テンキーボード (10) カテゴリ: PC周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
テンキー サンワサプライ 当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。USBヘッドフォンやUSBメモリの接続に便利な、ハイスピードUSB2.0ハブ2ポートを搭載しています。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数 20キー※19キー+NumLockキー インターフェース USB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します コネクタ形状 USB Type-C コネクタ キー方式 薄型メンブレン キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 2.9±0.2 動作力 55±7g 印刷方式 シルク印刷 接続方式 有線 ケーブル長(m) 0.75 対応機種 USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。 セット内容 製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載) 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8, 7 仕様 USBハブ:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
テンキー サンワサプライ 当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数 20キー※19キー+NumLockキー インターフェース USB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します コネクタ形状 USB Type-C コネクタ キー方式 薄型メンブレン キーピッチ(mm) 19 キーストローク(mm) 2.9±0.2 動作力 55±7g 印刷方式 シルク印刷 接続方式 有線 ケーブル長(m) 0.75 対応機種 USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。 セット内容 製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載) 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8, 7 仕様 USBハブ:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
テンキー サンワサプライ 当日出荷
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様 キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。 セット内容 テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書 材質 ABS樹脂 寸法(mm) マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8 色 BK コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 対応機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。) 分解能 800/1200/1600カウント/インチ 動作力 60±10g インターフェース USB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。) キー数 20キー(※19キー+Numlockキー) 使用電池 (キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池 通信距離 最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。) キー方式 パンタグラフ 印刷方式 シルク印刷 無線通信方式 RF2.4GHz 消費電流 最大10mA 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED)
テンキー サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
仕様 USBハブなし セット内容 テンキー本体、取扱説明書 材質 ABS 質量(g) 約88 ケーブル長(m) 0.8 対応OS Windows 10・8.1・8・7 コネクタ形状 TypeC 接続方式 USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 消費電流(mA) 100以下 動作力 60±10g キー数 20キー ※19キー+Numlockキー キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 2.7±0.5 印刷方式 シルク印刷 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)
テンキー サンワサプライ 当日出荷
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
用途 キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音ワイヤレステンキー 付属品 単四乾電池(テスト用)×1 材質 ABS 色 ブラック 質量(g) 70 コネクタ形状 USB(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 連続使用時間(時間) 70(アルカリ電池使用時) 通信方式 2.4GHz RF電波 動作力 60±10g インターフェース USB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)※USB2.0/3.0の環境でも動作します。 キー数 20 キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 2.7±0.5 キーピッチ(mm) 19 通信距離(m) 最大約10
テンキー サンワサプライ 当日出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
用途 キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音Bluetoothテンキー 付属品 単四乾電池(テスト用)×1 材質 ABS 色 ブラック 質量(g) 70 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 連続使用時間(時間) 150(アルカリ電池使用時) 動作力 60±10g キー数 20 キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 2.7±0.5 キーピッチ(mm) 19 Bluetooth Bluetooth Ver.3.0 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 最大約10
テンキー サンワサプライ 当日出荷
従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
用途 キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音テンキー 材質 ABS 色 ブラック 質量(g) 88 ケーブル長(m) 0.8 コネクタ形状 USB(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 動作力 60±10g インターフェース USB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ) キー数 20 使用電池 単四乾電池1本 キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 2.7±0.5 キーピッチ(mm) 19
ワイヤレスUSBテンキー サンワサプライ 当日出荷
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用していますのでキーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計になっています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
インターフェース USB HID1.1準拠 色 ブラック 付属品 レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書 適合機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(USBポートを持つ機種) 質量(g) 70 対応OS Windows 10・8.1・8・7、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 動作力 60±10g 受信可能距離 最大約10m(ただし動作環境により大きく異なります。) キー数 20キー(19キー+Numlockキー) 使用電池 単四乾電池1本 キーストローク(mm) 2.7±0.5 コネクタ USB Aコネクタオス アズワン品番 64-0910-14 連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時) 無線通信方式 RF2.4GHz
巻取りUSBテンキー サンワサプライ 当日出荷
ケーブルの長さを調整できる巻き取りケーブルを採用しています。
ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用していますのでキーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計になっています。
インターフェース USB HID1.1準拠 ケーブル長(cm) 最大55 色 ブラック 適合機種 Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 質量(g) 88 対応OS Windows 10・8.1・8・7、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1 コネクタ形状 USB Aコネクタオス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 動作力 60±10g キー数 20キー(19キー+Numlockキー) キーストローク(mm) 2.7±0.5 アズワン品番 64-0910-13 キーピッチ(mm) 19
Bluetoothテンキー サンワサプライ 当日出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキーです。
ノートパソコンと同じパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押しても快適に入力できます。
キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。
「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。
入力しやすい傾斜角を考慮した設計です。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
適合規格 Bluetooth Ver.3.0 付属品 単四乾電池1本 質量(g) 70(電池含まず) スイッチ パンタグラフ 対応OS Windows 10・8.1・8・7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 対応機種 HID プロファイルに対応したBluetooth機器 動作力 60±10g キー数 20キー(19キー+Numlockキー) 送信出力 Class 2 キーストローク(mm) 2.7±0.5 ワイヤレス通信 Bluetooth アズワン品番 64-0907-33 キーピッチ(mm) 19(特殊キー除く) 無線通信方式 Bluetooth 消費電流 動作時:5mA、スリープ時:30μA 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書 通信距離(m) 最大約10 バッテリー寿命 連続使用150時間(アルカリ乾電池使用時)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります