タブレットやスマホでも使えるBluetoothキーボード 。幅345mと省スペースながらテンキーを配置した省スペースデザイン。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボード。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。経済的+エコ。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン。キーボードカーブ採用。邪魔な時は立てて収納可能。2段階調節が可能なスタンド付き
仕様■キー数:102キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.1mm■動作力:50±20g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:なし■使用電池:充電池■充電時間:3時間■連続動作時間:165時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコンAndroidスマートフォン・タブレットなど■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS Android:Android 11~7■接続方式:Bluetooth■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
Bluetooth 5.0に適合したBluetoothテンキー。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーと「Clear」キー付きです。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプです。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
仕様■キー数:20キー※19キー+Tabキー■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.7±0.5mm■動作力:60±10g■USBハブ:なし■印刷方式:シルク印刷■使用電池:単四電池 1本■電池性能:連続使用150時間※アルカリ電池使用時■通信距離:最大約10m※使用環境により異なります。スチール(鉄)天板の上では使用距離が極端に短くなることがあります■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver .5.0■対応機種:HID プロファイルに対応したMac■セット内容:本体、取扱説明書兼保証書(パッケージに記載)、単四電池1本■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■ワイヤレス方式:Bluetooth■送信出力:Class2
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
パソコンやスマートフォンなど、BLUETOOTHを内蔵した機器とレシーバー無しで接続できます。最薄部7mmの超薄型形状。最厚部でも22mmで持ち運びや収納に便利です。Windows Android macOS iOSなど様々な機器で使用できます。最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様。抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。テンキー無しでキーボード幅285mmのコンパクト設計。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載
仕様■キー数:82キー■キー配列:日本語■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :19mm■キーストローク:2.0±0.3mm■動作力:60g■印刷方式:シルク印刷■マルチペアリング:あり■使用電池:単四電池 2本■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■プロファイル:HID (Human Interface Device Profile)■適合規格:Bluetooth Ver5.1 Class 2■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、単四電池本(テスト用)■対応機種:Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、タブレットmacOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、タブレットiOS搭載iPhoneシリーズ、iPadシリーズ■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Android:Android 12~5■対応OS iOS:iOS 15~9■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■接続方式:Bluetooth■テンキー:なし■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:なし■抗菌加工:あり■電源スイッチ:あり※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。