場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付き)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
仕様ケーブル長:約2.5m 重量:38g
セット内容マイク本体×1、アタッチメント×1
寸法(mm)外寸/W23×D20×H47
形式コンデンサー型
周波数特性40~16,000Hz
インピーダンス1.5KΩ
入力感度-40dB±3dB(odB=1V/Pa1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mm4極ミニ
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
誰でも簡単に使えるクリップ式の小型ワイヤレスマイクです。2.4GHzで安定した送信が可能でクリアな音声を伝送します。通信範囲は最大で約50m、連続使用時間は最大約7時間です。レシーバーにはマイクの音声をモニタリングできるヘッドホンジャック付きです。
仕様ウインドスクリーン(スポンジ):○
形式コンデンサー型
電源内蔵リチウムポリマー電池
対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OSブック、スマートフォン、タブレット ※標準でUSBポート(Type-Cコネクタ)を持つ機種
連続使用時間約7時間
周波数特性80~16000Hz
周波数範囲2.403~2.481GHz
充電時間(時間)3
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB Type-C充電ポート
伝送方法2.4GHz
通信距離(m)約最大約50(見通しの良い場所)
マイクミュート○(本体)
クリップで固定して使えるBluetoothのマイクです。服の襟などに留めることでマイクを口元近くに持ってくることができます。■小型の手持ちマイクとしても使用可能です。■耳を塞がないので耳へ負担をかけずにWEB会議が可能です。3.5mmジャックを使えば自分の普段使用しているヘッドホンやイヤホンで音声を聴くこともできます。■3.5mmジャック搭載でイヤホンやヘッドホンを接続すればWEB会議で使用した際に相手の音声を聴くことができます。■音量操作、マイクミュート操作が可能です。
仕様IC:ATS2831
セット内容製品本体、取説、充電ケーブル
適合規格Bluetooth 5.0
接続方式Bluetooth
感度【マイク】-38±3dB
対応機種Bluetoot搭載の機器スマートフォン・タブレット・PCなど
充電時間(時間)約2
指向性全指向性
伝送方法GFSK
使用時間(時間)約4.5
ポート充電ポート:Type-C
通信距離(m)約10
対応コーデックSBC
マイクミュート対応※ZOOMやTEAMSでもマイクミュート可能ですが、PC画面のマイクのアイコン表示には連動しません
通信周波数帯域(GHz)2.4帯
対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
本製品は最大3まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m
セット内容本体×1、充電用USBケーブル×1、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式ワイヤレス(2.4GHz)
感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)約20-20000
充電時間(時間)約2
スピーカー3W
連続再生時間最大約6時間
指向性全(無)指向性
ポート充電ポート:Type-C
ドライバーユニット(Φmm)40
通信距離(m)約10
連続待受時間最大約6時間
ノイズキャンセリングAEC/AGC対応
連続通話時間(時間)最大約6
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
最大3台まで増設して使用することができるので広い会議室や、会議テーブルが離れているところでの使用に最適です。※セット品にはレシーバーは1つしか同梱されていません。※MM-WLMSP1を1つ購入する必要があります。※1つのレシーバーに3台のMM-WLMSP1を接続して使うことができます。(3台から音も出ますし、集音も可能です)。2.4GHzで接続して使えるワイヤレスの会議スピーカーフォンです。小型+ワイヤレスなので持ち運びだけでなく、会議の時にマイクを発言する人の近くに持っていくの簡単です。USBレシーバーを接続するだけで簡単に接続ができます。USBレシーバー製品本体の背面に収納可能です。マイクを4つ搭載しているので小型でも集音性が良く、周りの声をよく拾います。マイクミュート、スピーカーミュートができます。
仕様マイク数量:4個、集音範囲:約3m
セット内容本体×2、充電用USBケーブル×2、USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書
電源リチウムポリマーバッテリー
接続方式ワイヤレス(2.4GHz)
感度-26dB±1 dB (0dB=1V/Pa)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※標準でUSB Aタイプコネクタを持つ機種
周波数範囲2.402~2.480GHz
再生周波数帯域(Hz)約20-20000
充電時間(時間)約2
スピーカー3W
連続再生時間最大約6時間
指向性全(無)指向性
ポート充電ポート:Type-C
ドライバーユニット(Φmm)40
通信距離(m)約10
連続待受時間最大約6時間
ノイズキャンセリングAEC/AGC対応
連続通話時間(時間)最大約6
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
小型なので持ち運びに便利です。集音範囲が約1mで自分の声以外を拾いにくく雑音を低減し、1人用のWEB会議に適しています。※2人以上での使用には適していません。マイクミュートスイッチ付きで簡単にマイクミュートが可能です。底面にスピーカー搭載でスタンドを立てることでより音が聞こえやすくなります。小型なのに長時間の使用が可能です。
セット内容製品本体、取説、USBケーブル
伝送方法GFSK
対応コーデックSBC
マルチポイント対応
適合規格Bluetooth 5.0
使用周波数(GHz)2.402~2.480
通信距離(m)10
対応プロファイルHFP/A2DP/AVRCP
電源リチウムポリマーバッテリー
充電時間(時間)約2
連続再生時間最大約12時間
連続通話時間(時間)最大約20
連続待受時間最大約200時間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
感度-36 dB ± 3 dB (0dB=1V/Pa)(マイク)
指向性全(無)指向性
ポートType-C(充電)
接続方式Bluetooth
対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど
ドライバーユニット(Φmm)40
仕様SCMS-T:非対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。