17インチ程度までのノートパソコンを収納できる、省スペースタイプの保管庫です。(一箇所収納スペース:W430×D294×H70mm)。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。最下部はフリースペースになっており、マニュアルやタッチペン、教材などの収納ができます。バックパネルは取り外し可能です。本体後部側面にケーブル口があります(直径40mm)。扉が約230°開きますので、取り出し時に邪魔になりません。各棚板はねじ止めになっており、棚板を外して収納スペース(高さ)を変更してノートパソコン以外の機器を収納することもできます。背面部にはタップを収納でき、充電しながら保管ができます。本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパー無しキャスター2個を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、同期の可否:否、鍵の有無:有
付属品鍵×2個(1種類・前後共通)、キャスター
材質スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×294×70(収納部)
色(天板)ホワイト
色(フレーム)ホワイト
色(マンセル値)N9.5
鍵1種類※キャスター取付けて出荷
アジャスターなし
ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm)
充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。
鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。
3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。
※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。
スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。
短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。
正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
収納数5
付属品非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)20.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×410
棚板耐荷重(kg)5
アズワン品番64-0846-08
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。