PC周辺機器 :「USB延長コネクタ」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライエクステンダー_USB2.0
パソコンとUSB機器間を最大150mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。。※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。
仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A●延長ケーブル長:150m●対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート,CAT5eストレート,CAT5ストレート 電源セルフパワー コネクタ形状送信機入力:USB Bコネクタメス×1、出力:RJ-45メス×1、受信機入力:RJ-45メス×1、出力:USB Aコネクタメス×1、 最大延長(m)150 通信速度480Mbps,12Mbps,1.5Mbps
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷