キーボード (4) ワイヤレス マウスキーボードセット (1) テンキーボード (4) エクステンダー (3) WEB会議用品 (2) カテゴリ: PC周辺機器ブランド: サンワサプライすべて解除
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ 当日出荷
DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながらノートパソコンへ給電を行うことができます。 簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。<ご注意>本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
セット内容 送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1 質量(g) 送信機/約54、受信機/約54 規格 【HDCP】【HDCP】HDCP1.4 電源 USB 電力(W) PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5 使用範囲 同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外 材質(ケース) ABS、PC 適合機器 ●対応:対応:Type-C●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応 制御 機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応 対応 HDCP1.4 最大消費電力(W) 4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨 インターフェース 送信機 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1 動作/保管温度(℃) 環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60 出力信号 対応:対応:HDMI 音声規格 対応:対応:PCM サイズ(mm) W100×D34×H13(ケース部のみ) 無線通信方式 ワイヤレス 接続台数 増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能) 伝送距離(m) 最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度 ●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示 使用周波数(GHz) 帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz 入力電力(W) 対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60 設置条件 屋内専用 HDMI規格 HDMI Ver1.4 湿度範囲(%) 環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと) 遅延時間(ms) 映像:映像:1080p時/約1004K時/約250 入力ポート USB PD:USB PD:あり(送信機側)
エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみ サンワサプライ 当日出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容 送信機×1、取扱説明書×1 対応製品 VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12 質量(g) 約54 規格 【HDCP】【HDCP】HDCP1.4 電源 USB 電力(W) PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5 材質(ケース) ABS、PC 適合機器 ●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応 制御 機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応 対応 HDCP1.4 最大消費電力(W) 4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨 インターフェース 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用) 動作/保管温度(℃) 環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60 音声規格 対応:対応:PCM サイズ(mm) W100×D34×H13(ケース部のみ) 無線通信方式 ワイヤレス 接続台数 最大20 伝送距離(m) 最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。 対応解像度 入力:入力:最大3840×2160(30Hz) 使用周波数(GHz) 帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz 入力電力(W) 対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60 設置条件 屋内専用 HDMI規格 HDMI Ver1.4 湿度範囲(%) 環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと) 遅延時間(ms) 映像:映像:1080p時/約1004K時/約250 入力ポート USB PD:USB PD:あり(送信機側)
マイクロホン_USB TypeC サンワサプライ 3日以内出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。マイク入力を一時停止できるMUTEボタン付きです。LED付きでマイクの動作状況が一目で把握できます。好みの角度に設定できるフレキシブルアームを採用しています。滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立しますZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様 マイク・ミュート機能:○(本体) 形式 コンデンサー型 ケーブル長(m) 1.6 コネクタ形状 USB Type-C 周波数特性 70~15,000Hz インピーダンス 2.2KΩ 入力感度 -35dB±3dB(0dB=1/Pa,1KHz)-55dB±3dB(0dB=1/ubar,1KHz) 指向性 単一指向性
エクステンダー USB TypeC-HDMI変換 サンワサプライ 3日以内出荷
USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。
最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。
送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。
受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。
※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3
※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。
【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。
推奨ケーブル:サンワサプライ製
KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6)
※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。
※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
仕様 対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMI セット内容 送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1 配線接続 CAT6Aストレート、CAT6ストレート インターフェース 【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1 最大解像度 4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4 動作温度 0~40℃ 最大延長(m) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 HDMI規格 HDMI Ver2.1
キーボード_ワイヤレス_USB TypeC(静音/マウス付き) サンワサプライ 3日以内出荷
キーボード特長標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードですボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。マウス特長対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。読み取り感度の高いブルーLEDを搭載しています。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現します。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。レシーバーはマウス本体に収納できます。不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
コネクタ形状 USB Type-C 接続方式 無線 動作力 53±5g インターフェース USB キー数 112キー キー配列 日本語 使用電池 キーボード:単四電池 2本、マウス:単三電池 1本 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 3.9±0.2 キーピッチ(mm) 19 無線通信方式 無線2.4GHz 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED)
WEBカメラ サンワサプライ 当日出荷
Type-Cコネクタを搭載した200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件Intel Core i3 1.2GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USB TypeCポートに1つの空き
センサー CMOS レンズ F2.0 f=3.6mm 画素数 200万画素 フォーカス 固定 インターフェース USB 対応フォーマット 【ビデオ】YUY2/MJPEG 解像度 【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080 画角 (水平)60度 最低被写体照度(Lux) 10 消費電力(mA) 220 マイク/スピーカー マイク:モノラル/スピーカー:なし ズーム ズームイン・アウト:なし 三脚取付ねじ 1/4インチ、対応:可 最短撮像距離 30cm ホワイトバランス 自動 フレームレート 30fps ケーブル長(m) 1.5 種別 標準WEBカメラ 対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。 セット内容 取扱説明書、カメラ本体 仕様 パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動
キーボード サンワサプライ 当日出荷
ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
仕様 テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり セット内容 取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル タイプ スリムタイプ 電源 充電式 適合規格 Bluetooth Ver5.1 Class 2 対応OS iPadOS 16 接続方式 無線 対応機種 2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです 通信方式 Bluetooth 動作力 60±20g キー数 64キー キー配列 英語 使用電池 充電池 防塵防水性能 なし キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 1.3±0.2 充電時間(時間) 約4 印刷方式 シルク印刷 キーボード コンパクト(テンキーなし) 連続動作時間 266時間 キーピッチ(mm) 17.5 連続待機時間 7900時間 無線通信方式 Bluetooth Ver.3.0 プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m) 10(使用環境によって異なります) マルチペアリング なし 角度調節 なし
キーボード サンワサプライ 当日出荷
TypeC接続に対応した2.4GHzワイヤレスキーボード。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付きUSBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーテンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
仕様 【キーボード】■キー数:103キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.9±0.2mm■動作力:67g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:2時間■連続動作時間:48時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ 欠品中
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容 製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ) 質量(g) テンキー/約160、レシーバー/2 スイッチ メンブレン コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) テンキー/82×166×26、レシーバー/14×18×6 動作力 60±15g インターフェース USB キー数 27キー 使用電池 充電池 通信距離 10m キーストローク(mm) 3.8±0.3 印刷方式 シルク印刷 キーピッチ(mm) 19 角度調節 あり
テンキー_Bluetooth_プログラマブル サンワサプライ 欠品中
Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容 製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ) 質量(g) 160 スイッチ メンブレン 接続方式 Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×166×26 動作力 60±15g キー数 27キー 使用電池 充電池 通信距離 10m キーストローク(mm) 3.8±0.3 印刷方式 シルク印刷 キーピッチ(mm) 19 プロファイル HID (Human Interface Device Profile) 角度調節 あり
テンキー サンワサプライ (1件のレビュー) 当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
仕様 USBハブなし セット内容 テンキー本体、取扱説明書 材質 ABS 質量(g) 約88 ケーブル長(m) 0.8 対応OS Windows 10・8.1・8・7 コネクタ形状 TypeC 接続方式 USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 86×130×17 消費電流(mA) 100以下 動作力 60±10g キー数 20キー ※19キー+Numlockキー キー方式 パンタグラフ キーストローク(mm) 2.7±0.5 印刷方式 シルク印刷 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)
キーボード サンワサプライ 当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードですWindows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
色 ブラック 質量(g) 290 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.15~10.12、Android 7~15、iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、17、18(TypeCポートを持つiPadに限る、かな入力非対応) コネクタ形状 USB TypeC 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 288.2×127.4×14.42 キー数 86 キー配列 日本語 キー方式 パンタグラフ キーピッチ(mm) 18
テンキー_ケーブル_プログラマブル サンワサプライ 当日出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容 本体、キーカバー引き抜き工具、接続ケーブル(テンキー側/TypeC、パソコン側/USB Aコネクタ)、取扱説明書・保証書 質量(g) 160 スイッチ メンブレン ケーブル長(m) 1.2 コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×166×26 動作力 60±15g インターフェース USB キー数 27キー キーストローク(mm) 3.8±0.3 印刷方式 シルク印刷 キーピッチ(mm) 19 角度調節 あり
キーボード サンワサプライ 当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードですWindows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
質量(g) 360 ケーブル長(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×127.4×14.42 キー数 103
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります