PC周辺機器 :「webカメラ マイク付き」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
センサー200万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色シルバー
質量(g)90
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×20×27(スタンド部分を除く)
レンズF2.4f=3.9mm
消費電流(mA)最大220
解像度ビデオ:最大1920×1080
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス自動
画素数200万画素
アズワン品番64-0905-05
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角50°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離7cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー100万画素CMOS
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)140
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75f=2.5mm
消費電流(mA)最大200
解像度ビデオ:最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
USBケーブル(m)1.5
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
画素数100万画素
アズワン品番64-0905-04
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150°
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
カメラにマイクとスピーカーを内蔵した会議に最適な会議用カメラ
OS標準のドライバで動作し別途ドライバのインストールは不要です
USBケーブル一本でカメラとマイクとスピーカーが使用でき、別途電源接続は不要です
画角は105度とWEB会議に最適な広角レンズを採用
カメラの上部に360度全指向性のマイクを内蔵
強力なエコーキャンセル機能と、ノイズリダクション機能を備えているのでクリアな音声でビデオチャットが可能です
カメラに内蔵したマイクをワンタッチでオンオフできる機能付き
通常の1.5m接続ケーブルに加え、1.8m延長ケーブルを付属
インターフェースUSB2.0Aコネクタ(カメラ側ミニUSB)
画素数200万画素
仕様【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整、【集音範囲】推奨2m/360°
付属品USB2.0ケーブル(1.5m)×1、延長ケーブル(1.8m)×1、取扱説明書
質量(g)476
電圧(V)5
最大出力(W)5
ケーブル長(m)1.5※1.8m延長ケーブルを付属
対応OS【Windows】10・8.1・8・7、【mac】macOS10.12~10.14・Mac OS X 10.0~10.11
感度-26dBFS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×62×235
レンズF1.8/F=2.6mm
センサーCMOSセンサー(1/2.8インチ)
周波数範囲(Hz)【スピーカー】60~16000、【マイクロホン】100~8000
消費電力(mA)500
解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080
音圧レベル(dB)94
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
指向性無(全)指向性(MEMSマイク)
インピーダンス(Ω)4
フレームレート最大30fps(MJPG)※1920×1080時
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角水平105度対角120度
ビデオフォーマットMJPG、YUV
最短撮像距離60cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)0.5
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。
超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵。
ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス
画素数100万画素
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
付属品取扱説明書
質量(g)156
ケーブル長(m)3
対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)
レンズF1.75/f=2.5mm
センサーCMOSセンサー(1/4インチ)
消費電力(mA)(最大)200
解像度【ビデオ】最大1280×720
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス手動
フレームレート最大30fps
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
画角150度
ビデオフォーマットYUY2MJPEG
最短撮像距離3cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)30
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ。直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します。カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件。Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上。2GBMB以上のメモリ。1GB以上のハードディスク空き容量。USBポートに1つの空き
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整
セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書電波周波数:2.4GHz電波到達距離:最大20m(環境により大幅に異なります)電池容量:1500mA充電時間:約3時間(カメラの電源off時)充電コネクタ:USBタイプC
質量(g)140
ケーブル長(m)約2※充電専用ケーブルです
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77
レンズF2.4 f=3.9mm
センサーCMOS 1/2.9インチ
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
消費電力(mA)最大800
解像度ビデオ:最大1920x1080/静止画:最大1920x1080
三脚取付ねじ1/4インチ
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数200万画素
フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)
画角65度(水平) 73度(対角)
ビデオフォーマットYUY2 MJPEG
最短撮像距離30cm
内蔵マイクあり
最低照度(Lux)1
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。