PC周辺機器 :「指向性」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Skype(TM)などのボイスチャットを低ノイズ・高感度で楽しめる。クリップ式でも使えるコンパクトなPC用マイク
付属品ホルダークリップ、小型スタンド、延長コード 質量(g)約12g(本体・コード含む)、約40g(本体・コード・スタンド含む) 感度(正面)-38dB±3.5dB(0dB=1V/Pa) 大きさ約8×19(マイク部)(最大径×全長mm)、約50×100(スタンドベース径×高さmm) 周波数特性50-15000Hz コネクタ金メッキ3極ミニプラグ/約1.2m 連続動作時間プラグインパワー方式(使用電池) 指向性全指向性
1台
3,298 税込3,628
翌日出荷