Skype(TM)などのボイスチャットを低ノイズ・高感度で楽しめる。クリップ式でも使えるコンパクトなPC用マイク
付属品ホルダークリップ、小型スタンド、延長コード
質量(g)約12g(本体・コード含む)、約40g(本体・コード・スタンド含む)
感度(正面)-38dB±3.5dB(0dB=1V/Pa)
大きさ約8×19(マイク部)(最大径×全長mm)、約50×100(スタンドベース径×高さmm)
周波数特性50-15000Hz
コネクタ金メッキ3極ミニプラグ/約1.2m
連続動作時間プラグインパワー方式(使用電池)
指向性全指向性
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。