1/2.5型 4K Exmor R CMOSイメージセンサーを搭載しており、高精細な高画質映像を撮影することができます。
水平解像度1000TV本以上(HD)を実現しています。
水平画角 約70°(ワイド端)の広角撮影が可能なため、限られた設置スペースでも広い範囲を撮影することができます。
光学20倍ズームに加えて、ソニー独自の画像処理技術による解像感を保ったままズーミング可能な全画素超解像ズームを使うと、40倍までのズームが可能となります。
画質4K
1.0型CMOSセンサー搭載の旋回型HDカメラです。
受光面積の大きい1.0型 Exmor R CMOSセンサーを搭載しており、高精細かつノイズの少ない映像が撮影可能です。
広角29.0mm(35mm換算)、光学12倍ズームのZEISS「バリオゾナーT」レンズを搭載。
PoE+(Power Over Ethernet Plus)にも対応しており、LANケーブル1本で電源供給とコントロールが可能です。
画質HD
超解像ズームの場合にはフルHD解像度で40倍、4K解像度で30倍の高倍率ズームが可能です。
暗所でも高感度・低ノイズでの撮影が可能な4K対応裏面照射型CMOSイメージセンサー”Exmor R”を搭載し、人物の表情や講義での板書文字などを4Kならではの高精細な映像でとらえることができます。
HDMI映像出力の他にUVC映像出力にも対応。
『SRG-X40UH』とPCをUSBケーブル1本で接続するだけで、簡単にカメラの映像をPCに取り込むことができ、Web会議などのアプリケーションソフトウェアのUSBカメラとして認識・使用可能です。
画質4K/HD
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。