PC周辺機器 :「乾電池収納」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズM
質量(g)70(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39
電池寿命約829日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約393時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズS
質量(g)55(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×92×39
電池寿命約781日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約389時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
利き手を選ばない左右対称形状。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1600dpi
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows11、10/macOS 10.15以降/ChromeOS
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi 固定式
使用電源単3乾電池1本(マウス本体側)
使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)
電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日●ボタン:3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)●付属品:小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8m(使用環境により異なる)
連続動作時間約183時間(電池交換の目安:約363日)
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式レシーバー無線
読取方式光学式(BlueLED光源)
ボタン仕様3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
左右ホイールボタンに静音機能を搭載。静かな無線マウス
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズM
質量(g)58(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
分解能1000dpi 固定式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38
電池寿命約347日
ボタン数3ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約224時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズL
質量(g)85(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×125×43
電池寿命約829日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約393時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度51°。面倒な設定不要。レシーバーをPCに挿すだけでご使用いただけます。<BR>不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。<BR>Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。<BR>読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。<BR>ポインター速度を3段階で切り替えられます。
質量(g)約100
持ち運びしやすい軽量小型ボディ。コンパクトでも幅広ボタンなので快適に操作できます。側面には握り心地の良いラバーグリップ。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。電池長持ち2年以上。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能。W18×D15×H5mm/約2g)
質量(g)約45(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33
使用電池単4電池×2本(マウス本体側)
電池寿命連続動作時間約403時間、電池交換の目安約803日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse
Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約67(レシーバー、電池含まず)
対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。
コネクタ形状USB(A)
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39 (レシーバー、電池含まず)
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
センサー光学式(BlueLED光源)
分解能800/1200/1600dpi切替式
使用電池単3電池1本
電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
ホイール数1
無線通信方式無線2.4GHz帯
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
指の形に沿った三次曲面が手にフィットします。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途67g。軽くて、ちょうど良いサイズの静音マウス。
仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D57×H220mm/152g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
質量(g)約67 (レシーバー、電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×104×39
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学式(BlueLED光源)
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。
ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。
低めでフラット、シンプルが使いやすい。
美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。
ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。
3ボタンのシンプル機能。
ボタン数3ボタン
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能/W18×D15×H5mm/約2g)
質量(g)約60(レシーバー・電池含まず)
電源単4電池×2本
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
接続方式無線
交換目安【電池】約595日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式
連続使用時間(時間)約318
RoHS指令(10物質対応)対応
通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
周波数帯域(GHz)2.4
ベーシック無線マウス。省電力IRセンサー。電池長持ち。左右ボタン、ホイールボタンに静音スイッチを採用。ポインター速度を3段階切替。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズM
質量(g)62(レシーバー、電池は含まず)
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン
分解能800/1200/1600dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×106×38
電池寿命約764日
ボタン数3ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約449時間
インターフェイスUSB
無線通信方式2.4GHz
読取方式IRLED
アクセントのアルミホイールは幅広で心地よい。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全長98mm、小さめの握りやすい静音マウス。
仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、Mac以外非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D56×H220mm/160g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
質量(g)約75 (レシーバー、電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×38
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学式(BlueLED光源)
初めてでも扱いやすい、手に沿ったフォルム。親指だけでポインターを動かすトラックボールマウス。狭い場所でも快適に操作できます。
スッキリ無線通信。レシーバーは非使用時、本体に収納できます。
Webブラウジングに便利な進む・戻るボタンポインター速度3段階切り替え(600/800/1000dpi)。切り替えボタンはホイール傍にありすぐに切り替えられます。
耐久性が高く、ストレスなくボールを滑らせるセラミック支持球。高性能光学式センサー。
ボールの動きを正確に捉えながら、消費電力を減らし電池寿命を伸ばします。
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)
質量(g)約115(電池・レシーバー含まず)
対応OSWindows10/8.1/8、macOS10.12以降(進む戻るボタン非対応)
コネクタ形状USB (A)
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能600/800/1000dpi 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×47
使用電池単3乾電池1本
電池寿命連続動作時間 約392時間、電池交換の目安 約614日
ボタン数5(4+ミドル)ボタン
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4帯
読取方式光学式(不可視光源)
持ちやすい形状とサイズにBlueLEDセンサーを搭載したベーシックなマウス。「進む」「戻る」ボタンを搭載。Webの閲覧に便利。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズM
質量(g)60(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600dpi(固定)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×37
電池寿命約351日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約263時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。
用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。
仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]は他OS非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書
質量(g)約65 (レシーバー、電池含まず)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34
使用電池単3電池1本
ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
ホイール数1個
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式光学式(BlueLED光源)
シンプルな3ボタンマウス 。どなたでも使いやすいクセのない左右対称デザイン。
全てのボタンを静音化。周りを気にせず作業に集中できます。
握りやすい側面ラバー。
ポインター速度を自動で調整する「おまかせ速度ASC」モードと固定速度モードをワンタッチで切り替えられます。
電池残量おしらせランプ付き。
無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。
レシーバーを本体底面に収納できます。
付属品単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能) (W18×D15×H5mm/約2g)
サイズM
質量(g)約60(電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS
コネクタ形状USB(A)
接続方式無線
分解能(dpi)1600(固定)/800~2400(自動)切替式
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×99×39
使用電池単4電池2本
保証期間6ヶ月
電池寿命連続動作時間:328時間、電池交換の目安:約553日
ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
RoHS指令(10物質対応)対応
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式青色LED
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。