マウス (11) カテゴリ: PC周辺機器ブランド: ナカバヤシすべて解除
大型有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
色 ホワイト 質量(g) 約110 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。 コネクタ形状 USB(A)コネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×125×43 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式 保証期間 6ヶ月 ボタン数 5 ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。
質量(g) 約70(電池、レシーバー含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB (A) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定)/800~2400(自動) 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×109×39 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 使用電源 単3電池1本 使用電池 単3電池1本 電池寿命 連続動作時間 約256時間、電池交換の目安 約552日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン)●コネクタ形状:USB (A)●付属品:取扱説明書、単3アルカリ電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g) ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約256時間(電池交換の目安:約552日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 レシーバー無線 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 5(4ボタン+ホイールボタン)
BT静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応2台のPCで使用できるマルチペアリング機能。底面に切替スイッチ。
付属品 取扱説明書、単3アルカリ乾電池 1本(お試し用) 質量(g) 約70 (電池含まず) 対応OS Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定)/800~2400(自動) 切替式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×109×39 対応機種 HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 使用電源 単3電池1本 使用電池 単3電池1本 電池寿命 連続動作時間 約269時間、電池交換の目安 約570日●ボタン:5(4ボタン+ホイールボタン) ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8m(使用環境により異なる) 連続動作時間 約269時間(電池交換の目安:約570日) 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth Bluetooth 5.1 Class2 読取方式 光学式(BlueLED光源) ボタン仕様 5(4ボタン+ホイールボタン)
有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず操作できるフル静音仕様。ホイールスクロールも静か。親指が自然にフィットする握りやすい形状大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応
付属品 取扱説明書 質量(g) 90 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows1110/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。 コネクタ形状 USB(A) 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×109×39 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン センサー 光学式(BlueLED光源) 分解能 1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式 ボタン数 5(4ボタン+ホイールボタン) ホイール数 1個
BT5 静音3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 8日以内出荷
シンプルな3ボタンマウス 。どなたでも使いやすいクセのない左右対称デザイン。
全てのボタンを静音化。周りを気にせず作業に集中できます。
握りやすい側面ラバー。
ポインター速度を自動で調整する「おまかせ速度ASC」モードと固定速度モードをワンタッチで切り替えられます。
電池残量おしらせランプ付き。
無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。
消費電力が少なく、ペアリングも速いBleutooth5。
付属品 取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用) サイズ M 質量(g) 約60(電池は含まず) 電源 電池式 対応OS Windows10,8.1,8/macOS10.12以降,iPadOS13.4以降/ChromeOS/Android8以降(「右・ホイール」各ボタンの機能は機種・アプリにより異なります。) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1600(固定)/800~2400(自動)切替式 対応機種 HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61×99×39 使用電池 単4電池2本 保証期間 6ヶ月 電池寿命 連続動作時間:約318時間、電池交換の目安:約517日 ボタン数 3ボタン(2ボタン+ミドルボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) RoHS指令(10物質対応) 対応 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 Bluetooth5.0 class2 読取方式 青色LED
有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
サイズ M 質量(g) 90 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X 10.2以降※(※戻る進むボタン非対応) 接続方式 有線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×109×39 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) インターフェイス USB(A)コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 青色LED
小型有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ (1件のレビュー) 5日以内出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
サイズ S 質量(g) 75 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X 10.2以降※(※戻る進むボタン非対応) 接続方式 有線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600dpi(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×92×39 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) インターフェイス USB(A)コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 読取方式 青色LED
大型無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品 単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズ L 質量(g) 85(レシーバー、電池は含まず) 電源 電池式 対応OS Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 79×125×43 電池寿命 約829日 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間 約393時間 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz 読取方式 BlueLED
小型無線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品 単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm) サイズ S 質量(g) 55(レシーバー、電池は含まず) 電源 電池式 対応OS Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応) コネクタ形状 USB(A)コネクタ 接続方式 無線 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 分解能 1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×92×39 電池寿命 約781日 ボタン数 5ボタン(4ボタン+ホイールボタン) 通信可能距離(m) 半径約6~8(使用環境により異なる) 連続動作時間 約389時間 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 2.4GHz 読取方式 BlueLED
大型Bluetooth静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 5日以内出荷 から 7日以内出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。マルチペアリング機能搭載。2台のPCを1台のマウスでそれぞれ操作できます(同時操作はできません)。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
接続方式 無線 読取方式 BlueLED 無線通信方式 Bluetooth RoHS指令(10物質対応) 対応
Bluetooth静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ 当日出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。マルチペアリング機能搭載。2台のPCを1台のマウスでそれぞれ操作できます(同時操作はできません)。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
接続方式 無線 読取方式 BlueLED 無線通信方式 Bluetooth RoHS指令(10物質対応) 対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります