PC周辺機器 :「指向性マイク」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシオートフォーカス USB webカメラ
エコ商品
FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作 近距離のピントも自動調整! 写り過ぎない視野角で在宅勤務に最適
用途Skype、Zoom、ビデオチャット 付属品取扱説明書(保証書付) ブラック 質量(g)116(ケーブル含む) 消費電力(W)2 ケーブル長(m)2 対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降 レンズF2.0f=4.43mm センサー1/2.7インチ 機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整 インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×21×29(スタンド・ケーブル除く) 解像度ビデオ:最大1920×1080 フォーカスオート 画素数200万画素CMOS RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30fps 画角水平65° ビデオフォーマットYUY2/MJPEG 最短撮像距離接写:10cm 内蔵マイク無指向性高感度ノイズ低減マイク(モノラル) 最低照度(Lux)1以上
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷