FULL HDでの撮影が可能な200万画素webカメラ。USBケーブルをPCに接続するだけで簡単に動作
近距離のピントも自動調整!
写り過ぎない視野角で在宅勤務に最適
用途Skype、Zoom、ビデオチャット
付属品取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)116(ケーブル含む)
消費電力(W)2
ケーブル長(m)2
対応OSWindows10/8.1/8、MacOS10.12以降
レンズF2.0f=4.43mm
センサー1/2.7インチ
機能絞り・明るさ・コントラスト・ホワイトバランス:自動調整
インターフェースUSB2.0(Aコネクタ オス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×21×29(スタンド・ケーブル除く)
解像度ビデオ:最大1920×1080
フォーカスオート
画素数200万画素CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
画角水平65°
ビデオフォーマットYUY2/MJPEG
最短撮像距離接写:10cm
内蔵マイク無指向性高感度ノイズ低減マイク(モノラル)
最低照度(Lux)1以上
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。