絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: PC周辺機器

2,939件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーLEDセンサー式 2.4GHz ワイヤレスマウス Verbatim(バーベイタム)ブルーLEDセンサー式 2.4GHz ワイヤレスマウスVerbatim(バーベイタム)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
仕様Verbatim ブルーLEDセンサー式2.4GHzワイヤレスマウス材質プラスチック質量(g)58.4接続方式ワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.4×99.1×38.5使用電池単三乾電池1本(別売)解像度1600dpiボタン数3無線通信方式2.4GHz読取方式ブルーLED
KVM延長器 ATENKVM延長器ATEN
119,800税込131,780
1台
当日出荷
デスキュー機能を備えたオーディオ/RS-232対応USB KVMエクステンダーです。 自動信号補正機能を搭載しRS-232対応のシリアルデバイスとの併用できるのが特長です。 ラインシンクロ機能を利用すれば、延長先で発生した色相やタイミングエラーを訂正したり R/G/B信号の設定を手動で行ったりすることができます。
用途映像信号と操作系(USBもしくはPS/2)などの延長に最大延長(m)300付属品2L-5302U(1.8m)ケーブル×1、電源アダプター×2、ラックマウントキット×2、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.49消費電力(W)(DC5.3V)2.74、4.54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×87×25機能デュアルコンソール対応 、デスキュー機能、ASIC搭載、自動信号補正機能(ASC)、Sun/Macキーボードエミュレーション対応、オーディオ対応、USB過電流保護・防止機能搭載、ワイド画面対応、ホットプラグ対応、ラックマウント対応インターフェース【L】(KVM)SPHDメス・イエロー×1、ステレオミニジャック×2、(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1【R】(コンソール)USBタイプAメス×2、D-Sub15ピンメス×1、ステレオミニジャック×2、(RS-232)DB-9ピンメス・ブラック×1(ユニット間)RJ-45×1最大解像度1920×1200(150m/60Hz)、1280×1024(300m/60Hz)周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度アズワン品番64-8303-68入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4ARoHS指令(10物質対応)対応準拠DDC、DDC2、DDC2B
テンキー_USBハブ付き サンワサプライテンキー_USBハブ付きサンワサプライ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。 ※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。 ※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェーステンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)ケーブル長(m)0.8キー方式メンブレン適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT接続方式USB 2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28動作力50±5gキー数20キーキーストローク(mm)3.6±0.5コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2キーピッチ(mm)19
キーボード延長ケーブル サンワサプライキーボード延長ケーブルサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
各社Windows搭載(DOS/V)パソコンのPS/2キーボード(ミニDIN6pin)のケーブルを延長するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。 RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)2仕様メスコネクタのみ金メッキピンライトグレー/パープル(コネクタ)コネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメス対応機種<パソコン>各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ(ミニDIN6pinキーボードポートを持つ機種)<キーボード>ミニDIN6pinタイプのPS/2キーボードアズワン品番64-0893-08RoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5
HDMIエクステンダー サンワサプライHDMIエクステンダーサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
サンワサプライ製HDMIエクステンダーから出力された映像信号・音声信号を受信する専用の受信機です。 ※本製品のみではHDMI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。 受信機部にEQ(イコライザ)機能を搭載しており、延長距離によって発生する画質の劣化を調整することができます。 高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号も受信できます。 伝送周波数帯域幅が250MHzのLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用することで高画質なHDMI信号を信号損失を極力抑えた状態で長距離伝送できます。 3D信号に対応しています。 ウォールマウントキットを同梱しており壁掛け設置も可能です。 工場や建築現場などHDMI機器の設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、HDMI機器を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。 ※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。 LANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 ※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。 RoHS指令に対応しています。
ケーブル延長(m)60(最大)※本製品のみではHDI信号の受信はできません。別途送信機(VGA-EXHD/EXHDL4)が必要です。仕様Dolby Digital・DTS:対応DVDオーディオ:対応SACD:対応Dloby Digital Plus:対応Dolby True HD:対応DTS-HD High Resolution Audio:対応DTS-HD Master Audio:対応PCM:8ch(7.1ch)解像度:1080p(1920×1020)、WUXGA(1920×1200)色深度:12bit/RGB36bit、Deep color※接続するHDMI入出力機器がディープカラーに対応している必要があります。色域規格:xvYCC対応機器間制御:非対応リップシンク:非対応帯域幅:最大2.25GbpsHDCP:対応 ※ディスプレイ側もHDCPに対応していること。(※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。)付属品ACアダプタ(DC5V 2.6A)×1、ウォールマウントキット×1セット、取扱説明書(保証書付き)×1適合機種VGA-EXHDHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど材質スチール質量(g)160消費電力(W)0.95(最大)電源ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×55×24(本体サイズ)対応HDCP1.2インターフェース入力/RJ-45メス×2出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1200ドット(WUXGA) ※最大40m延長可。1920×1080ドット(フルHD/1080P) ※最大40m延長可。1280×720ドット(720p) ※最大60m延長可。周囲環境動作時/温度 0~50℃、湿度 80%以下(結露なきこと)保管時/温度 -20~60℃、湿度 85%以下(結露なきこと)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)※本製品はLANケーブル(カテゴリ6・ストレート)を2本使用します。別途ご購入ください。アズワン品番64-0869-33RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1取扱説明書取扱説明書/組立説明書
ADBケーブル サンワサプライADBケーブルサンワサプライ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
Apple Macシリーズ本体とキーボード等を接続する際に使用するケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)2適合機種Apple Macintosh、Power Macintosh、Power Mac G3、PowerBook G3シリーズのADBポートを持つ機種。※詳しくは、メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。コネクタ形状ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオスアズワン品番64-0848-99結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5
Meeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405 ソースネクストMeeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405ソースネクスト
318,000税込349,800
1個
9日以内出荷
会議室用360度webカメラの新モデルです。360度カメラとAIによる自動フォーカス機能により、まるでその場にいるかのようなweb会議を実現します。
RealSense Depth Camera D405 RealSenseRealSense Depth Camera D405RealSense
65,980税込72,578
1台
32日以内出荷
・D405は、7cmから50cmという理想的な範囲で動作し、7cmで500ミクロンまでの物体を検出します。高解像度のカラーグローバルシャッター深度センサーを搭載し、RGBデータと深度データを一致させます。・深度センサーからRGBデータを取得し、画像信号プロセッサ(ISP)で強化することで、カメラの小型化を実現しました。・D405は、精密ロボットグリップ操作から組立ライン検査、創傷ケア管理の効率化、その他の近距離作業まで、さまざまな用途に最適な深度カメラです。・サブミリメートルの検出精度を誇るD405は、市場で最も包括的なRealSense深度カメラソリューションのポートフォリオをさらに拡充します。RealSense深度カメラD405で、世界を間近にご覧ください。・クロスプラットフォームのオープンソースRealSense SDK 2.0をサポートしています。
Dual静音5ボタンBlueLEDマウス M ナカバヤシDual静音5ボタンBlueLEDマウス Mナカバヤシ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約85 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61x108x38対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池2本(1本でも使用可能)保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約488時間、電池交換の目安 約937日(電池2本使用を想定)ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
Dual静音5ボタンBlueLEDマウス S ナカバヤシDual静音5ボタンBlueLEDマウス Sナカバヤシ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
面倒な画面スクロールを感動体験へ。【感動ホイール】搭載。【感動1】上下に長いページを一気にスクロールできる高速モードと正確にスクロールできる精密モードを自動切り替え。作業を中断せず快適です。【感動2】ホイールを横に倒せば画面が横スクロールするチルト機能(横スクロールは高速スクロールしません)。【感動3】ずっと触れていたくなる、心地よい感触の削り出しステンレス製。Bluetooth、レシーバーどちらでも接続できます。最大3台接続できます。左右ボタンは静音スイッチ。周囲を気にせず操作に集中できます。300万回テストをクリアしたタフスイッチです。S、M、L3サイズ展開。最適なサイズが見つかります。ブラウジングに便利な戻る、進むボタン搭載。戻る、進むボタン等はDigio2 Mouse Settingで他の機能に変更できます(Windows、Macのみ)。<ご使用上の注意>Bluetoothアダプタは付属していません。底面の保護フィルムは剥がしてご使用ください。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途画面スクロール超絶快適。感動ホイールマウス。付属品取扱説明書、単3形アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W14xD19xH6mm/約2)質量(g)約70 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS/iPadOS16以降/iOS17以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57x94x36対応機種USB Aポートが正常に動作するパソコン、もしくはHOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1000/1600/2400/3200dpi 切替式使用電源単3形アルカリ乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約260時間、電池交換の目安 約492日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)+2(左右チルトボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
有線USBゲーミングキーボード 日本語109キー LED搭載 オーム電機有線USBゲーミングキーボード 日本語109キー LED搭載オーム電機
1,980税込2,178
1台
3日以内出荷
26キー同時押し対応で複数操作も安定して入力可能USB有線接続により遅延が少なく安定した操作性を実現日本語109キー配列でゲームから日常作業まで幅広く対応3色LEDバックライト搭載で視認性とデザイン性を両立チルトスタンド付きで手首への負担を軽減
用途パソコンでのゲームプレイや日常操作用ケーブル長(m)1.55本体質量(g)526接続方式有線外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×29.5×151.7インターフェースUSB Type-Aキー数同時押し対応キー26個キー配列日本語109キーLED色3色キーストローク(mm)5.5キーピッチ(mm)19.05キーメンブレンバックライト取扱説明書(1.81MB)
USB LEDリングライト/ブラック ナカバヤシUSB LEDリングライト/ブラックナカバヤシ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
・WEBカメラ使用時に表情を明るく映せる外径3.5inchのコンパクトなLEDリングライトです。・クリップで固定することで設置位置を自在に変更できます。・電球色、温白色、昼白色の3色を使い分けられる色温度調節機能付き。・状況に応じてリモコンで10段階の明るさを調整できます。・USB-Aコネクタで給電可能な本体重量90gの軽量タイプで、持ち歩いて様々なシーンで使えます。
用途しっかりクリップ!LEDライトでカメラ映え!質量(g)約90(本体のみ)約115(クリップを含む)消費電力(W)10電源USB式 DC5V 2Aケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×160(ライト部:約90×17×90)、【クリップ】約75×38×28(クリップ挟み込み可能寸法:約25)光源白色LED×48個色温度2800~6500K相当照度(Lx)約400(LED光源50cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。
シンプルUSBテンキーボード/ブラック ナカバヤシシンプルUSBテンキーボード/ブラックナカバヤシ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
・テンキーのないPCの入力サポートに・USB 接続ですぐに使える!・電卓のように使える「00」キー・キーピッチ19mm・ケーブル長150cm・NumLock非連動仕様・ Windows専用*全ての機器での動作を保証するものではありません。
用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボードケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコンキー数【コネクタ 】19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23保証期間6ヶ月キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
カセットテープ デジタル化 ニューカセッピ エアリアカセットテープ デジタル化 ニューカセッピエアリア
3,919税込4,311
1個
7日以内出荷
なつかしのカセットテープをMP3/WAV形式でパソコンに保存できるUSB取り込みプレーヤー。テープが劣化する前に大切な音源をデジタル保存。Audacity対応で本格的な音声編集も可能。単三電池2本でポータブルプレーヤーとしても使える2Way仕様。アナログ音源を簡単デジタル化カセットテープの音楽をMP3/WAV形式でパソコンに保存USB接続でカセットテープの音源を直接パソコンに取り込み可能。MP3またはWAV形式で保存できるため、スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤーで再生できます。テープが伸びてしまうなど経年劣化する前に、大切な思い出の音楽や貴重な音源をデジタルアーカイブとして永久保存。USB2.0バスパワー駆動なので、パソコンに接続するだけで使用できます。
仕様パソコンとの接続:USB (USB2.0)付属品イヤホン(試供品)、USBケーブル、取扱説明書兼保証書電源USB接続(USBバスパワー) / 単三形乾電池×2本(ポータブル使用時)本体質量(g)172対応OSWindows 11 / 10 / MacOS 11~対応【カセット】ノーマルポジション / ハイポジション / メタルテープ(すべてのテープで80分未満)本体サイズ(mm)80×120×30出力端子【イヤホン端子】3.5mm連続動作時間150分(アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応対応ファイルMP3 / WAV
防水耐油式 有線マウス 黒 スリーアールソリューション防水耐油式 有線マウス 黒スリーアールソリューション
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線マウス。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。
寸法(mm)(約)115×68×40質量(g)(約)180対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降分解能1000 dpi防塵防水性能IP68センサー感知方式光学式(赤色LED)USBケーブル長(cm)(約)180
USB Type-C(TM)有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ] エレコムUSB Type-C(TM)有線光学式マウス[3ボタン/Lサイズ]エレコム
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、各種認証に適合。オフィスでの使用にぴったりのシンプルな3ボタンマウスです。電池交換や充電が不要で、挿してすぐに使える有線接続モデルです。
用途リーズナブルながらマウスの基本性能をしっかり備え、オフィスでの使用にぴったりの3ボタンマウスです。 パソコンのUSB Type-C(TM)ポートにケーブルを挿すだけですぐに使える有線モデル。電池交換が不要で充電切れの心配もありません。 利き手を選ばないシンメトリーデザイン。右利き・左利きを問わず使える左右対称形状を採用しています。 持ち方を選ばないシンプルデザイン。手の大きさや握り方を問わず使える、手になじむ形状です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 VCCI Class B情報技術装置の基準に適合した、周辺への電波障害が少ない設計です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様VCCI:ClassB対応ブラックサイズLサイズ質量(g)約72 ※ケーブル含む外形寸法(mm)幅約62×奥行約119×高さ約36電源USBバスパワーケーブル長(m)約1.0対応OS(macOS)mac OS Sonoma 14、(Windows)Windows 11/10、(その他)Chrome OSコネクタ形状USB Type-C(TM) プラグ接続方式USB有線対応機種USB Type-Cポートを装備したWindows、macOS、Chrome OS搭載機分解能センサー:1000DPI保証期間1年間ボタン数3個 ※ホイールボタン含むホイール数1個読取方式光学式
タッチパッド ケーブル サンワサプライタッチパッド ケーブルサンワサプライ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
パソコンを指でタッチ操作できるUSB接続の有線タッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない有線接続タイプなので電池切れの心配がありません。約1.5mのケーブルなのでデスクトップパソコンなどにも最適です。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。操作エリア拡張ボタン付きでタッチ操作できるエリアを拡張することができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。
セット内容タッチパッド、接続用ケーブル ※取説はWEBのみです。ガンメタサイズLサイズ(7インチ)質量(g)約133ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Aコネクタ ※タッチパッド本体への接続はType-Cです。接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSB Aポートを持つ機種 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB1.1 ※USB20・10・5Gbps、USB2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池
有線ハンズフリーマイク MCY TOOL有線ハンズフリーマイクMCY TOOL
589税込648
1個
4日以内出荷
ヘッドセットタイプの有線マイクです。
用途動画撮影時や会議用のマイクとしてブラック質量(g)24ケーブル長(m)約1コネクタ形状3.5mm L型ジャック
角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変無線5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。レシーバーは本体底面に収納できます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書兼保証書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンド、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)質量(g)スタンド非装着:146 スタンド装着:181 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB(A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約134時間、電池交換の目安 約287日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線静音3ボタンBlueLEDマウスG ナカバヤシ無線静音3ボタンBlueLEDマウスGナカバヤシ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・無線操作で机の上すっきり。 ・カチカチしない、左右静音ボタン ・切り忘れ防止、自動電源スイッチ ・Google ChromeOS対応*「右・ホイール」各ボタンの機能はOS・アプリにより異なります。*全ての機器での動作を保証するものではありません。
付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm)質量(g)約58(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi使用電池単4乾電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約224時間、電池交換の目安 約347日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
USBゲーミングマイクロホン SHUREUSBゲーミングマイクロホンSHURE
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
配信に差をつけるゲームチェンジャーオートレベルモードは、マイクとの距離や音量レベルに基づいてリアルタイムでマイクゲインを常に調整することで、安定した音声を実現します。デジタルポップフィルター(Digital Popper Stopper(TM))テクノロジーは、物理的なポップフィルターを必要とせずに耳障りな破裂音を排除し、クリアでプロフェッショナルなオーディオを提供します。リアルタイムデノイザーはインテリジェントなDSPテクノロジーにより、不要なバックグラウンドノイズを除去し、マイクが音声のみを確実にとらえます。MV6のタップミュートボタンは、押すだけで必要な時にいつでもマイクを瞬時にミュートすることができます。MV6 は、PCおよびMacデバイスに接続するためのUSB-C出力と、MOTIV Mix(TM)アプリで設定可能なリアルタイムのヘッドホンモニタリング用の3.5mm出力を備え、最新のセットアップをサポートします。MV6は、何十年にもわたり、プロのボーカリスト、ポッドキャスター、ストリーマーから信頼されてきたアイコニックなSM7とMV7シリーズからインスピレーションを得たデザインが特徴で、カメラ映りに配慮した洗練したデザインで、信頼性を実現します。
仕様●トランスデューサー形式:Dynamic●周波数レンジ 最小(Hz):50●周波数レンジ 最大(kHz):15000セット内容1 MV6 USBゲーミングマイクロホン1 USB-C - USB-Cケーブル(1m)1 ラウンドベースデスクトップスタンド(12cm )質量(g)1287指向性Cardioid
フットペダルスイッチ USB サンワダイレクトフットペダルスイッチ USBサンワダイレクト
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作するパソコンゲームにも最適<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
質量(g)約80スイッチメカニカルスイッチケーブル長(m)約1.95対応OSWindows11、10コネクタ形状USB Aコネクタ対応Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種キー数1キー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.1×10.0×3.4(ケーブル除く)取扱説明書日本語取扱説明書あり
IRセンサーマウス ワイヤレス 静音 サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納あり付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm)ブラック質量(g)約54適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)対応機種Bluetooth HID対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800・1200・1600count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン)ボタン数3ボタンワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約60時間連続待機時間約12000時間プロファイルHID取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約57日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
IRセンサーマウス Bluetooth5.0 静音 サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth5.0 静音サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納なし付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm)ブラック質量(g)約54適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOS接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800・1200・1600count/inch電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン)ボタン数3ボタン連続動作時間約60時間連続待機時間約6000時間プロファイルHID取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約39日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×3台)ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
タッチパッド Bluetooth サンワダイレクトタッチパッド Bluetoothサンワダイレクト
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。
セット内容充電用USB A to Cケーブル(約50cm)質量(g)約35適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSWindows11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17・18、iOS 17・18、Android 14・15接続方式Bluetooth分解能(dpi)400カウント対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズなど機能過電流保護機能:あり充電時間約3時間電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.1×0.8×12.4ボタン数9ボタン ※メディアキー含む連続動作時間約45時間連続待機時間約340時間ポート[充電]USB Type-CプロファイルHID(Human Interface Device Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様タッチパッドエリア、左・右クリック、ホームボタン、戻る・送るボタン、再生停止ボタン、音量ー/+ボタン、ミュートボタン、OS切替えスイッチ
マイクスタンド用ユーティリティシェルフ Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド用ユーティリティシェルフFrameworks(フレームワークス)
2,998税込3,298
1台
9日以内出荷
マイクスタンドにクランプで簡単装着できる、9インチ x 9インチの便利なユーティリティシェルフです。演奏中やリハーサル中に必要なカポ、ハーモニカ、携帯電話などの小物を手の届く範囲に保持し、パフォーマンススペースをすっきりと整理します。耐久性のあるスチール製で、周辺の立ち上がりエッジがアイテムの落下を防ぎます。・小型マイクスタンドクランプオンユーティリティシェルフ・9インチ x 9インチ(約22.8 x 22.8 cm)の表面積・アイテムの滑り落ちを防ぐ縁の立ち上がり・カポ、ハーモニカ、携帯電話などの小物の保持に最適・最大40mm径のチューブに対応・ブラックパウダーコーティング仕上げ・頑丈なスチール製・耐荷重:10ポンド(約4.5 kg)・本体重量:2.2ポンド(約1.0 kg)・外寸(幅):9インチ(約22.8 cm)・外寸(高さ):1.3インチ(約3.3 cm)
VIGI 8MP IR パノラマ タレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 8MP IR パノラマ タレット型ネットワークカメラTP-LINK
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
180°パノラマビューで広範囲をカバー。超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影。抑止効果の高い赤青ライト警告。人物&車両の分析。人物&車両の分類。スマート検知。SmartVidによる映像補正テクノロジー。オーディオ&アラート入力/出力端子を搭載。IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性。H.265+動画コーデック規格。
4ポートUSB 3.2 Gen 1 Cat 6A エクステンダー ATEN4ポートUSB 3.2 Gen 1 Cat 6A エクステンダーATEN
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
Cat 6Aケーブルを利用し、非圧縮 USB 3.2データを最大 5Gbpsの転送速度で100m延長が可能です。高速データ通信によって様々なUSB周辺機器と接続し、様々なシーンで活用することが出来ます。双方向24V パワー・オーバー・ケーブル(PoC)機能によって、ローカルまたはリモートのどちらかで給電が行われていれば、追加の電源アダプターを使わずにご利用可能です。USB信号をCat 6Aケーブルで伝送するエクステンダー(2台1組で構成)USB 3.2データを最大5Gbpsで100m延長USB 2.0/1.1仕様と下位互換リモートユニットにUSB Type-Aポートを4カ所搭載 - 複数のUSB周辺機器(フラッシュドライブ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、インタラクティブ・ホワイトボード、その他のUSB機器)を接続可能双方向RS-232パススルーをサポート - 制御システムに統合可能産業用カメラ・アプリケーション向けに双方向フレーム同期(FSYNC)GPIOパススルーをサポート双方向24Vパワー・オーバー・ケーブルにより、追加の電源アダプター不要(ローカルユニットまたはリモートユニットが給電されていること)プラグアンドプレイ対応 - ドライバーやソフトウェアは不要。各種オペレーティングシステムで動作可能壁掛け可能なコンパクトな筐体 - 設置の柔軟性を高め、省スペースを実現
仕様<リモートユニット>【アップストリームポート】 RJ-45 メス×1【ダウンストリームポート】 USB Type-A メス×4、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-C ポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1 / <ローカル>【アップストリームポート】 USB Type-B メス×1【ダウンストリームポート】 RJ-45 メス×1、USB-C メス×1(ファームウェアアップグレード)、3極ターミナルプラグ×1 (RS-232)、1極ターミナルプラグ(FSYNC)×1、注意:USB-Cポートはファームウェアアップグレード専用です。通常使用の場合は他の機器を接続しないでください。【電源】 DC電源ジャック×1質量(g)260配線接続Cat 6A消費電力DC24V:1.92WBTU/h、DC24V:2.64WBTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】107.5×85×25.5材質(ケース)メタルLEDステータス LED×3動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応信号範囲100mケーブル種類【イーサネットケーブル】Cat 6A転送速度(Gbps)5湿度(%)20~90(※結露なきこと)グリーンマーク認定USBUSB 3.2 Gen 1
おしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウス EGRETおしゃれ且つ高機能ワイヤレスマウスEGRET
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
静謐な美しさ、手元に宿る。― 和をまとう大理石柄ワイヤレスマウス〇Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能〇挿すだけ使えるUSBレシーバー付き〇3つのチャネルでデバイスを簡単切替〇クリック感のある静音ボタンUSB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能自動スリープモードがあるので省エネキズや指紋に強い3層式の光沢コーティングOneClickでデスクトップに戻るボタン付き
仕様【DPI】1000/1600(デフォルト)/2400 3段階調整付属品2.4Gレシーバー、フラットUSB-C充電ケーブル(80cm)、保証カード、説明書奥行(mm)27本体質量(g)70.5接続方法Bluetooth5.0/3.0、及び2.4Gレシーバー本体高さ(mm)113本体幅(mm)53チャネル数3チャネル切替可能
BOSE Videobar VB1 オールインワン会議用USBデバイス BOSE(ボーズ)BOSE Videobar VB1 オールインワン会議用USBデバイスBOSE(ボーズ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ビームステアリングマイクが自動で部屋内の音声を検出して収音し、オートフレーミング搭載の4K対応ウルトラHDカメラによるクリアな映像を提供します。奥行6mまでの部屋に対応し、拡張マイクも不要です。
SpaceMouse Enterprise Kit2 3DコネクションSpaceMouse Enterprise Kit23Dコネクション
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
スペースマウスシリーズとキャドマウスシリーズの最上位機種のセット
コネクタ形状USB-C接続方式有線/無線両用分解能(dpi)7200センサー高解像度光学センサーボタン数7
BT 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシBT 3ボタン Blue LEDマウスナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。USB不要のBluetooth接続。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途ムダを削ぎ落としたシンプルマウス ”FLATTY”仕様●対応OS※:Windows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。●対応機種:HIDに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン●Bluetoothバージョン:3.0 Class2●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間約169時間、電池交換の目安約338日●パッケージ寸法:W130×D45×H220mm/140g●入数:1/40付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)質量(g)約60(電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)1600(固定)/800-2400(自動) 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30使用電池単4アルカリ電池2本ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式Bluetooth読取方式Blue LED光学式
キーボード_ワイヤレス サンワサプライキーボード_ワイヤレスサンワサプライ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
標準日本語配列のスタンダードキーボード。しっかりとした深い押し心地のメンブレン方式。Copilot機能をすぐに使用できるCopilotキーを搭載。※余分なスペースを排除した、コンパクトデザイン。矢印キーの位置を少しずらし押しやすいデザイン。良く使うスペースキーを大型化。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。NumlockやCapslockの状態がひと目で分かるLED付きです電池残量が少なくなると事前にLED表示してくれるので、電池が完全に切れる前に電池交換が可能です。スタンダードな日本語109A配列のキーボードですボリューム調整など、便利なホットキーを搭載しています不使用時は誤作動や電池の消耗を防ぐオン/オフスイッチ付。※接続する機器がCopilotキーに対応している必要があります。
コネクタ形状USB A接続方式無線動作力53±5gインターフェースUSBキー数112キーキー配列日本語使用電池単四電池 2本キー方式メンブレンキーストローク(mm)3.9±0.2キーピッチ(mm)19無線通信方式無線2.4GHz
分離型メカニカルキーボード プリンストン分離型メカニカルキーボードプリンストン
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
人間工学に基づいて設計された分離型のメカニカルキーボードです。左右に分離させることで腕や肩を縮こませることなく使用でき、腕・肩・手首の負担軽減が期待できます。キースイッチにはCHERRY MXスイッチを採用し茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)赤軸(リニア)静音赤軸(リニア)から好みの打鍵感を選択いただけます。
仕様●キーキャプ/キー印字:黒色PTB/白色ダブルショット●キースイッチ:Gateron / Cherry MX付属品本体、USB A-Cケーブル×1、USB C-Cケーブル(左右ユニット接続ケーブル)×1、Mistel キープラー(キーキャップ取り外し工具)×1、ゴム足×4質量(g)約810(左右一体時)対応OSWindows10・11、MacOS接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×28~34.5(左右一体時)機能マクロ機能、Nキーロールオーバー、メディアキー、ボーリングレート1000Hzキー数88キー配列日本語JIS配列キー方式メカニカルインターフェイスUSB
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクス サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_充電式静音エルゴノミクスサンワサプライ
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetooth+ワイヤレスのコンボマウスです。Bluetoothとワイヤレス2種類の接続ができとても便利です。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。14.5×19mmの極小レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや 保管にも邪魔になりません。マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容マウス、USB Aレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書適合規格Bluetooth 5.0 Class2ケーブル長(m)付属:約1.5対応OS●Android:Android 14~10●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth, 2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き機能横スクロール:なしインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約120時間連続待機時間約10000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。収納機器レシーバー:あり音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタンマルチペアリングあり※2台(Bluetooth)ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_充電式静音エルゴノミクス サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0_充電式静音エルゴノミクスサンワサプライ
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスFREERO。小さな手にもピッタリな小型のエルゴマウスです。3台接続ができるマルチペアリングです。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のマウスです。上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 用途に合わせてカーソルスピードを1000・1600・2400カウントに切替えることができます。カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。SANWA SUPPLY Mouse_Utility対応※Windowsのみの対応です。
セット内容マウス、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書適合規格Bluetooth 5.0 Class2ケーブル長(m)付属:約1.5対応OS●ChromeOS:ChromeOS●Windows:1110●iOS:iOS 17●iPadOS:iPadOS 17~13.4●mac:macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。接続方式Bluetooth対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000/1600/2400※カウント切替えボタン付き機能横スクロール:なし使用距離範囲(m)通信:木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電池充電池ボタン数5ボタン連続動作時間約120時間連続待機時間約10000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)読取方式光学センサー方式(ブルーLED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約175日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。音量調節左右ボタン, サイドボタン, ホイールボタン, カウント切替えボタンマルチペアリングあり※3台ボタン仕様左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン, 戻るボタン, 進むボタン
TAPO C202 パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINKTAPO C202 パンチルト ネットワークWi-FiカメラTP-LINK
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
フルHD動画、1080p解像度で細部までクリアに撮影できます。パンチルト機能、首振りで水平方向に360度、垂直方向に113度の範囲をカバーできます。ナイトビジョン搭載、暗闇でも最長10m先まで映し出します。動体検知機能:動きを検知すると、通知でお知らせします。アラーム機能、警告音とライトを発して不審な人物に警告できます。双方向通話、マイク&スピーカー内蔵で、カメラ越しに通話したり、呼びかけることが可能です。ローカルストレージ対応、録画映像は本体に挿入したmicroSDカード 最大512GBに保存できます。音声コントロール、Google アシスタントやAmazon Alexaと連携し、ハンズフリー操作で映像を確認することも可能です。
用途フルHD動画、1080p解像度で細部までクリア、ネットワーク接続必須ですインターフェースIEEE 802.11b/g/n 2.4GHz Wi-Fi、100Mbps RJ45ポート
K&M マイクスタンド ST271 ブラック YAMAHA(ヤマハ)K&M マイクスタンド ST271 ブラックYAMAHA(ヤマハ)
8,098税込8,908
1本
7日以内出荷
幅広いベース・レッグとプラスチックソケットで、軽量で安定性の高いマイクスタンド。安くてタフ。K&Mの定評あるクォリティです。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-24
【2024年3月発売】Surface Pro スリム ペン 付き キーボード (ブラック) マイクロソフト【2024年3月発売】Surface Pro スリム ペン 付き キーボード (ブラック)マイクロソフト
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
適合機種Windows 11 搭載の法人向け Surface Pro, Copilot+ PC (第 11 世代)、法人向け Surface Pro 10、法人向け Surface Pro 9、法人向け Surface Pro 8ブラックキー配列日本語キー方式メカニカル キー
SpaceMouse Pro 3DコネクションSpaceMouse Pro3Dコネクション
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
3Dマウスのプロフェッショナルモデル 6自由度位置制御センサーと4つのカスタム用ボタンとモディファイアキー搭載
ブラック接続方式有線ボタン数15ホイール数1
PC周辺機器