絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: PC周辺機器

2,942件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用PoEエクステンダー ダイヤトレンド産業用PoEエクステンダーダイヤトレンド
21,900税込24,090
1台
3日以内出荷
最大4台接続で合計500mまでPoEを延長可能IEEE802.3af/at/bt 準拠本体電源不要
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt保護構造IP30スチールポート数【PoE対応】5(受電:ポート5、給電:ポート1~4)消費電力(W)4(PoE無)/64(PoE有)電源PoE電力(W)【PoE供給】ポート1~4:30(IEEE802.3af/at準拠)、4ポート合計:60(@90入力)コネクタ形状RJ-45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×815×1035インターフェース10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け最大延長(m)100(最大接続4台接続500可能)伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度1000Mbps動作温度範囲(℃)-40~75給電方式【PoE】2ペア Alternative-A (1/2、3/6)
AVerプレミアムWebカメラ CAM520 Pro3(業務用Webカメラ) アバー・インフォメーションAVerプレミアムWebカメラ CAM520 Pro3(業務用Webカメラ)アバー・インフォメーション
159,800税込175,780
1個
当日出荷
CAM520 Pro3は 中~大規模会議室向け 法人向けWebカメラ。音響システムとの組み合わせに最適なモデルとなります。CAM520 Pro3はPTZレンズ対角80.5°の広い視野、12倍の光学ズーム、最大36倍ズーム機能、自動画角調整機能、OSD表示機能を搭載。USB/HDMI/IPでの出力とPoE+給電に対応。「スマートギャラリー」機能を使用すれば、AI機能により会議参加者の上半身(または顔アップ)の映像を切り出し、個別表示させることができるため、映像を通じて参加者一人の表情やリアクションが伝わりやすくなる。
左右分割型キーボードMajestouch Xacro M10SP 76JP  日本語かななし マクロ対応 FILCO(ダイヤテック/DIATEC)左右分割型キーボードMajestouch Xacro M10SP 76JP 日本語かななし マクロ対応FILCO(ダイヤテック/DIATEC)
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
■70% スプリットタイプのメカニカルキーボード左右分割して使用すれば、肩や腕を広げた自然なフォームでのタイピングを可能。デスクトップの省スペース化を実現する70%サイズながら、FNキーと合わせ押しをすることで、ホームポジションを崩すことなフルサイズキーボードと同等の入力が可能。■基本のカスタマイズはDIPスイッチ操作で設定 (12CH)よく利用される「ESC⇔E/J」や「Caps Lock⇔左Ctrl」の切り替えと、FNキーや特殊キー位置はDIPスイッチによる切り替え方式を採用。FILCO AssistのHOME画面でDIPスイッチの状態や配列を確認することが可能。■ハードウェア マクロプログラミングに対応ハードウェアマクロプログラミングは、PCに接続したキーボードを操作するだけで、キーコードの変更やキー入力パターンのプログラミングを簡単に行う事が可能。■ソフトウェア マクロプログラミング対応Majestouch Xacroシリーズ専用ソフトウェア「FILCO Assist」をパソコンにインストールすれば、パソコンのモニターを見ながら気軽にマクロやテキストの作成や保存が可能。ソフトウェアに表示される2次元キーボードに、作成したテキストやマクロをドラッグ&ドロップするだけで簡単にプロファイルの作成が可能。■左右キーボードの分割面に沿って、10個のマクロキーを実装(世界初)分割キーボードのデザインを活かし、人差し指と親指でアクセス可能な中央縦2列に、10個のマクロキーを配置。■基板と鉄板の隙間にシリコーンゴムシートを設置打鍵時の振動を吸収し共鳴を抑え、打鍵音を低減し静音化を実現■レイヤー切り替えで1台4役のハイスペックキーボードレイヤー機能では通常の配列の他に、ユーザーが作成したオリジナルプロファイルを3つまで設定することが可能。レイヤーを切り替えると右端のRGB LEDの色が変わるので、瞬時にレイヤーの状態を確認することが可能。■ハードウェアマクロ登録に特化したカスタマイズファームウェアのダウンロードが可能ソフトウェアでは利用できなかったFNレイヤーにもマクロ登録が可能になります。また、Dip10.をONにするとM5とM10をFNキーに変更可能。(ソフトウェアとの併用不可)
質量(g)840ケーブル長(m)1.8対応OSWindows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11 ※専用ソフトウェア FILCO AsisstはWin8以降対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×123×39接続有線インターフェースUSBキー配列日本語配列キーストローク(mm)4±0.5/3.7/3.4キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクト SUNEAST(サンイースト)ワイヤレスマウス ドングルタイプ 簡単接続 コンパクトSUNEAST(サンイースト)
1,598税込1,758
1台
8日以内出荷
軽量でコンパクト!だから持ち運びにべんり!レシーバーを挿すだけですぐに使える!!2.4GHzワイヤレスマウス
ブラック電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか2本接続方式無線分解能1000・1200・1600カウント/インチ※カウント切替ボタン付ボタン数4(ホイールボタン含む)ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学センサー方式/レッド
光学式トラックボール サンワダイレクト光学式トラックボールサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
指でボールを転がしてカーソルを操作する、トラックボールです。 力まずリラックスした状態で使用できる、親指操作タイプです。 手のひらを軽く添えるだけでフィットするエルゴノミクス形状です。 親指で動かすのにちょうど良い34mm中型サイズのボールを採用しています。 Webブラウザ等で「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行える、戻る。 進むボタン付きです。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを600・800・1200・1600カウントの4段階で切替えることができます。 左右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタンに静音スイッチを採用しています。 上面は抗菌仕様なのでいつ清潔で安心して使えます。 電池交換が不要の有線タイプです。
仕様横スクロール機能なし、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタンセット内容トラックボール、取扱説明書・保証書サイズ大型ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能600、 800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボール径(Φmm)約34ボタン数5読取方式光学センサー方式ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
フットペダル サンワダイレクトフットペダルサンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 足でシャッターを押す事のできる書画カメラ用専用フットペダルです。 分厚い本を両手で押さえるなど手が空いていない時に足でシャッターを押すことができます。
セット内容本体、説明書材質ABS
Desk Camera 1080P 30fps 4倍デジタルズーム オートフォーカス 自動光補正 広角83° ノイズリダクション機能 Windows Hello対応 Cisco(シスコ)Desk Camera 1080P 30fps 4倍デジタルズーム オートフォーカス 自動光補正 広角83° ノイズリダクション機能 Windows Hello対応Cisco(シスコ)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
細部まで映像でしっかりと届けられる、1080p の高画質。きれいな映像を届ける事であなたの印象を向上させます。 映像/1080P HD / 8 万画素イメージセンサー / 4倍デジタルズーム / 顔検出拡張オートフォーカス / 83°広視野角 / 自動光補正。 音質/高品質 48kHz 音声 / 背景雑音を低減する 2 個の全方向式マイクにより高品質なマイク音声を実現。 セキュリティ・管理/内蔵ビデオ プライバシー シャッターがビデオのミュートとミュート解除をサポート。
セット内容本製品、USB 2.0 USB-C to USB-A ケーブルブラック質量(g)104外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×88×19RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーマウス サンワサプライレーザーマウスサンワサプライ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載しパソコンやタブレットで使用できる、有線レーザーマウスです。対称形で使いやすい、シンプルな有線マウスです。高性能レーザーエンジン搭載で、従来の光学センサーでは識別しにくかった光沢感のある素材の表面を読み取ることが可能です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1700・3400カウントに切り替えることが出来ます。切替えは、左ボタンとホイール (スクロール)ボタンを同時に3秒長押しすることで行えます。開梱しやすく、開梱後のゴミを減らすことができる紙箱パッケージです。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なしセット内容マウス、取扱説明書・保証書サイズ中型ケーブル長(m)約1.4対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16~13、ChromeOS、Android 12~10、コネクタ形状USB Type-Cコネクタ接続方式有線対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ・iPadChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン・タブレット ※標準でUSB Type-Cポートをもつ機種分解能800、1700、3400カウント/インチ ※左ボタンとホイールボタンを約3秒間長押しで切替えインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数3ボタン読取方式レーザーセンサー方式ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
Rally Bar Huddle ロジクールRally Bar Huddleロジクール
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
ハドルルーム(~3名)や小会議室(~6名/8名)向け カメラ・マイク・スピーカー 一体型のビデオ会議バー Rally Bar Huddle。 AIビデオ インテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、全員の姿と声を明瞭に届けます。 ソフトウェアの改善も継続的に行われており、リモートでの参加者にも明瞭で自然な会議体験を提供します。 Rally Bar Huddleは、ノートPC接続(BYODモード)、会議室備え付けのPCに接続(USBモード)、また会議室アプライアンスとしてもご使用いただけます。 付属のマルチマウントで壁面、テーブル上、ディスプレイ上部のいずれかに設置できます。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなど、主要なビデオ会議プラットフォームのほとんどで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に質量(kg)1.8電源自動検出ケーブル長(m)[DCケーブル] 1.5、[ACケーブル] 1、[HDMI 1.4ケーブル] 2、[USB-A to USB-C 3.0ケーブル] 2.2対応OS[USBモード] Windows 11、Windows 10、最新2バージョンのmacOS / [アプライアンスモード] 会議室ソリューション ソフトウェア ライセンス(本品には含まれていません)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.6×78.9×76.0マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム保証期間2年間無償保証スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム梱包内容Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル動作温度(℃)0~40使用範囲(m)(マイク集音範囲)最大7保管温度(℃)-25~70使用環境湿度(%)10~90インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] Type-A USB 3.1×1・Type-C USB 3.1×1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low EnergyRoHS指令(10物質対応)対応登録可能画面数1台カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
10GBD9911 Stream Deck + White (日本語パッケージ) CORSAIR10GBD9911 Stream Deck + White (日本語パッケージ)CORSAIR
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
セット内容USB-C to USB-A ケーブル→USB-C to USB-Cケーブル
マウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-G エレコムマウス 有線 静音 5ボタン 右手専用 抗菌 XLサイズ EX-Gエレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
整形外科医との共同開発により自然な手の形のまま使える、握らないマウス”EX-G”シリーズ。手首と指を動かす筋に着目し、マウスを動かす際にかかる身体の負担を極限まで抑えた有線5ボタンマウスです。医師との共同開発により究極の握り心地を実現した5ボタンマウス”EX-G”。習志野台整形外科内科 宮川一郎院長ご協力のもと、手首を動かす「腕橈骨筋」と指を動かす「総指伸筋」に着目し、マウスを動かす手の筋に最適な角度と形状を追究しました。手を自然に乗せるだけで使えるから、余計な力がかからず、手首と指の両方の負担を極限まで抑えた使い心地を実現しています。”まるで握ってないような心地よさ”を実現させるために、角が取れた、繋ぎ目を感じさせない造形を採用しています。加えて、各ボタンへアクセスしやすいシームレスな操作感など、更に進化した握り心地を目指しました。”EX-G”シリーズは、エムスリー株式会社が実施する医師による品質基準評価『AskDoctors評価サービス』の認証商品です。医師100名の99%が「本製品を勧めたい」と評価しました。左右ボタンには、パナソニック株式会社が開発した静音スイッチを採用。クリック感と耐久性を損なわず、高い静音性を実現しました。気になるクリックのカチカチ音が響かないため、会議中のパソコン操作や在宅勤務時の早朝・夜間の作業などでも気にせず使用できます。抗菌加工により、マウスの表面に付着した菌の繁殖を抑えて清潔に保ちます。(抗菌範囲:マウス筐体、ホイール部分)※こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。電池交換が不要で、パソコンのUSBポートにケーブルを差すだけですぐに使える有線接続タイプです。Webサイトやフォルダの操作時に便利な「進む」「戻る」ボタンが付いた5ボタンタイプです。中指の先端から手のひらの下までの長さが195mm以上の方にピッタリとフィットするXLサイズです。※上記は参考値です。小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせる”BlueLEDセンサー”を搭載することで、木材・樹脂・ガラス製のデスクや、ノート、テーブルクロスの上などでも快適に操作できます。無料でダウンロードできるボタン機能割り当てソフトウェア”エレコムマウスアシスタント”を利用すると、ボタンをお好みの機能にカスタマイズできます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容マウス本体×1台サイズXL質量(g)約125※ケーブル含むケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13、Chrome OSコネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、ChromeOS 搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×126×61保証期間2年間電源供給方式USBバスパワーホイール数1個読取方式BlueLED
有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/Sサイズ BUFFALO(バッファロー)有線BlueLEDマウス 静音/3ボタン/SサイズBUFFALO(バッファロー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
静かな場所でも気にならない静音設計, 自然な握り心地「エルゴノミック・フォルム」, 手の小さい人にお勧めのSサイズモデル, 高感度BlueLED, 電池不要の有線モデル, RoHS基準値準拠
付属品取扱説明書質量(g)約63ケーブル長(m)約1.5センサータイプBlueLED光学式接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac、及びPlayStation(R) 3(※「PlayStation」は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。また、「PlayStation(R)3」は同社の商品です。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×34×85(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数3ボタン動作湿度(%)5~90ホイール数1動作温度範囲(℃)5~40読取方式ブルーLED
ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングマウスREDRAGON(レッドラゴン)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
耐久性を保ちながら軽量化を追求したハニカムシェル構造で、本体重量はわずか55gになっています。 超軽量で疲労がなく、より長くより正確なゲームプレイが可能となります。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 RGBイルミネーションバックライトで多彩なLEDライティングを実現しました。
その他最大加速度:30G、最大ポーリングレート:1000Hz寸法(mm)約 124×64×41スイッチ耐久値:2000万回(理論値)対応OSWindows 11/10/8.1接続方式有線センサー光学:Pixart 3327速度最大:220IPSインターフェースUSB最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400DPI)LED色RGBボタン数6個(ホイールボタン含む)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個
N-model ノートパソコンロッカー 仁張工作所N-model ノートパソコンロッカー仁張工作所
189,800税込208,780
1台
26日以内出荷
時代が求める情報セキュリティ。ノートパソコンの盗難や情報漏洩を防ぎます。 ”シリンダー錠タイプ”と”暗証番号錠タイプ”の2タイプをご用意いたしました。 こちらのロッカーは、16インチノートパソコンを想定したサイズ設定になっております。 こちらは、ダイヤル錠タイプのロッカーです。多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
用途学校、企業、施設などのノートパソコン収納用ロッカーとして付属品名札入れ(各マス)、壁面固定金具(2個/台)材質スチール鋼板(SPCC)幅(mm)875クリアホワイト高さ(mm)1600奥行(mm)400ダイヤル錠
Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 フルサイズ 英語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数104キーRoHS指令(10物質対応)対応
Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MX FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Convertible3 テンキーレス 日本語配列 Bluetooth/USB CHERRY MXFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
付属品USBケーブル、試供用単三乾電池、交換用キーキャップ、FILCO Key Puller、取扱説明書 兼 保証書質量(kg)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×152×42(スタンド使用時49)対応機種Windows XP SP2以降/Vista/7/8/8.1/10/11インターフェースUSB/Bluetoothキー数91キーRoHS指令(10物質対応)対応
Jabra Speak2 75 UC Link 380a JabraJabra Speak2 75 UC Link 380aJabra
53,980税込59,378
1個
当日出荷
収音範囲半径2.5m、Bluetooth接続およびUSB-A/C接続可能な会議用スピーカーフォン。 パソコンとのワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル付属。
VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(4mm) TP-LINKVIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(4mm)TP-LINK
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
VIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(6mm) TP-LINKVIGI 4MP屋外用バレット型IRネットワークカメラ(6mm)TP-LINK
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
4MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる4メガピクセルに対応。人物&乗り物を認識:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることが可能。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3D DNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存可能。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用可能。PoE/12V DC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応。2.8/4/6 mmレンズ:C340Iは、密閉された空間をカバーする広角レンズ、開けた空間でより長い距離をカバーする高ミリのレンズなど、セキュリティニーズにより適した3種類のレンズから選択。柔軟な管理:VIGIカメラはWeb UI・NVR UI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
Rallyマイクポッド ロジクールRallyマイクポッドロジクール
55,980税込61,578
1個
当日出荷
Rally、Rallyバー、およびRally Bar Mini用の、RightSoundTM搭載のモジュール式マイク
仕様ビームフォーミング要素: 8つの音響ビームを形成する4本の無指向性マイク、オーディオ処理: AEC(アコースティックエコーキャンセレーション)、VAD(音声区間検出機能)、雑音抑圧: AIフィルター出力データレート:48kHz感度>-27dB +/-1dB @ 1Pa周波数特性90Hz~16kHzインターフェース出力: 12ピン キャプティブケーブル(2.95m)入力: 12ピン インターフェースにより、マイクポッドをデイジーチェーン接続、またはRallyマイクポッドハブに接続互換性認定 & 互換性:Rallyマイクポッド(ホワイト): プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠、Rallyマイクポッド(グラファイト): なし作業範囲(m)ピックアップ範囲: 4.5RoHS指令(10物質対応)対応適応アクセサリハブ: Rallyマイクポッドハブ、取り付け: Rallyマイクポッドマウント(グラファイトとホワイト)、ケーブル: Rallyマイクポッド延長ケーブルデバイスプラットフォーム: ロジクール Sync
スマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mm プラネックスコミュニケーションズスマカメ 好感度WEBカム オプションレンズ 対角画角65度 f=6.0mmプラネックスコミュニケーションズ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
スマカメシリーズの目線が合うWEBカメラ「好感度WEBカム(USB-CAM02)」は、ディスプレイの前に簡単吊り下げ設置をすることで、オンライン上で相手と自然に目線を合わせることができコミュニケーションの円滑化、好感度アップが可能な1.5cm角の小型WEBカメラです。 標準レンズに対し広角な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角130度f=2.8mm(US2-LA130)」と、望遠な「スマカメ好感度WEBカムオプションレンズ対角画角65度f=6.0mm(US2-LA65)」の2種類のオプションレンズ(別売)もご用意しております。
適合USB-CAM02セット内容US2-LA65(本製品)質量(g)約5レンズF:2.0、f:6.0mm寸法(Φ×mm)14×16.7保証期間1年間動作湿度(%)95%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)10~∞画角65°(対角)、60°(水平)、35°(垂直)動作温度範囲(℃)-10~50レンズマウントM12 / P0.5
ドーム型IPカメラ Vivotekドーム型IPカメラVivotek
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
屋外ドーム型ネットワークカメラ。2メガピクセルのセンサーを搭載。低照度下でも優れた夜間視認機能を提供するSNV。 30メートルまで有効なIR-LEDを2基搭載。H.265動画圧縮技術をサポート。ギャップな明暗差があっても比類のない視界を得られる。 WDR。Pro。オンボードフォーマット用MicroSD/SDHC/SDXCカード内蔵。防塵防水IP66、耐衝撃性IK10規格に準拠したハウジング。 NDAA準拠製品。少ない帯域幅で効率の良い伝送を実現するSmart。Stream。Ⅲ
レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス対応Smart IR最大解像度1920×1080(2MP)動作範囲(チルト)75度ベース回転範囲(°)350LEDIR-LED:2基(最大30mまで有効)シャッター速度(秒)1/5~1/32000絞り固定圧縮方法H.265/H.264/MJPEG画角水平 32~93度/垂直 18~50度/対角線 37~110度イメージセンサー1/2.9型プログレッシブCMOSテクノロジー(WDR テクノロジー)WDRプロ
マイクロホン サンワサプライマイクロホンサンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
クリップ付きでピンマイクとして使えます。ディスプレイ脇に貼り付けても使えるアタッチメント付属(背面両面テープ付)です。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、アタッチメント、保証書形状ピン形式コンデンサー型ケーブル長(m)2.5対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×周波数特性40~16000Hz入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状3.5mmステレオミニインピーダンス(Ω)1.5Kマイクミュート×
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。通常使用する戻るボタンを人差し指の位置に配置しクリックの感覚で押しやすい戻るボタン付き。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
仕様レシーバー収納:ありセット内容マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書サイズ大型対応OSWindows:11/10/8.1/8、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、ChromeOS:ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)、またはUSB Type-Cポートをもつ機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800/1200/1600※カウント切替えボタン付き機能横スクロール機能:なしインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。使用電池単3乾電池ボタン数5ボタン:左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン連続動作時間約137時間連続待機時間約22000時間無線通信方式2.4GHz通信距離(m)半径約10(木製机(非磁性体))、半径約2(スチール机(磁性体))※電波の通信範囲は使用環境によって異なります読取方式光学センサー方式(ブルーLED)使用可能日数約448日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様静音:左右ボタン, サイドボタン, カウント切替えボタン, スクロール
Tartarus Pro RAZERTartarus ProRAZER
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
INFINITE COMMANDS Razer Tartarus Pro ゲーミングキーパッドでゲームを支配し、勝利をその手につかめ!繊細できめ細やかな操作感の32個のプログラム可能なキー。操作性やカスタマイズといったゲーマーのハイレベルな要求に応えます。 RAZER アナログオプティカルスイッチ 一般的なゲーミングキーボード、キーパッドはキーを押した際に 1 回のの入力が行われますが、Razer Tartarus Proに搭載されているRazerアナログオプティカルスイッチは、キーを押した際の深さを感知し、より細かいコントロールが可能な機能を備えています。 例えば、キャラクターを移動させる際、キーを浅く押せば歩かせ、深く押せば走らせるといった、一般的なゲームコントローラーにおけるアナログスティックのようなコントロールが可能になります。 調整可能なアクチュエーションポイント デュアルファンクションキー 32 個のプログラム可能なキー 文字数制限のないマクロ機能と 8 個のクイックトグルプロファイル
仕様ライティング:1680 万色のカラーオプションを備えた Razer Chroma TM バックライト、SYNAPSE:対応スイッチRazerTM アナログオプティカルスイッチ機能アナログ
Basilisk V3 RAZERBasilisk V3RAZER
10,980税込12,078
1個
当日出荷
全領域においてカスタマイズが可能 新しい Razer Basilisk V3 でプレイスタイルを確立してゲームをコントロールし、勝利を目指しましょう。納得いくパフォーマンスが得られる真のエルゴノミックゲーミングマウスはプログラム可能な 10+1 個のボタンやインテリジェントスクロールホイールを備え、Razer ChromaTM RGB を最大限に活用できます。自分の戦いを彩りましょう。 好みのプレイスタイルを確立 プログラム可能な 10+1 個のボタン 注目のパフォーマンス マウス下部のプログラム可能なボタンを使ってカスタムボタンのプロファイルをシームレスに切り替え、あらゆるゲームやタスクで最適なパフォーマンスを発揮できます。 完璧なスクロール RAZERTM HYPERSCROLL チルトホイール
仕様最大加速度:50G、RGB ライティング:Razer ChromaTM RGB、スイッチのライフサイクル:7000万回、プログラム可能なボタン:11、マウスソール:100% PTFE マウスソール寸法(mm)130×(幅)60×42.5Black質量(g)101/3.56 oz (ケーブル除く)スイッチ第 2 世代 RazerTM オプティカルマウススイッチ接続方式有線 - RazerTM Speedflex ケーブル感度最大:26000DPIセンサー光デジタル速度(IPS):最大650ホイールチルトスクロールホイール:4 方向 RazerTM HyperScroll チルトホイール、電子的に作動するノッチモードとフリースピンモード搭載ケーブルRazerTM SpeedFlex ケーブルプロファイルオンボードメモリ:5フォームファクタ右利き
10GBASE対応SFPモジュール PLANET Technology10GBASE対応SFPモジュールPLANET Technology
7,398税込8,138
1個
当日出荷から3日以内出荷
10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
仕様ハードウェアバージョン:1規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
DellモバイルProワイヤレス マウス - MS5120W - タイタングレー DellDellモバイルProワイヤレス マウス - MS5120W - タイタングレーDell
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
Dell Pro Plusコンパクト マウス - MS5120W (タイタングレー) カスタマイズ可能な7ボタン搭載+ワイヤレス/Bluetoothに対応。乾電池による長時間駆動のマルチOS対応ワイヤレスマウス。 <製品特徴> ・小型設計とワイヤレス接続。デスク周りも移動先もスマートに利用可能。 ・カスタマイズ可能な7ボタン搭載。作業効率と生産性向上に貢献。 ・最長36か月のバッテリー稼働。電池交換の手間を削減。 ・Windows/Mac OSに対応。 ・3年間の先出保守サービス付き。
タイタングレー質量(g)73.7接続方式無線分解能(dpi)1600バッテリー単3電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.15×10.45×3.83ボタン数7ホイール数1無線通信方式ワイヤレス - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0読取方式光学式
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですテンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能。USBに接続しても邪魔にならないミニサイズレシーバー。
仕様レシーバー収納:あり電池蓋を外すと収納可能、防水防塵規格:なし、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし、電源スイッチ:あり【マウス】、マウスセット品:なしセット内容取扱説明書、キーボード、レシーバー、単四電池本(テスト用)サイズコンパクト(キーボード)質量(g)2(レシーバー)タイプスリム対応OSWindows11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力60±10gインターフェースUSBキー数92キー使用電池単四電池 1本印刷方式レーザー印刷連続動作時間120時間連続待機時間5000時間通信距離(m)10※使用環境によって異なります
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ深夜のPC作業や、公共施設などに最適ですテンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。スタンダードな日本語109A配列のキーボードです
キー数92キーキー配列日本語インターフェースUSBコネクタ形状USB Aコネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)18キーストローク(mm)3.2動作力60±10g印刷方式レーザー印刷ケーブル長(m)1.5セット内容取扱説明書、キーボード対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7接続方式有線タイプスリムサイズコンパクト(テンキーなし)(キーボード)仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:なし、静音:あり、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:なし、抗菌加工:なし
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボードクリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です。従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます。ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン剛性の高いアルミボディ。(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なしセット内容取扱説明書、キーボード、ケーブル※ケーブル着脱可能サイズスタンダート(キーボード)タイプ標準ケーブル長(m)1.5※ケーブル着脱可能対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7コネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種動作力45±10gキー数108キー印刷方式レーザー印刷
テンキー サンワサプライテンキーサンワサプライ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。USBヘッドフォンやUSBメモリの接続に便利な、ハイスピードUSB2.0ハブ2ポートを搭載しています。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数20キー※19キー+NumLockキーインターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作しますコネクタ形状USB Type-C コネクタキー方式薄型メンブレンキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2.9±0.2動作力55±7g印刷方式シルク印刷接続方式有線ケーブル長(m)0.75対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載)対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7仕様USBハブ:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
スピーカーフォン サンワサプライスピーカーフォンサンワサプライ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
送受信機を使うことで最大6つまでスピーカーフォンやクリップ式マイクを増設して使用することができます。6人同時に音声の入出力が可能です。席やデスクが離れている場所で使用するのに便利です。クリップ式マイクは席を立って話をしたりプレゼンをしたりオンライン授業などをする際に最適です。ワンボタンで簡単にマイクミュートができます。スピーカーフォンはスピーカーミュートが可能です。
セット内容製品本体、取扱説明書(保証書)、充電用USBケーブル(1.8m)×3、オーディオケーブル(1.8m)×2、スピーカーフォン×2伝送方法GFSK対応コーデックSBCマルチポイント非対応適合規格Bluetooth 5.0使用周波数(GHz)2.402~2.480通信距離(m)10対応プロファイルHSP/HFP/A2DP/AVRCP電源USB給電ポートmicroUSB(充電)接続方式Bluetooth, USB, 3.5mm対応機種Bluetooth 5.0以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど仕様SCMS-T:非対応
EPOS 小中会議室向けスピーカーフォン EPOSEPOS 小中会議室向けスピーカーフォンEPOS
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
即時に会議を開始する機能を強化したスピーカーフォン。3つのビームフォーミングマイクにより室内の反響や周囲の騒音から音声を識別、バックグラウンドノイズを低減します。デュプレックス性能により、中断されることなく、複数の参加者が一度に会話することが可能です。BluetoothまたはUSB-Cケーブルでどこでも簡単にプラグアンドプレイで会議に参加。長時間持続するバッテリーで最大18時間の通話が可能。マルチポイント接続で2台のBluetoothデバイスに簡単に接続可能。ポーチ付属で持ち運びもらくらく。USB-Cドングル付き。
インターフェースBluetoothセット内容Bluetoothスピーカーフォン、USB-Cケーブル、BTD 800 USB-Cドングル、USB-C to USB-Aアダプタ、キャリングポーチ、セーフティガイド、クイックガイド、コンプライアンスシート寸法(mm)120×120×37質量(g)314マイクロホンデジタルMEMSエンハンスト無指向性マイク(マイク3基)指向性マイク:360°周波数特性マイク:150~7500HzBluetoothバージョン5.0使用範囲(m)最大25充電時間3時間20分通話時間最大18時間ブラック/シルバー対応OSWindouws、Mac(R)保証期間2年テクノロジーEPOS Voice(TM):クリアで自然な音声体験対応プロファイルA2DP 1.3+AVRCP 1.6+DI 1.3+HFP 1.7+HSP 1.2
DPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式 AOTECHDPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式AOTECH
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【素早いマウス操作をサポート】 本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。 強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。 【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】 本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。 また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。
ブラックボタン数7接続USB2.0ケーブル長(cm)約160質量(g)約75(ケーブル含まず)仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mmRoHS指令(10物質対応)対応
キーボード サンワサプライキーボードサンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
余分なキーを省いた標準的なJIS日本語配列に準拠したキーボードです。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計
仕様■キー数:109キー■キー配列:日本語■インターフェース:PS/2■コネクタ形状:PS/2(ミニDIN6pin)コネクタ■キースイッチ:メンブレン■キーピッチ :19mm■キーストローク:4.0±0.5mm■動作力:55±15g■USBハブ:なし■印刷方式:レーザー印刷■ケーブル長:1.8m■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:有線■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:なし■タッチパッド:なし■スリムタイプ:標準■キーボードサイズ:スタンダート■角度調節:あり■抗菌加工:なしRoHS指令(10物質対応)対応
タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター フルHD対応モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター フルHD対応モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
付属品HDMIケーブル(約26cm)、A-micro B USB 2.0ケーブル(約26cm)、取扱説明書種別子機質量(g)約100電源USBバスパワー対応機種HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25電源電圧(V)DC5解像度対応解像度(入力):最大1920×1080取得規格VCCI Class B、電波法 工事設計認証端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用)インターフェイス【子機】HDMI×1、microUSBポート×1伝送距離(m)約15消費電流(DC)USBバスパワー動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。フレームレート最大60fpsWi-FiIEEE802.11ac遅延時間(ms)映像:約8.6(typ)100
タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター フルHD対応モデル I ・O DATA(アイ・オー・データ)タッチバック機能搭載 Wi-Fi HDMIアダプター フルHD対応モデルI ・O DATA(アイ・オー・データ)
73,980税込81,378
1台
当日出荷
「WHD-FTR1」はHDMI映像をワイヤレスで送受信するHDMIアダプターです。 大型ディスプレイなどにつないだ親機と、各自のノートパソコンなどにつないだ子機とを直接Wi-Fi接続することで、子機のボタン操作だけでパソコンの映像をディスプレイにすぐに表示させることができます。 複数のパソコンにそれぞれ子機をつなげれば、ボタンを押すだけで各映像の切り替えも可能です。 またタッチパネルディスプレイにつなげることで、タッチパネルから子機のパソコンを直接操作できるタッチバック機能も搭載。 子機を使わず親機の前面にあるHDMI端子に直接HDMIケーブルを繋ぐことで子機を使わずに映像を表示させることも可能。 普段はSTBを接続してサイネージとして利用しながら必要に応じて子機の映像に切り替えるなどの運用もできます。 子機は最大64台接続可能、親機と直接子機がつながるためタイムラグやインターネット経由の不安定さがなくスムーズなweb会議が可能になります。
付属品HDMIケーブル(約26cm)、HDMIケーブル(約1.5m)、A-microB USB 2.0ケーブル(約26cm)、アンテナ×2、ACアダプター、ご利用ガイド、必ずお読みください種別親機・子機セット質量(g)親機:約220/子機:約100電源ACアダプタ対応機種【親機】HDMIコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」・IWB-651EBシリーズ【子機】HDMIコネクター、USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)Standard Aコネクターを搭載したWindows PC、Apple Macintosh、Chromebook・Android STB 「DS-ASTB1シリーズ」対応HDCP対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:195×111×53(突起部含まず)/子機:約90×90×25最大解像度1920×1080(出力)最大表示同時表示数:1台取得規格VCCI ClassB、電波法工事設計認定、電気用品安全法(ACアダプター)端子LAN:RJ45×1(メンテナンス用)出力端子HDMI(HDCP対応)インターフェイス【親機】HDMI(出力)×1、HDMI(入力)×1、USB2.0ポート×2、USB給電ポート×1【子機】HDMI×1、microUSBポート×1最大接続台数64台伝送距離(m)約15動作確認済機器DS-ASTB1シリーズ・IWB-651EBシリーズ・DA-TOUCH、DA-TOUCH/WB、DA-TOUCH-P、DA-TOUCH-P/WB※WHD-4KTR1シリーズとの相互接続には対応しない。Wi-FiIEEE802.11ac遅延時間(ms)映像:約100
AI自動追尾機能搭載 PTZウェブカメラ DL30 アバー・インフォメーションAI自動追尾機能搭載 PTZウェブカメラ DL30アバー・インフォメーション
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
オンライン授業やウェブセミナーが当たり前になった今、教育現場にとって最適なソリューションです。 DL30の自動追尾機能は人物を自動検知するため、わざわざPCやカメラを操作する手間もなく、対面授業のように教壇で自由に動きながら教えることが可能になります。 対面授業をしながら簡単にオンライン配信が可能になり、ハイブリッドな授業がおこなえます。
アズワン品番64-9637-79
ブルーLEDマウス サンワサプライブルーLEDマウスサンワサプライ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、有線ブルーLEDマウスです。WindowsやMac、ChromeOSなどで使用できます。全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。【ご注意】※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
仕様ケーブル長:約1.2m 、ホイール(スクロール)ボタン 重量:約75g 製品サイズ:W58.6×D100×H36.2mm 静音:左右ボタン、ホイールボタンセット内容本体、取扱説明書・保証書コネクタ形状USBType-Cコネクタオス接続方式有線分解能1200カウント/インチインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。ボタン数2ボタン読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
PC周辺機器