絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: PC周辺機器

2,942件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラックボール対応 交換用ボール 直径25mm エレコム トラックボールマウス対応 高い追従性 エレコムトラックボール対応 交換用ボール 直径25mm エレコム トラックボールマウス対応 高い追従性エレコム
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
エレコム製トラックボールに最適なコーティング層の厚みと色を採用。高いポインター追従性を実現した、直径25mmサイズのトラックボール用交換ボールです。
用途直径25mmサイズのエレコム製トラックボールに対応する交換ボールです。 エレコム製トラックボールに最適なコーティング層を徹底分析。センサーで動きを検出しやすい厚みと色を採用し、高いポインター追従性を実現しました。 ※対応する製品は、エレコムホームページの対応表をご確認ください。シルバー質量(g)10外形寸法(mm)直径約25保証期間1年間
VIGI 4MP 屋外用 ColorPro 2.0 バレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 4MP 屋外用 ColorPro 2.0 バレット型ネットワークカメラTP-LINK
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
VIGI 4MP 屋外用 ColorPro 2.0 バレット型ネットワークカメラ ColorPro 2.0ナイトビジョン AI-ISPモジュール内蔵 高画質4MP 人物&車両の分析人物&車両の分類 スマート検知 双方向オーディオ SmartVidによる映像補正テクノロジー アラーム入力/出力端子を搭載 IP67 防水・防塵性能 H.265+動画コーデック規格
UPトリガー対応 CNCフルアルミ 75%ゲーミングキーボード(ホワイト) プリンストンUPトリガー対応 CNCフルアルミ 75%ゲーミングキーボード(ホワイト)プリンストン
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
キーボード=入力機器の原点というコンセプトを踏襲しつつ、UPトリガー(高精度追従式可変アクチュエーションポイント機能)を新たに追加、カスタマイズされたオリジナル磁気スイッチはキースイッチの精度を高めることで、磁気スイッチでもメカニカルライクな心地よい打鍵感を提供します。
ワイヤレスゲームコントローラー FLYDIGIワイヤレスゲームコントローラーFLYDIGI
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
FLYDIGIブランドのハイエンド ワイヤレスゲームコントローラーです。 30~100gf間でスティックのテンション調整が可能、ドリフトが発生しにくく、強力なセンタリングを実現しました。 遅延は有線で3ms、無線で5msと短く、216Mhzの高性能メインチップにより、スティックの応答時間は0.003秒を実現しました。 LTRTトリガーは、レーシングモード、リコイルモード、スナイパーモード、トリガーロックなどの豊富なトリガーモードを搭載しております。 ゲームの物理的特性をトリガーにリアルに伝達、没入感のあるゲーム体験をもたらします。 ソフトウェア上で、ストローク、抵抗、衝撃、振動などを調整可能です。 トリガー部にLMとRMが新搭載、背面ボタン部は、M3とM4が取り外し可能な仕様に変更しております。 なめらかな操作性を実現、一体型シリコンパッドとタクタイルスイッチによる組み合わせで高速なフィードバック可能です。 デッドゾーン(スティックの遊び幅)が限りなく少なく、応答性が非常に高いスティックです。 ABXYボタンは、0.3mmのストローク、80gfの押下圧のクリック感のあるマイクロスイッチを採用しました。 フルカラーインタラクティブディスプレイスクリーン2.0により、ステータス表示やコントローラーの設定、表示アニメーションをカスタマイズ可能です。 Nintendo Switch(TM)に対応、HOMEボタン押下によるスリープ解除の動作も可能です(Switch1のみ)※Swtich2の対応は未定です。
仕様Switch接続:Bluetooth5.0、ポーリングレート:1000Hz(無線/有線)、対応プラットフォーム:Nintendo Switch/Windows PC(10以上)/Android(10以上)/iOS(13.4以上)質量(g)336種類内蔵バッテリー:リチウムイオンバッテリーケーブル長(m)2(USB Type-C充電用ケーブル)機能加速度センサー/6軸ジャイロセンサー/振動機能(トリガー/グリップ)時間バッテリー持続:約15時間充電時間3時間バッテリー容量(mAh)1500サイズ(mm)幅155×長さ105×高さ65PC接続有線、2.4GHz Wireless USBドングル、Bluetooth5.0(X-INPUTのみ)
SFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/I アライドテレシスSFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/Iアライドテレシス
639,800税込703,780
1個
4日以内出荷
AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10ER40a/I(RoHS対応)は、10GBASE-ERに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
適合規格CE安全規格:UL62368-1, CSA-C 22.2 No.62368-1 EU RoHS指令外形寸法SFF-8432に準拠準拠規格IEEE 802.3ae 10GBASE-ER,SFF-8431 SFP+ Electric Specifications,SFF-8432 SFP/SFP+ Form Factor,SFF-8472 Digital Diagnostic Monitoring最大消費電力(W)1.5動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85%(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~95%(ただし結露なきこと)発熱量(KJ/h)5.4保管温度(℃)-40~85通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート10GBASE-ER(2連LC)×1動作電圧(V)DC3.3最大入力電流(A)0.38
Meeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405・ワイド延長保証サービス(通常版) ソースネクストMeeting Owl 4+(ミーティングオウル 4+)MTW405・ワイド延長保証サービス(通常版)ソースネクスト
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
「Meeting Owl 4+・ワイド延長保証サービス」は、「Meeting Owl 4+」の保証を拡張するサービスです。本体購入日から30日以内に申し込むことができます。保証の範囲を拡大[保証書]なし
仕様【USBケーブル】以下の規格の2mのSuperSpeedケーブルです。付属品ミーティングオウル 4+ 本体、電源コード、2m USB-C ケーブル、ケーブル固定金具、Owlカードホルダー、英語取扱説明書、日本語取扱説明書、日本語セットアップガイド、登録カードと保証書質量(kg)1.5チャコール長さ(m)【ACアダプタと電源ケーブル】3.1本体寸法(mm)116×116×275本体入力:DC 20V 3A、最大消費電力:60W機能エコーキャンセリング入力/出力【ACアダプター】入力:AC 100-240V 1.6A 50/60Hz、出力:DC 20V 3A保証期間1年使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 8250 processorケーブルMeeting Owl4+側:USB type-C、PC側:USB type-Cスピーカー360°スピーカー(2基のスピーカーを内蔵)外部接続プラグアンドプレイ(USB2.0)Bluetooth5.0 (専用アプリとの接続に使用)カメラ仕様360° 4K Ultra HDカメラ、360°全景+3人までの自動話者切替を含む5つのモード(手動で操作可能)内蔵マイク360°広帯域マイク(8基のアレイマイクを内蔵)、48kHzオーディオサンプリングレートノイズキャンセリング○(専用アプリで調整可能)無線LANMiMo WiFi接続、WPA/WPA2ネットワーク対応、802.11 a/b/g/n/ac、2.4GHz:1~14CH、【5GHz】5.2GHz(W52)、5.3GHz(W53)、5.6GHz(W56)、最新のファームウェアへの更新にWi-Fi接続が必要です。適合システムWindows(R) 10以降、MacOS C10.8以降、Ubuntu 16.04以降、ChromeOS、※USB3.2をサポートしていること、USB UVC 1.1 準拠(UAC 1 互換)
防水耐油式 有線キーボード 黒 スリーアールソリューション防水耐油式 有線キーボード 黒スリーアールソリューション
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線キーボード。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。
寸法(mm)(約)384×130×23質量(g)(約)910対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降キー数108キー防塵防水性能IP65キー方式シザーキーストローク(mm)2USBケーブル長(cm)(約)180、50
防水耐油式 有線キーボード 白 スリーアールソリューション防水耐油式 有線キーボード 白スリーアールソリューション
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線キーボード。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。
寸法(mm)(約)384×130×23質量(g)(約)910対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降キー数108キー防塵防水性能IP65キー方式シザーキーストローク(mm)2USBケーブル長(cm)(約)180、50
防水耐油式 有線マウス 白 スリーアールソリューション防水耐油式 有線マウス 白スリーアールソリューション
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線マウス。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。
寸法(mm)(約)115×68×40質量(g)(約)180対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降分解能1000 dpi防塵防水性能IP68センサー感知方式光学式(赤色LED)USBケーブル長(cm)(約)180
Jabra P40 VBS Easy Clean Cover JabraJabra P40 VBS Easy Clean CoverJabra
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
PanaCast 40 VBS(本体)用の交換可能なイージークリーンカバー(プラスチック製)。
Jabra P40 VBS Fabric Cover JabraJabra P40 VBS Fabric CoverJabra
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
PanaCast 40 VBS(本体)用の交換可能なファブリックカバー。
Jabra P40 VBS Privacy Cover JabraJabra P40 VBS Privacy CoverJabra
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
PanaCast 40 VBS(本体)用のプライバシーカバー。
Jabra P40 VBS ADA Mount JabraJabra P40 VBS ADA MountJabra
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
PanaCast 40 VBS(本体)用のADAマウント。箱から出してすぐに ADA(米国障害者法)に準拠した直立設置が可能。チルト角度での固定となります。
ゲームパッド 有線 USB 21ボタン マクロ機能 RGBライト 振動対応 オーム電機ゲームパッド 有線 USB 21ボタン マクロ機能 RGBライト 振動対応オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
有線接続 USB Type-A ボタン数 21、マクロボタン(ML/MR)付き RGBバックライト 振動レベル…100%/60%/0%の3段階調整 マクロ機能搭載…ウエイト認識ありの最大300秒間の操作再現(本体保存) トリガーストローク調整…2段階トリガーでゲームに応じて使い分け可能 ホールエフェクトトリガー…磁力非接触方式なので確実な操作性と高い耐久性を両立
仕様●振動機能:あり(3段階調整100%/60%/0%)●電圧/電流:5V/200mA●連射機能:あり(3段階調整)付属品保証書付取扱説明書質量(g)290±5外形寸法(mm)(約)幅150×高さ105×奥行40ケーブル長(m)1.8接続方式USB2.0対応機種Windows10(64bit)、Windows11(64bit)、NintendoSwitch、Android機能マクロ:あり(2ボタン)動作環境0℃~45℃/動作湿度 20~80% ※ただし結露なきことボタン数21保管環境-10℃~60℃/保存湿度 20~80% ※ただし結露なきこと取扱説明書(2.15MB)
ゲーミングマウス 有線 USB 9ボタン 高DPI12400 Fireボタン付 オーム電機ゲーミングマウス 有線 USB 9ボタン 高DPI12400 Fireボタン付オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
有線接続 USBType-A ボタン数 9 DPI(分解能)800/1200/2400/4800/7200/12400 RGBバックライト Fireボタン付き PixArt PAW3327 センサー
仕様●最大トラッキング速度:220 IPS●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行126ケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約120コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1200/2400/4800/7200/12400dpi 切替式センサーPixArt PAW3327動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲ー10℃~60℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~50℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数9取扱説明書(1.32MB)
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Titan Steel TURTLEBEACH(タートルビーチ)Xbox Rematch Advanced Wired Controller Titan SteelTURTLEBEACH(タートルビーチ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Glitch Green TURTLEBEACH(タートルビーチ)Xbox Rematch Advanced Wired Controller Glitch GreenTURTLEBEACH(タートルビーチ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Spirit Red TURTLEBEACH(タートルビーチ)Xbox Rematch Advanced Wired Controller Spirit RedTURTLEBEACH(タートルビーチ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Android Dream TURTLEBEACH(タートルビーチ)Xbox Rematch Advanced Wired Controller Android DreamTURTLEBEACH(タートルビーチ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Purple Fade TURTLEBEACH(タートルビーチ)Xbox Rematch Advanced Wired Controller Purple FadeTURTLEBEACH(タートルビーチ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
Xbox Rematch Advanced Wired Controller Blossom TURTLEBEACH(タートルビーチ)Xbox Rematch Advanced Wired Controller BlossomTURTLEBEACH(タートルビーチ)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
Xbox/PC向けのRematchAdvanced有線ゲーミングコントローラーでゲーム体験を向上しましょう。暗闇でも輝き続ける独特な仕様によって刺激的なゲーム環境が作り出され、あなたのゲームスタイルも常に際立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
キーパレット 交換用ケース KEY PALETTO Folio エレコムキーパレット 交換用ケース KEY PALETTO Folioエレコム
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用iPadケースです。KEY PALETTO Folioはキーボードとケースを分離し、本製品単体で使用可能。校外学習でiPadを持ち出す際に便利です。タブレットスタンドとしても使用できます。
用途ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用iPadケースです。 ”KEY PALETTO Folio”はキーボードとケースを分離し、本製品単体で使用可能。校外学習でiPadを持ち出す際に便利です。 4カ所のストラップホール付きだから、肩掛けや画板スタイルにも対応できます。タッチペンをストラップで取り付けて紛失を防ぐことも可能です。 ※ストラップは別売りです。 ケース単体使用時は自由に角度を調整して使える、ハイブリッドなスタンドスタイルを採用しています。 ケース側に充電・通信・デジタルビデオ出力用USB Type-C(TM)ポートとΦ3.5mmオーディオジャックを搭載。キーボードを外してケース単体で使用する際も、映像の出力やiPadの充電、イヤホン・ヘッドホンの使用が可能です。 ケース上部にはペンホルダーがあり、タッチペンを収納できます。 本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。 裏面に大きめののぞき穴を配置。iPad本体に貼った管理用シールをケースを装着したまま確認できます。端末の管理に便利です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.仕様●VCCI:Class B対応●コネクター仕様(アップストリーム)(W):USB Type-Cプラグ、USB Power Delivery対応(最大出力 20●音声ポート(ダウンストリーム):Φ3.5mm4極ステレオミニジャック×1(CTIA方式/OMTP方式)セット内容KEY PALETTO Folioケース本体×1台チャコールブラック質量(g)約305(ケースのみ)外形寸法(mm)幅約281×奥行約194×高さ約18電源USBバスパワー(iPadによる電力供給)対応OS(iPadOS)iPadOS 26/18/17接続方式USB有線対応機種10.9インチiPad(第10世代)、iPad(A16)保証期間2年間コネクタ1:ケースとiPad本体接続時:USB Type-C(TM)プラグ、2:キーボードとケース接続時:専用コネクターUSBポートダウンストリーム:USB Type-Cポート ※データ通信、充電およびデジタルビデオ出力用です。
キーパレット 交換用キーボード KEY PALETTO Folio エレコムキーパレット 交換用キーボード KEY PALETTO Folioエレコム
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用キーボードです。KEY PALETTO Folioはキーボードとケースを分離し、交換が可能。学習に集中できるよう工夫を凝らしたキーボードで、学校での学びがもっと楽しくなります。
用途ケース一体型パソコン学習用キーボード”KEY PALETTO Folio(キーパレットフォリオ)”の交換用キーボードです。 ”KEY PALETTO Folio”はキーボードとケースを分離可能。キーボードを交換して使用できます。 ローマ字入力にフォーカスし、キー印字は実際に入力される文字と同じ小文字をメインに。アルファベットに不慣れな子どもたちの混乱を防ぎます。 原色に近い分かりやすい配色で、キーを打つ指が楽しく覚えられます。色の判別が苦手な色覚特性のある方でも、色の違いを見分けやすいカラーバランスに調整しています。 押し間違いによる混乱を避けるため、使用頻度の低い機能を取り除き、よりスムーズにキーボード操作を学習できるよう配慮。プログラミングやタブレット学習に特化した機能を盛り込んだ、独自の日本語配列(JIS)を採用しています。 使用頻度や機能などによってキー形状に変化をつけることで、これからタッチタイピングを学ぶ子どもたちが押し間違えしにくくなる工夫しました。 iPadで使用しやすい17mmピッチのコンパクト設計です。軽い力でもサクサクと打てる新設計のメンブレン方式を採用しています。 最大500万回の打鍵に耐えられる高耐久キーを採用しています。キーのすき間にペンの先端や定規を挿し込みにくく、いたずらにも強い構造です。 本体色は、長期間の使用でも汚れや傷が目立ちにくいチャコールブラックを採用しています。仕様VCCI:Class B対応セット内容KEY PALETTO Folioキーボード本体×1台チャコールブラックサイズミニサイズ質量(g)約435(キーボードのみ)外形寸法(mm)幅約281×奥行約194×高さ約16電源USBバスパワー(iPadによる電力供給)対応OS(iPadOS)iPadOS 26/18/17コネクタ形状キーボードとケース接続時:専用コネクター対応機種10.9インチiPad(第10世代)キー数81キーキー配列日本語配列保証期間2年間キーストローク(mm)2キーピッチ(mm)17キーメンブレン
無線ミニエルゴ静音6ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線ミニエルゴ静音6ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
用途指先に新感覚付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコンブルー質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
カメラスタンド ナイキカメラスタンドナイキ
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
トラスコ品番671-9837材質本体:スチール塗装仕上ブラック品名カメラスタンド耐荷重(kg)5本体寸法(mm)奥行190本体寸法(mm)高さ486本体寸法(mm)幅45
産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2 PLANET Technology産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2PLANET Technology
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ。ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W。RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能。CO/CPEモード切替や帯域/SNR設定も可能。DINレール設置対応で産業用途に最適。
セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、BNCダストキャップ、RJ11ダストキャップ、RJ45ダストキャップ、ウォールマウントキット質量(g)736タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2、(Profile 17a/30a/35bサポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチDIP-1:COモードまたはCPEモードの選択|DIP-2:G.INPモードまたはインターリーブモードの選択|DIP-3:バンドプロファイルの選択(非対称または対称)|DIP-4:SNR(信号対雑音比)12dB または 8dB の選択出力【PoE】各ポートあたり DC54V、最大30.8ワット適合規格FCC Part 15 Class A、CE電源電圧DC12~54V構成機器IP30アルミケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135準拠規格ADSL2 / ADSL2+ 規格に対応、ITU G.992.3(G.dmt.bis)、ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)、通信速度:最大24Mbps、VDSL-DMT、ITU-T G.993.1(VDSL)、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2(VDSL2、プロファイル17a / 30a / 35b対応)、ITU-T G.993.5(G.vectoring)、ITU-T G.998、G.INP取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75電源仕様逆極性保護付き冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+入力 10/100/1000BASE-T RJ45 x4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート x1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック x1ポート最大出力電力【PoEバジェット】DC 12V時:60ワット|DC 24V時:100ワット|DC 48~54V時:120ワット
5Gbps USB 3.2 Gen1 エクステンダーセット ADTECHNO(エーディテクノ)5Gbps USB 3.2 Gen1 エクステンダーセットADTECHNO(エーディテクノ)
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
UEX3C-KITはCat6A以上のLANケーブル1本で最大70m延長可能なUSB 3.2 Gen 1規格に準拠したUSBエクステンダーです。
TR315 NDI│HX3対応 AI自動追尾リモートカメラ AverInformationTR315 NDI│HX3対応 AI自動追尾リモートカメラAverInformation
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
NDI|HX3対応のAI自動追尾リモートカメラ・TR315は、パワフルで信頼性の高い性能をユーザーの皆様に提供します。TR315は、プレゼンターモード、ゾーンモード、ハイブリッドモードなど、AI技術による高性能の自動追尾機能を搭載しています。光学12倍ズームレンズ、4K/60fpsの高解像度と、スムーズなPTZ操作が可能なTR315は、放送や動画配信、動画収録などのシーンで活躍するモデルです。
仕様●電気用品安全法(備考):電源アダプタ・電源ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボール ナカバヤシ角度可変BT5ボタン光学式親指トラックボールナカバヤシ
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。3台のPCと接続できるマルチペアリング仕様。底面のスイッチで切り替えます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。
付属品取扱説明書、単3アルカリ電池1本(お試し用)、角度可変スタンドホワイト質量(g)スタンド非装着:147 スタンド装着:182 (電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種HOGP(HID Over GATTProfile)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式使用電源単3アルカリ電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約104時間、電池交換の目安 約204日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)Bluetooth5.0Class2電波周波数2.4GHz帯
無線 3ボタン Blue LEDマウス ナカバヤシ無線 3ボタン Blue LEDマウスナカバヤシ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。
付属品単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)質量(g)60 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーBlue LED光学式分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式使用電源単4アルカリ電池2本電池寿命連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス ナカバヤシ無線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウスナカバヤシ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度50°面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。*1MacOSでは非対応
付属品小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能W18xD15xH5)単4アルカリ乾電池2本(お試し用)質量(g)約102対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS 10.12以降/ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×74対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi 切替式使用電池単4乾電池2本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約168時間、電池交換の目安 約346日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線3ボタンマウス ナカバヤシ無線3ボタンマウスナカバヤシ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
利き手を選ばない左右対称形状面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度固定式1200dpi<ご使用上の注意>電池の入れ間違いにお気をつけください。付属電池は初期不良の確認用です。
質量(g)約54(レシーバー、電池は含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×100×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1200dpi 固定式使用電池単3乾電池1本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間 約183時間、電池交換の目安 約363日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
抗菌無線3ボタン光学式マウス ナカバヤシ抗菌無線3ボタン光学式マウスナカバヤシ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
本体は抗菌規格JIS Z 2801規格に合格したABS樹脂。シンプルで使いやすい3ボタン無線マウス。ChromeOSでも使えます。スイッチなしの自動電源。無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。レシーバーを本体底面に収納できます。ドライバインストール不要。挿せばすぐに使えます。<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)ブラック質量(g)55(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×104×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1200dpi(固定)使用電池単3電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約296日ボタン数2ボタン+ホイールボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ無線3ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に800→1200→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。※macには非対応です。※「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)ホワイト質量(g)約76(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×110×42対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能800/1200/1600dpi切替式使用電池単3乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命約440日、連続動作時間約289時間ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
大型有線静音5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ大型有線静音5ボタンBlueLEDマウスナカバヤシ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
ホワイト質量(g)約110ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×125×43対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi( 固定)/800~2400dpi( 自動) 切替式保証期間6ヶ月ボタン数5 ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
有線3ボタン光学式マウスG ナカバヤシ有線3ボタン光学式マウスGナカバヤシ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
・USBに挿すだけで使えます。・お子様が使いやすい小さめサイズ ・押し間違えにくい3ボタン ・電池切れ心配なし!有線通信 ・Google ChromeOS対応*「右・ホイール」各ボタンの機能はOS・アプリにより異なります。*全ての機器での動作を保証するものではありません。
質量(g)約65ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×90×32対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi保証期間6ヶ月ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)
SFP28モジュール/Cisco SFP-25G-SR-S互換/25Gbps/LCコネクター/マルチモードファイバー (MMF)/最大100m/850nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバー StarTech.comSFP28モジュール/Cisco SFP-25G-SR-S互換/25Gbps/LCコネクター/マルチモードファイバー (MMF)/最大100m/850nm Tx Rx/DDM DOM/25ギガビット 光トランシーバーStarTech.com
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
CISCO互換トランシーバー:Cisco SFP-25G-SR-S MMFモジュールと100%互換。最長100mで安定した25ギガバイト接続が可能。Ciscoスイッチングハブやルーターとのスムーズな統合を前提にプログラミングおよび検証が行われた光トランシーバー高帯域幅:データマイグレーション(データ移行)、大容量データ転送、高性能ストレージ、コンテンツストリーミング、オンラインコンテンツの高速アップロードなど、広帯域幅を必要とする用途に理想的な25GbマルチモードファイバーSFP28MSA準拠スイッチに対応:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkその他、純正品以外のモジュールの使用が可能なネットワークスイッチ、およびコード化されていないモジュールに対応する光ファイーバートランシーバープロに選ばれ続ける対応:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様DDM:あり、ファイバ動作モード:全二重(フルデュプレックス)、互換性のあるネットワーク:25 Gbps、最大伝達距離:100m長さ(mm)57幅(mm)14高さ(mm)9質量(g)200タイプファイバタイプ:シングル モード規格IEEE 802.3cc 25GBASE-LR消費電力(W)1.2以下波長(nm)850保存温度範囲(℃)-40~85コネクタA:1x SFPスロット (20ピン、SFP28)B:1x 光ファイバー (LC、2芯)使用環境湿度(%)85RHデータ転送速度25.78 GbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70MTBF(時間)4020594時 (55℃で使用した場合)
HDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応) ATENHDMI / USB HDBaseT 3.0-Lite トランシーバー (4K60p&双方向PoH対応)ATEN
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
DIPスイッチの設定で送受信機どちらにも切り替えて利用できるトランシーバー型ビデオ延長器です。本製品はHDBaseT3.0テクノロジーで設計されており、1本のCat6aケーブル※1を通じて、4K60p非圧縮信号を1msec以下で最大40m延長します。また、双方向PoH(Power over HDBaseT)に対応し、 DIPスイッチで送受信機どちらからでも対向側のユニットへ給電できます。シンプルな機器構成でHDMIビデオ伝送が実現できるため、会議ホール、講堂、博物館、展示スペースといった環境への導入に適した製品です。
質量(kg)0.64(1.41lb)スイッチ【選択】スライドスイッチ×1(T(送信機)/R(受信機)のいずれかを選択)、【モード選択】スライドスイッチ×1(HDMIオーディオエンベッドまたはディエンベッドON/OFF)、スライドスイッチ×1(PoH (PSE:給電 / PD:被給電またはOFFのいずれかを選択))、スライドスイッチ×1(RS-232コマンドまたはバイパスモード選択)、【ファームウェアアップグレード】スライドスイッチ×1(ON/OFF)湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:6.01W:92BTU/h (Tx)、DC12V:7.09W:118BTU/h (Rx)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット付:169.4×146.9×30、ブラケット無:166×124.9×29材質(ケース)メタル制御【RS-232チャンネル】コネクター:3極ターミナルブロック×1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:なし、フロー制御:なし、【IRチャンネル】3.5mmミニステレオジャック メス×1(双方向、Black)、30K~56KHz フルレンジ伝送、【USBチャンネル】USB 2.0 Type-B メス×1(White、ホスト)、USB 2.0 Type-A メス×1(White、デバイス)、伝送データ帯域幅:最大300Mbps解像度最大データ転送レート:18 Gbps(レーンあたり6Gbps)、最大ピクセルクロック:600 MHz、規格準拠:HDMI(3D、Deep Color、4K60p)、4K HDR、HDCP 1.3/1.4/2.2/2.3 互換、CEC(CEC信号は送信機ユニットから受信機ユニットにのみ伝送されます。ローカル出力へは伝送されません。)、最大解像度:4096×2160 @ 60Hz (4:4:4)、3840×2160 @ 60Hz (4:4:4)、最大解像度/延長距離:最大4K60p (4:4:4) @40m、最大1080p60 (4:4:4) @70m(HDBaseT3.0準拠Cat 6AケーブルまたはCat6Aシールドケーブル)、入力解像度:4096×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1280×800 @ 60 Hz 、4096×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 、1080p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、3840×2160p 24 / 25 / 30 / 50 / 60 Hz 、1080i 50 / 60 Hz 、3840×2160p 50 / 60 Hz 4:2:0 1024×768 @ 60 / 70 / 75 Hz 、2560×1440 @ 144 Hz 、800×600 @ 56 / 60 / 72 / 75 Hz 、1920×1200 @ 60 Hz / 60 Hz (Reduced Blanking)、720p 50 / 60 Hz 、1920×1080 @ 60 / 120 / 144 / 240 Hz、720×400 @ 70 Hz 、1680×1050 @ 60 Hz、640×480 @ 60 / 67 / 72 / 75 Hz 、1600×1200 @ 60 Hz 、640×480 @ 60 Hz (4:3) 、1440×900 @ 60 Hz 、576p 50 Hz (4:3 / 16:9)、 1400×1050 @ 60 Hz、480p 60 Hz (4:3 / 16:9)、1280×1024 @ 60 / 75 HzLED【電源】Tx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、Rx:DC入力×1(Green) & PoH×1(Orange)、【リンク】Tx ×1(送信機、Yellow Green)、Rx ×1(受信機、Yellow Green)、【ビデオ出力】Rx HDMI出力×1(受信機、Orange)、【ビデオ入力】Tx HDMI入力×1(送信機、Orange)コネクタユニット間:RJ-45 メス×1(HDBaseT)、電源:ロック式DC電源ジャック×1、RJ-45 メス×1、PoH PD & PSE対応動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ入力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 m、【ビデオ出力】インターフェース:HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5 mオーディオ入力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)、出力:HDMI Type-A メス×1(Black)、ステレオオーディオ(ステレオミニジャック メス×1、Green)グリーンマーク認定
15m 4k60p DP alt mode 対応 USB-C ファイバーケーブル ATEN15m 4k60p DP alt mode 対応 USB-C ファイバーケーブルATEN
42,980税込47,278
1本
3日以内出荷
USB-C接続に対応したフルスペック対応のアクティブ光ケーブルです。15メートルのUSBファイバーケーブルとして、DP alt modeによる最大4K60p高解像度※映像、超高速データ通信、最大60Wの電力供給を1本で同時に実現できます。BYODを導入している教育機関や企業の会議室、または高ノイズ環境の設備など、さまざまな業務用途に最適です。接続するディスプレイ(解像度要件)よっていずれかの動作モードを自動的に選択されます。・4レーンモード:最新のDisplayPort 2.1規格(UHBR10)による高帯域の映像伝送と、USB 2.0(最大480 Mbps)・2レーンモード:DisplayPort 1.4(4K @ 60Hz対応)+ USB 3.2 Gen 2(最大10 Gbps)ケーブルには高品質な素材を採用しており、外部からの電磁干渉(EMI)や高周波干渉(RFI)に対する耐性が高く設計されています。これにより、教育現場や会議室といった一般的な業務環境はもちろんのこと、電気メスやインバーターなどの機器によって室内に電磁ノイズが多い環境でも安定した通信が可能です。
材質PVC質量(kg)1.10(2.42lb)ブラックケーブル長(m)15湿度(%RH)0~80(結露無きこと)消費電力DC5V:2WBTU/h材質(ケース)コネクター部 : 亜鉛合金コネクタUSBポート:USB Type C オス×1、ダウンストリーム:USB Type C オス×1動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)最大10ケーブル種類ファイバーケーブル+銅線グリーンマーク認定
ノートPC充電収納保管庫 LION (ライオン事務器)ノートPC充電収納保管庫LION (ライオン事務器)
199,800税込219,780
1台
36日以内出荷
ノートPCを24台一括収納できます。(1段12台×2段)
材質本体:スチール・粉体塗装(アイボリー)、キャスター:Φ100mmゴム単輪キャスター4個(前2輪ストッパー付)質量(kg)75.5アイボリー定格15A 125V 合計1000Wまで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×520×1200電源コード(m)2.5×2本収納量ノートPC端末24台収納・ACコンセント24個付有効内寸法(mm)端末収納部1カ所あたり有効内寸法:W50×D440×H350シリンダー錠(子カギ2本付)
PC周辺機器