絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: PC周辺機器

2,942件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jabra Link 390a MS USB-A JabraJabra Link 390a MS USB-AJabra
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
USB Bluetooth Dongle。Jabra Link 390a MS USB-A。
ワイヤレスプレゼンテーションQuattro Pod 受信機単品 プリンストンワイヤレスプレゼンテーションQuattro Pod 受信機単品プリンストン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
ワイヤレスで簡単に大画面テレビやプロジェクターに画面を投影可能。複数の受信機を使用し最大6台まで同時出力可能(マルチキャスト機能)。
ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)ゲーミングキーボードREDRAGON(レッドラゴン)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。 ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。 最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術 が必須のゲームの場合に威力を発揮します。 8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。 従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。 アクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、磁気キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
質量(g)約535(本体のみ、USBケーブル別)接続方式有線インターフェースキーボードに対応したUSB Aポートキー配列英語61キーキーストローク(mm)約4サイズ(mm)約幅292×奥103×高さ37スイッチ特性リニアケーブル長(cm)約150キーピッチ(mm)19キータイプ:磁気スイッチ位置入力:0.1mm~4mm荷重(g)キー:約30~60
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
XBOX公式ライセンス取得の有線コントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 誤動作防止用の背面ボタンロック機構を搭載しました。 フェイスプレートは磁石式で交換が可能です。 ソフトウェアで自分仕様にカスタマイズできます。 設定したプロファイルを簡単に選択できます。 XBOX以外でも各種プラットフォームに対応します。
寸法(mm)152×103×63ホワイト質量(g)221ケーブル長(m)3内容パッケージ:本体、USB Type-Cケーブル、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書接続方式有線(USB Type-C)モーター4個機能ホール効果/連射/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)バッテリーなしボタン数バックボタン:2ボタン仕様ABXY:メンブレンオーディオオーディオジャック:3.5mmステレオ(4極)デバイス対応:Xbox Series X/S、Xbox One、Windows 10/11
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
XBOX認証RGBライト付き透明ボディーの有線ゲームコントローラーです。 マルチプラットフォーム対応です。 GAMESIRデザインのホール効果センサージョイスティックを採用しました。 繊細に調整できるホール効果センサー仕様のアナログトリガーを採用しました。 押した時の感触とクッション性を兼ね備えたボタンです。 臨場感と没入感を体感できるモーターを搭載しました。 マルチファンクションのMボタンを搭載しました。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 全ての設定がアプリでカスタマイズ可能です。
寸法(mm)156×107×60透明(RGBライト設定可)質量(g)約216ケーブル長(m)3対応OSWindows 10/11接続方式有線機能ホール効果/振動/マクロ/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)ボタン数バックボタン:2ボタン仕様ABXY:メンブレンオーディオオーディオジャック:3.5mmデバイス対応:Xbox Series S/X、Xbox One S/X、Windows PC、Steam
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。
寸法(mm)155×85×65半透明(RGBライト設定可)質量(g)235対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーター非対称バイブレーションモーター接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)軸数6ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2アプリケーションBIGBIG WON TOOLSオーディオ3.5mmステレオジャック搭載デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WONモバイルゲーミングコントローラーBIGBIG WON
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
FPSゲームに最適な究極のパフォーマンスを持つゲームコントローラーです。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 12bitの高解像度対応なので、スムーズな操作感を体験できます。 アダプティブキャリブレーションがセンターを認識し、ドリフトを抑えます。 気分に合わせてRGBライトが設定できます。 新バージョンのALPS社製ジョイスティックを採用しました。 複数のコンソールに対応するので、PCでもモーションコントロールが可能です。 2.4G帯無線接続時には3.5mmステレオジャックをサポートします。 誤動作防止用のトリガーロック機構を搭載しました。 専用アプリで自分仕様にカスタマイズできます。 ボタン1つでNintendo Switchをスリーピングモードから起動できます。 RGB付きマグネット式充電台が付属します。
寸法(mm)155×85×65半透明(RGBライト設定可)質量(g)235対応OSWindows 10/11、Android 9以上、iOS 13以上モーター非対称バイブレーションモーター接続有線:USB Type-C to Type-A、無線:Bluetooth 5.02.4Gアダプター機能連射/振動/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/6軸ジャイロセンサー/POV(ハットスイッチ)動作時間約15時間(バイブレーション稼働時は約8時間)軸数6ボタン数トップボタン:2、バックボタン:2アプリケーションBIGBIG WON TOOLSオーディオ3.5mmステレオジャック搭載デバイス●対応(有線):Switch (携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途Type-Cアダプタが必要)、Windows 10/11搭載PC●対応(無線):Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ
アーケードコントローラー GAMESIRアーケードコントローラーGAMESIR
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
業界トップの三和電子製ジョイスティック&ボタンを採用しました。 レイアウトはVewlixスタイルで、摩擦が少なく高い耐久性がE-Sportsレベルアーケード間買うを引き上げます。 マルチプラットフォーム対応です。 TURBO/キーロック機能搭載で、簡単連打館可能&誤作動も完全に防止します。
材質筐体部 アルミニウム、パネル部 アクリル寸法(mm)400×250×132質量(g)3500内容パッケージ:本体、六角ドライバー(専用)、USBケーブル、取扱説明書機能連打/キーロック/TURBOモード保証期間1年間定格入力(V/mA)5/500デバイス対応:PC、PlayStaton 4、Xbox One、Nintendo Switch(TURBOボタン非対応)
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
XBOX公式ライセンス取得のAndroidスマートフォン用ゲームコントローラーです。 1か月間のXbox Game Pass Ultimate無料体験付きです。 クラウドゲーミングにも対応しています。 あなたのXBOXやPCゲームがどこでもリモートで楽しめます。 スマートフォンでもコントローラー対応ゲームが楽しめます。 コンソールに匹敵するコントロール制御です。 Type-Cコネクタで直接接続するので遅延がありません。 レイアウトは自分仕様にカスタマイズできます。 専用のポータブル収納ケースが付属します。 充電しながらもゲームのプレイが可能です。
寸法(mm)184×85×37質量(g)179内容パッケージ:本体、キャリーケース、凸型サムスティックキャップ×2、凹型サムスティックキャップ×2、Xbox Game Pass Ultimateカード、取扱説明書対応OSAndroid 8.0以降接続方式有線(USB Type-C)機能連射/キーマッピング/POV(ハットスイッチ)バッテリーなし保証期間1年間適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~179、厚さ12以下、カメラ厚さ3以下デバイス対応:Androidスマートフォン
モバイルゲーミングコントローラー GAMESIRモバイルゲーミングコントローラーGAMESIR
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
USB Type-C有線接続の携帯型ゲームコントローラーです。 ホール効果センサー付きジョイスティック・アナログトリガーを採用しました。 スマホの負荷を軽減する可動式Type-Cポートを搭載しました ソフトウェア設定のいらない即時マッピングが可能です。 パススルー充電&超低遅延で、よりゲームに没頭できます。 可動式なので、広範囲のスマホサイズに対応します。 ジョイスティック交換用にフェイスプレートは取り外しが可能になっています。 マルチプラットフォーム対応です。
寸法(mm)217×107×54グレー質量(g)252内容パッケージ:本体、交換用サムスティックキャップ3種類、取扱説明書対応OSAndroid 10.0以降、iOS 17以降接続方式有線(USB Type-C)機能連射/マクロ/キーマッピング/TURBOモード/POV(ハットスイッチ)バッテリーなしボタン数バックボタン:2充電方式パススルー:対応(すべてのスマホに対応しているものではありません)適合寸法(mm)対応スマホ:長さ110~185、厚さ13以下、カメラ厚さ5以下イヤフォンジャック3.5mmステレオボタン仕様ABXY:メンブレンデバイス対応:Androidスマートフォン、iPhone 15 series
Edifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリアグリーン) プリンストンEdifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリアグリーン)プリンストン
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
Edifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリアパープル) プリンストンEdifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリアパープル)プリンストン
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷
有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
有線マウス 静音&薄型 1ケース 20個入 L-SMシリーズ Lazos有線マウス 静音&薄型 1ケース 20個入 L-SMシリーズLazos
7,998税込8,798
1ケース(20個)
6日以内出荷
静かなクリック音で作業を快適にする静音マウス、電池不要の有線モデル、左右どちらの手でも使用可能
キーボード_ケーブル_プログラマブル サンワサプライキーボード_ケーブル_プログラマブルサンワサプライ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スタンダードな108キーボードに割付機能を搭載したプログラマブルキーボード専用ソフトで文字列やショートカット機能を割り付けることができます。F1~F12部分やテンキー部分など合わせて43個のキーを自分好みにカスタマイズができます。割付をしていない標準モードと、割付モードをボタン一つで切替できます。よく使うメールアドレスや単語(英語のみ)を割り当てて、入力時間の短縮が可能です。割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。※シールは同梱していません。しっかりした深めのメンブレンキー方式です。≪割り付けに関する注意≫※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※ひらがな・カタカナや漢字は割り付けできません。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」、「Windows」キーは単体では割付ができません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。※割り付けた文字や機能はキーリピート(キーを押したままの状態)が動作しません。※1キーあたり30文字まで割り付けできます。
セット内容製品本体、キートップ引き抜き工具、取扱説明書質量(g)約870タイプスリムタイプ:標準スイッチキースイッチ:メンブレンケーブル長(m)約1.6対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン動作力45gインターフェースUSBキー数108キーキー配列日本語キーストローク(mm)4±0.5印刷方式レーザー印刷キーボードサイズ:スタンダートサイズ(mm)W443×D134×H33.6キーピッチ(mm)19キーテンキー:ありRoHS指令(10物質対応)対応角度調節あり
USB4ドック TD-8140S SPARKLE(スパークル)USB4ドック TD-8140SSPARKLE(スパークル)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
USB4対応、最大40Gbpsデータ転送可能USB PD対応(最大85W)USB 3.2 Gen2対応(USB-C×1、USB-A×2)HDMI 2.0対応DisplayPort 1.4対応(最大8K@30出力 ※シングルディスプレイ出力時)ギガビットイーサネット端子搭載Windows、macOS、iPadOS、「Samsung DeX」に対応高機能なマイクとスピーカーを搭載しており、多人数でのオンライン会議に対応105×105×61mmのコンパクト設計持ち運び用のストレージバッグ付属USB4 C-to-C ケーブル付属
付属品USB4 C-to-C Cable (0.8m)、Storage Bag寸法(mm)105×105×61型番TD-8140S保証期間1年スピーカー5W スピーカー環境温度範囲(℃)【対応】動作時:0~35電源容量(W)入力:最大100充電:最大85RoHS指令(10物質対応)対応ポート搭載:USB4 (85W ホスト充電)×1USB-C 3.2 Gen2 (8K@30 5V/1A)×1USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A)×2HDMI 2.0 (4K@60)×1DisplayPort 1.4 (8K@30)×1Gigabit Ethernet×1Audioコンボ×1USB-C 電源入力用ポート×1内蔵マイク4 micsアコースティックエコーキャンセレーション(AEC)ノイズリダクション(NR)ビームフォーミング
有線光学式マウス3ボタンタイプMサイズホワイト BUFFALO(バッファロー)有線光学式マウス3ボタンタイプMサイズホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,598税込1,758
1台
翌々日出荷
左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)
仕様チルトなし付属品取扱説明書/保証書ホワイト質量(g)約71ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機センサー光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×40×100(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A(USB1.1)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間ホイールありボタン数3取得規格VCCI Class Bホイール数なしボタン仕様静音ボタンなし
TOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョン LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス ブロックバージョンLofree
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5Block質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン LofreeTOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョンLofree
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)充電式バッテリーは最大4週間使用可能表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」
セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5Tofu質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C
EDGE84- ボルケーノ グレー LofreeEDGE84- ボルケーノ グレーLofree
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキーボードLofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボードKailh製 Full POM スイッチ2.0搭載PCBガスケットマウント長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザインデュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-CDye-Sub PBTキーキャップキーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)318×15×15ボルケーノグレー質量(g)485g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS対応ホットスワップ:非対応キー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:EDGE84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
EDGE84- メタリック シルバー LofreeEDGE84- メタリック シルバーLofree
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
ロープロファイルメカニカルキーボードLofree史上これまでで最も薄く、最も軽いキーボードKailh製 Full POM スイッチ2.0搭載PCBガスケットマウント長期使用に優れたカーボンファイバー&マグネシウム合金デザインデュアルモード接続、Bluetooth&有線USB-CDye-Sub PBTキーキャップキーとマクロのカスタマイズ可能
セット内容Lofree Edge キーボード × 1、USB-Cケーブル × 1、予備キーキャップ × 6、ディスプレイスタンド × 1(組み立て式)、ユーザーガイド 1 冊材質トップケース:3K Twill Wave カーボンファイバー、ボトムケース: マグネシウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM寸法(mm)318×15×15メタリックシルバー質量(g)485g規格ファクトリールブ:はいスイッチタイプ:リニア対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS対応ホットスワップ:非対応キー配列84キー方式メカニカル動作時間最大:約130 時間(LED非点灯時)、10時間(LED点灯時)取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)2000有効距離(m)Bluetooth 接続:15傾斜角度(°)3, 6(スタンド使用時)RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-Cバックライトカラー:ホワイトBluetooth名称:EDGE84@Lofreeチャネル数Bluetooth 接続:3充電端子USB-C
SFP モジュール FXCSFP モジュールFXC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
SFPモジュールです。
LAVIE Tab T1155 キーボード NECLAVIE Tab T1155 キーボードNEC
13,680税込15,048
1台
翌日出荷
ルナグレー
産業用PoEエクステンダー ギガ af/at TRENDnet産業用PoEエクステンダー ギガ af/atTRENDnet
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
モデルTI-E100は、単一のPoE+接続を取り込み、リモートPoE/PoE+デバイス設置用にさらに100m延長します。PoEまたはPoE+接続を自動検出し、PoE+電源装置から合計200mまで延長します。設置の柔軟性を高めるために便利な壁掛け可能なデザインを採用しています。最大2台の産業用PoE+エクステンダーをデイジーチェーン接続することで、合計300mのPoE+ネットワーク延長が可能です。
材質筐体:IP30メタル出力(W)PoE:15.4/30寸法103×80×32取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数IN:ギガビットPoE+ ×1、 OUT:ギガビットPoE+ ×1、電源PoE最大延長(m)100(合計200延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応ポートギガビットPoE+ in:1、ギガビットPoE+ out:1動作温度範囲(℃)-40~75入力電力(W)PoE:15.4/30/60データレート1000Mbps
EMEET Meeting Capsule Pro Room KIT EMEETEMEET Meeting Capsule Pro Room KITEMEET
110,800税込121,880
1台
翌日出荷
【本体&別体カメラ&三脚セット:360度WEBカメラ】2つの撮影モード搭載(通話モード/音楽モード)別体カメラ(MCX)を自由に配置することであらゆる角度から撮影可能。AI追尾技術によりで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。互換性有り:Zoom/Skype/Microsoft teams/Google Meet/Cisco Webex等
HDMI光ファイバーエクステンダーセット ADTECHNO(エーディテクノ)HDMI光ファイバーエクステンダーセットADTECHNO(エーディテクノ)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
4K UHD 対応HDMI 2.0 信号を光ファイバーケーブルで延長可能なHDMI 光ファイバー延長器。10Gb SFP+モジュール(別売)で最大10 km(シングルモード最大10km、マルチモード最大300m)まで延長可能
USBテンキーボード 富士通USBテンキーボード富士通
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
テンキーボード、USB接続(黒)
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公共回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220929●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外商品●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4219-20
リモートマイクロホン JVC(ビクター)リモートマイクロホンJVC(ビクター)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
5回線リモートマイクロホン
仕様●製品タイプ:マイク●仕様:5回線●コード番号:JV100P7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7659-10
QUIKLOK マイクスタンド A50 YAMAHA(ヤマハ)QUIKLOK マイクスタンド A50YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-31
K&M マイクスタンド ST265 ブラック YAMAHA(ヤマハ)K&M マイクスタンド ST265 ブラックYAMAHA(ヤマハ)
7,098税込7,808
1本
7日以内出荷
幅広いベース・レッグとプラスチックソケットで、軽量で安定性の高いストレートタイプマイクスタンド。安くてタフ。K&Mの定評あるクオリティです。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-23
K&M マイクスタンド ST259B ブラック YAMAHA(ヤマハ)K&M マイクスタンド ST259B ブラックYAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
低い位置や近い位置へのマイクセットに実力を発揮する精密感あふれるブラック仕上げのブームタイプ。シビアなセットができるため生ギターやドラム、ギターアンプ用などに最適。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-22
データプロジェクター交換用ランプ SONYデータプロジェクター交換用ランプSONY
50,980税込56,078
1個
13日以内出荷
対応本体:VPL-FH35/FH36/FX37
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法備考:電波の受発信ないため●電気通信事業法備考:汎用の通信端子ないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:非公開●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品でないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-70
B帯アナログワイヤレスマイクロホンパッケージ SONYB帯アナログワイヤレスマイクロホンパッケージSONY
77,980税込85,778
1個
18日以内出荷
ボディーパックトランスミッター(送信機:UTX-B40)とポータブルダイバーシティーチューナー(受信機:URX-P40)のセット。 小型カムコーダーとの組み合わせにより、ENG、EFP アプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築することができます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4232-32
ビジネスプロジェクター用 インターフェイスボード HDMI/DVI-D EPSONビジネスプロジェクター用 インターフェイスボード HDMI/DVI-DEPSON
169,800税込186,780
1本
7日以内出荷
接続機器に合わせて増設が可能です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200128●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-47
ビジネスプロジェクター用 インターフェイスボード Display Port EPSONビジネスプロジェクター用 インターフェイスボード Display PortEPSON
349,800税込384,780
1本
7日以内出荷
接続機器に合わせて増設が可能です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200128●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-49
赤外線暗視ハンディカメラ キヨラカ赤外線暗視ハンディカメラキヨラカ
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
軽量コンパクト。 4倍光学ズーム×1-5倍のデジタルズーム。 7段階の赤外線レベル。 動画は最大1920×080Pixels。 写真は最大10Mの高画質。
仕様●本体サイズ:50×160×70mm●重量:約185g●4倍光学ズーム●デジタルズーム:1-5倍●赤外線距離:500-1000m●観測距離:3m~●写真:10M/8M/5M/3M/VGA●動画:1920×1080 pix・1280×720 pix●電源:アルカリ単三乾電池×5本(別売り)●ストレージ:MicroSDカード(別売り)128GBまで●セット内容:本体、USBケーブルアズワン品番67-9276-07
暗視スコープDX キヨラカ暗視スコープDXキヨラカ
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
強力な暗視スコープ 最大200メートル照射 4-32xズーム 光学4倍 デジタルズーム8倍 昼間はカラービデオ、写真を撮影 夜間は白黒ビデオ、写真を撮影 日本語を含む11か国語表記対応 見やすい1.5インチTFTスクリーン 128GBのMicroSDカード(別売り)サポート スターライトナイトビジョン機能搭載 3段階のIR調整可能 連写可能 自動ファイル分割機能搭載 日付表記可能 超鮮明な2.5K動画撮影 通常、2倍速、1/2倍のスピード調整撮影可能 タイマー撮影可能 手触りがよく滑り止めになるシリコン素材採用 三脚穴あり
仕様●光学倍率4倍デジタルズーム:8倍●接眼調整範囲:0.5●画面:内蔵 1.5 インチ LCD IPS●画面解像度 360×240●視野:10.4°●レンズ:32mm 30fps●イメージセンサー:CMOS●赤外線距離(完全な暗闇):2~200mIR●LED::850nm 3W Infared LED●写真:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M,3M JPG 形式●ビデオ:2.5K UHD、1080FHD、1080P、720P AVI形式●バッテリー:内蔵充電式●リチウム電池:3.7V 700mAh●最大128GBのマイクロSDカード(別売り)をサポート●USB ポート:マイクロ USB 2.0 ●セット:本体、USBケーブル、専用バッグ、ストラップ、レンズクロス、取扱説明書兼保証書●保証期間:1年間●生産国:中国バッテリー容量(Ah)0.7アズワン品番67-9276-32
Majestouch 2 Tenkeyless 黒軸・テンキーレス・US ASCII FILCO(ダイヤテック/DIATEC)Majestouch 2 Tenkeyless 黒軸・テンキーレス・US ASCIIFILCO(ダイヤテック/DIATEC)
16,980税込18,678
1台
10日以内出荷
防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType 115×61×39mm GETT防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType 115×61×39mmGETT
39,980税込43,978
1個
53日以内出荷
IP68等級の医療用及び産業用マウス 優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適しています ガラスなどの透明な場所でも使用可能
仕様●動作温度:0~40℃●保管温度:-40~85℃●寸法(mm):115×61×39アズワン品番67-5721-40
防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 115×61.6×36mm GETT防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 115×61.6×36mmGETT
11,980税込13,178
1個
63日以内出荷
光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
仕様●キーの数:3●スクロール機能: スクロールホイール●検出:光学検出/1,000 DPI●インターフェース: USB●USBケーブルの長さ:1.8m●動作温度:-25℃~+70℃●保管温度:-25℃~+80℃●切り替えサイクル:約2ミル(キーごと)●解像度:1000cpi●保護レベル:IP68●寸法:(L)115×(W)61.6×(H)36mm●重さ:約74g●ハウジング材質:プラスチック●認証:EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE●保証:2年アズワン品番67-5721-41
防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5 GETT防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType 112×71.6×34.5GETT
17,980税込19,778
1個
53日以内出荷
IP68等級の医療用及び産業用マウス PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に適しています
仕様●動作温度:0~55℃●保管温度:-10~60℃●寸法(mm):112×71.6×34.5●保護キャップ付きUSBプラグアズワン品番67-5721-39
PC周辺機器