商品豆知識
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、レシーバー、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)
スイッチキースイッチ:パンタグラフ
対応OSWindows:1110日本語Windowsのみに対応
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン
加工抗菌:なし
動作力60±5g
インターフェースUSB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
使用距離範囲(m)通信:10
キー数39キー
電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
連続動作時間800時間
キーピッチ(mm)19
電波周波数2.4GHz帯
音量調節あり
アイソレーション適合あり
角度調節なし
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
角度が変更できるスタンド付きです。
大きな文字なので見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。
ケーブル長(m)0.75
キー方式薄型メンブレン
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
質量(g)110
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6
動作力65±20g
キー数20キー
キーストローク(mm)3.2±0.5
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
キーピッチ(mm)19
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)
スイッチキースイッチ:パンタグラフ
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows:1110日本語Windowsのみに対応
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン
加工抗菌:なし
動作力60±5g
インターフェースUSB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
キー数39キー
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
音量調節あり
アイソレーション適合あり
角度調節なし
USBUSBハブ:なし
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。
カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。
※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。
※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
大きな文字で見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェーステンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
ケーブル長(m)0.8
キー方式メンブレン
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
接続方式USB 2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28
動作力50±5g
キー数20キー
キーストローク(mm)3.6±0.5
コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2
キーピッチ(mm)19
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ一つのレシーバーでマウスとテンキー同時に仕様可能ですテンキー部従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きマウス部マウスは対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。赤色の光学式より感度の高いブルーLED光学センサーを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です
仕様キースイッチ:パンタグラフ キーストローク:2.7±0.5mm キーピッチ :19mm ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン 横スクロール機能:なし 重量:マウス/約57gレシーバー/約2g 電池性能:(キーボード)連続動作時間 70時間(アルカリ電池使用時)、(マウス)連続動作時間/137時間、連続待機時間900日、使用可能日数/150日(※一日8時間パソコンを使用中に、マウス操作5%程度行う場合。)。
セット内容テンキー本体、マウス本体、受信機、単三電池1本(テスト用)、単四電池1本(テスト用)、取り扱い説明書
材質ABS樹脂
寸法(mm)マウス/W63×D107×H30、レシーバー/W18.9×D14.7×H6.8
色BK
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン(※USBポートを持つ機種。)
分解能800/1200/1600カウント/インチ
動作力60±10g
インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)(※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。)
キー数20キー(※19キー+Numlockキー)
使用電池(キーボード)単四電池 1本、(マウス)単三電池
通信距離最大約10m(※ただし動作環境により大きく異なります。)
キー方式パンタグラフ
印刷方式シルク印刷
無線通信方式RF2.4GHz
消費電流最大10mA
読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音ワイヤレステンキー
付属品単四乾電池(テスト用)×1
材質ABS
色ブラック
質量(g)70
コネクタ形状USB(Aタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17
連続使用時間(時間)70(アルカリ電池使用時)
通信方式2.4GHz RF電波
動作力60±10g
インターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)※USB2.0/3.0の環境でも動作します。
キー数20
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)2.7±0.5
キーピッチ(mm)19
通信距離(m)最大約10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
大きな文字で見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28
動作力50±5g
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。
キー数20キー
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.6±0.5
コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
キーピッチ(mm)19
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。