PC周辺機器 :「anker」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。 優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。 オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。 簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-C オーディオ出力3W 通信規格Bluetooth 5 入力USB-C 5V/2A 出力USB-A 5V/2.1A 連続通話時間(時間)最大約24 メタリックグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28 質量(g)約340 セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,718 税込13,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Anker(アンカー)Anker PowerConf C200
スリム&軽量なデザイン:わずか5cm四方、83gのサイズで、ノートPCにもしっかりと設置可能。コンパクトなワークスペースにもマッチし、移動時にも手軽に持ち運び可能。2K高画質&自動フォーカス:2Kの高解像度で、鮮やかな映像を提供します。F2.0の明るいレンズと自動フォーカス機能により、低照明状況でも細部までクリアにキャプチャ。プライバシーシールド付き:カメラを使用しないときにレンズを覆うことで、プライバシーを確保します。高品質な音声処理:デュアルマイクを搭載し、ノイズリダクション機能とオートゲインコントロール機能により、クリアで均一な音声伝送を実現。オンライン会議や授業をスムーズにサポートします。自分好みにカスタマイズ:専用のAnker Workソフトウェアを使用して、最大95°の視野角調整、画像の明るさやコントラストの調整、マイクの指向性などを自由に調整可能。
セット内容Anker PowerConf C200、USB-C & USB-A ケーブル、クイックスタートガイド、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約55×51×41 質量(g)約83 接続方式USB Type-C 対応機種Windows 7 / 8 / 10 / 11 または Mac OS 10.11 以降 入力5V = 1A 画質最大 2560×1440 フレームレート最大 30fps 画角65° / 78° / 95°
1個
6,345 税込6,980
当日出荷

Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。人間工学に基づいたデザイン:最も疲れにくい「握手の角度」での操作が可能で、手首や腕への負担を軽減します。正確かつ滑らかな動き:3段階のマウス感度(800 / 1200 / 1600DPI)の切り替えが可能で、より正確かつ滑らかな操作を実現しました。作業効率の向上:「次のページに進む」/「前のページに戻る」ボタンが搭載されており、Webページ等の遷移も便利です。
セット内容Anker 2.4G ワイヤレスマウス (※電池は別売り、ご利用時は単4電池が2本必要です) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 対応OS- Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP / 2000- Mac OS X (「次のページに進む」/「前のページに戻る」ボタンが対応されておりません。)- Linux
1個
2,445 税込2,690
当日出荷

優れた互換性:本製品は、iOS、およびAndroid、Mac、Windowsに使用可能。ショートカットキーも、それぞれご使用いただけます。本製品はUSキーボード配列となります。軽量かつコンパクト:本製品は、従来のキーボードの3分の2のサイズです。重さも約200gと非常に軽量です。快適なキーボード:タイピング音が静かなキーを採用しました。長期間使用可能:省電力モードにより3ヶ月以上お使いいただけます。(一日に2時間連続使用する場合)。別途単4形電池2本をお買い求めください。
セット内容Anker ウルトラスリム Bluetooth ワイヤレスキーボード、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約284×122×18.5 質量(g)約190 対応OSiOS、及びAndroid 3.0 以降、Mac OS X 10.2.8 以降、Windows 8 / 7 / Vista / XP 連続再生時間(可能)約360時間
1個
1,818 税込2,000
当日出荷

大人数での会議からセミナーまで:1台で最大12人程度の小~中規模の会議室に対応。AnkerWork SR500 Speakerphone同士を5台繋ぐことで、最大50人程度の大きな会議室にも対応可能。通常の会議から、セミナーのような大人数での会議室までさまざまな会議環境で使用いただけます。Anker独自技術 VoiceRadar 2.0搭載:従来のVoiceRadar 1.0よりノイズリダクション効果を30%高め、よりクリアな音声を実現したVoiceRadar 2.0。30,000種類以上の会議環境・会議室形態のデータをディープラーニングにより学習。会議室の環境をAIが自動で識別し、会議中の雑音やキーボードの入力音等のバックグランドノイズを除去することで通話相手にクリアな音声を届けます。優れた集音性能マイク:高感度のマイクを8つ内蔵し、約5m以内の音声を360°全方向からクリアに集音することが可能です。高い防犯性:防犯性に優れており、ケンジントンロック装着用セキュリティスロット(3x7mmサイズ)を搭載しているため、共用の会議室でも盗難の不安なくお使いいただけます。
仕様集音距離:最大5m セット内容AnkerWork SR500 Speakerphone、電源アダプタ、電源プラグ、PoE対応LANケーブル (3m) 、USB-C & USB-Aケーブル (3m) 、USB-A to USB-C変換プラグ、取扱説明書、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約204×120×39.3 質量(g)約580 接続方式(PCとの接続) USB Type-A & Type-C / (デバイス同士の接続) PoE対応LANケーブル 最大接続台数連結:5台 オーディオ出力10W
1個
36,355 税込39,991
当日出荷

壁も天井も、切り替え簡単:壁や天井をはじめ、様々な場所への投影が可能。使用シーンにとらわれず、快適に視聴できます。天井にも投影可能:垂直方向にスタンドを回しながら傾けるだけで天井にも投影可能です。水平方向にも360°回転可能なため、投影位置を簡単に微調整できます。すぐに設置完了:ネジ穴に固定するだけで簡単に装着でき、スタンドを傾けて、手軽にお好みの角度に調整可能です。対応機種:Nebula Capsule 3 / Capsule 3 Laser / Capsule Ⅱ / Capsule / Capsule Pro
セット内容Nebula 公式プロジェクタージンバルスタンド (Capsuleシリーズ用)、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート ブラック 質量(g)約400 寸法(cm)約10 × 12 × 13
1個
6,355 税込6,991
当日出荷

簡単に装着 / 角度調節:お持ちのプロジェクターに簡単に装着しお好みの角度に調節することができます。※スタンドの足を前後に開くことでプロジェクターが安定します。軽量 / コンパクト設計:重量約90g / 直径約85mmの軽量 / コンパクト設計で、手軽にお使いいただくことができます。天井にも投影可能:スタンドの角度を調整するか、プロジェクターを倒して使用することで、天井に映像を投影することが可能です。対応機種:Nebula Capsule 3 / Nebula Capsule 3 Laser / Capsule Ⅱ / Capsule / Capsule Pro
セット内容Nebula 公式プロジェクタースタンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート ブラック 質量(g)約90 寸法(cm)約 8.5 × 8.5 × 2
1個
4,536 税込4,990
当日出荷

Nebula Capsule 3 専用ケース:Nebula Capsule 3 専用に設計された公式ケースです。本体をしっかり保護:軽量なポリウレタン素材を使用。外部からの傷や水滴から本体をしっかり保護するので、安心して持ち運び可能です。付属品も収納可能:プロジェクターだけでなく リモコン、アダプタ、ケーブル スタンドも収納いただけます。※Nebula 公式プロジェクタースタンドのみ収納可能。Nebula 公式三脚スタンド / デスクトップスタンド / フロアスタンドは収納いただけません。対応機種:Nebula Capsule 3 ※Capsule 3 Laser / Capsule ll / Capsule / Capsule Pro / Capsule Maxには対応しておりません。
セット内容Nebula Capsule 3 公式トラベルケース、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート ブラック 質量(g)約314 寸法(cm)約29 × 15 × 10.6
1個
3,627 税込3,990
当日出荷

本体をしっかり保護:軽量なポリウレタン素材を使用しており、安心してプロジェクターを収納いただくことが出来ます。持ち運びも簡単:ケースに持ち手が付いているため簡単に持ち運ぶことが出来ます。付属品も収納可能:プロジェクターだけでなく、リモコン、アダプタ、ケーブル、スタンドも収納いただけます。 ※三脚スタンド / デスクトップスタンド / フロアスタンドは収納いただけません。対応機種:Capsule 3 Laser ※Capsule Ⅱ / Capsule / Capsule Pro / Capsule Maxには対応しておりません。
セット内容Nebula Capsule 3 Laser 公式トラベルケース、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート ブラック 質量(g)約350 寸法(cm)約29 × 15 × 11
1個
3,627 税込3,990
欠品中