カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PC周辺機器
          • キーボード(9)
          • テンキーボード(7)
          • エクステンダー(4)
          • WEB会議用品(4)

PC周辺機器 :「typec」の検索結果

関連キーワード
  • type-c hdmi
  • type-c ハブ
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続

    サンワサプライ
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷
    DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながらノートパソコンへ給電を行うことができます。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。<ご注意>本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
    セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1質量(g)送信機/約54、受信機/約54規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:Type-C●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース送信機 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60出力信号対応:対応:HDMI音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
  • エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続 サンワサプライ

    エクステンダー HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続

    サンワサプライ
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像。音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。1、。2、。3 。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。2 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム。プレゼンテーション環境に最適です。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。4 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。4 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 。送信機を最大4台まで収納できる専用収納BOXを同梱。予備スペースもあり本製品をスマートに収納可能です。1。パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。2。接続されたテレビ。ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。3。最大4K/60Hz解像度で表示することはできますが、画質について保証するものではありません。有線ケーブル接続時と比較した場合は画質が劣ることをあらかじめご理解ください。4。HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ。プロジェクターに表示されます。
    セット内容送信機×2、受信機×1、収納ボックス×1、給電用Type-Cケーブル(約1m)×1、取扱説明書×1質量(g)受信機:約54、送信機:約58消費電力最大4.5W・5V/0.9A※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×34×13対応機種dynabook G83/MY・ dynabook RJ73/MY・ dynabook RJ74/MY・ dynabook SJ73/LX・ dynabook X74/LY・ dynabook X83/LW材質(ケース)ABS、PC適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど保存温度(℃)-10~60機能増設台数最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)入力信号Type-Cインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)【受信機】出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1、USB Type-Cメス×1(給電用)出力信号HDMI対応フォーマットPCM動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~80以下(結露なきこと)保存湿度(%)5~90以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同一空間内使用台数:4セット/200平方メートル内に最大4セットまで(※動作保証外)伝送距離(m)最大15(障害物なし)対応解像度入力解像度:最大3840×2160(30Hz)、出力解像度:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示使用周波数(GHz)5.1~5.25接続ユニットN:1設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4遅延時間(ms)映像遅延:約100(1080p時)、約250(4K時)HDCP対応1.4
  • エクステンダー USB TypeC-HDMI変換 サンワサプライ

    エクステンダー USB TypeC-HDMI変換

    サンワサプライ
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。 送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル:サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
    仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMIセット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1電源バスパワー配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレートインターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4動作温度0~40℃動作湿度(%)0~80(結露なきこと)最大延長(m)60RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)32HDMI規格HDMI Ver2.1
  • エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみ サンワサプライ

    エクステンダー_HDMI(ワイヤレス)-USB TypeC接続_送信機のみ

    サンワサプライ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。Type-C出力からのHDMI映像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
    セット内容送信機×1、取扱説明書×1対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12質量(g)約54タイプ送信機規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4電源USB電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5材質(ケース)ABS、PC適合機器●対応:対応:Type-C●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応対応HDCP1.4最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨インターフェース入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60音声規格対応:対応:PCMサイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)無線通信方式ワイヤレス接続台数最大20伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60設置条件屋内専用HDMI規格HDMI Ver1.4湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
  • マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ

    マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル

    サンワサプライ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    先進的なDSP AIノイズキャンセリングで、環境音を効果的に抑えながらの音声入力が可能です。空調音やタイピング音もリアルタイムで抑制し、会議や通話に集中できる環境を提供します。高性能な単一指向性マイクを採用し、正面の声を集中してクリアに集音します。環境ノイズや不要な音を最大40dB低減し、聞き取りやすい音声を実現します。ノイズリダクションとエコーキャンセル機能を搭載し、快適なオンライン通話をサポートします。音声録音。文字起こしにも最適な高性能USBマイクです。ミュートボタン付きでマイク先端にはその状態が一目でわかるLED付きです。
    その他ヘッドホン端子付きセット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状スタンド質量(g)250形式コンデンサータイプケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-C(USB A変換アダプタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×120×335機能マイク・ミュート周波数特性50Hz~20000Hzインピーダンス2.2KΩ入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) / -62dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)サンプリング48kHz/24bit動作電圧USB DC5V指向性単一指向性(スーパーカーディオイド ※単一指向性の中でも一般的なものよりも収音する角度を狭めたもの)検出範囲(m)0.5
  • マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル サンワサプライ

    マイクロホン USB TypeC/USB TypeA ノイズキャンセル

    サンワサプライ
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    先進的なDSP AIノイズキャンセリングで、環境音を効果的に抑えながら音声をクリアに収音します。薬局のカウンターや受付など、会話の音声を正確に録音。文字起こしするのに最適です。環境ノイズや不要な音を最大40dB低減し、聞き取りやすい音声を実現します。ノイズリダクションとエコーキャンセル機能を搭載し、快適なオンライン通話をサポートします。ミュートボタン付きでその状態が一目でわかるLED付きです。
    その他ヘッドホン端子付きセット内容マイク本体、取扱説明書、保証書形状フラット質量(g)150形式コンデンサー型ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×20機能マイク・ミュート周波数特性50Hz~20000Hzインピーダンス2.2kΩ入力感度-48dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) / -68dB±3dB(0dB=1V/ubar、1kHz)サンプリング48kHz/24bit動作電圧USB DC5V指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-C(USB A変換アダプタ付き)検出範囲(m)1.5
  • 左手用インターフェース ブレインマジック

    左手用インターフェース

    ブレインマジック
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    Orbital2(オービタルツー)は、プロのクリエイターの為のハイエンド左手デバイスです。 作業の効率化や腱鞘炎になりにくい構造設計などクリエイターが抱えていた悩みを解決するために開発されました。 圧倒的な機能登録数のみならず、コンパクトな筐体は操作時の動作を最小限に抑制する目的で設計されており、「倒す・回す・押す」の3動作であらゆるショートカットキー操作をより簡単に実現することができます。 左手デバイスとして世界最小クラスでありながら登録できる機能数はクリエイター向け左手デバイスにおいて世界最高数を実現しました。【特許技術を活用した複数の独自機構を搭載】 8つものパラメーター調整をシームレスに操作することができるだけでなく、画面にオーバーレイする独自のUIメニューを搭載することで、クリエイティブシーンにおけるスイッチ入力がより快適になります。
    付属品C to Aケーブルスイッチ16スイッチ(オーバーレイメニュー使用で250スイッチover)機能ジョイスティック機能、プロファイル切り替え機能、マクロ機能、オーバーレイメニュー、キーローテーション入力、フィードバック振動端子USB Type-COSWindows10 64bit / Windows11 64bit / macOS 11.1以降 Big Sur / macOS 12.0 Monterey / macOS 13.0 Ventura / macOS 14.0 Sonoma / macOS 15.0 Sequoia※製品利用に必要なシステム構成はBRAIN MAGIC公式ページをご確認ください。
  • ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)

    ゲーミングキーボード

    REDRAGON(レッドラゴン)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    完全日本語レイアウト 銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU) シンプルな外観に変更 最高級モデル同格の重量感と質感 本体TypeCコネクタ採用
    寸法(mm)入力位置:約1.3質量(g)約510(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×101×36銀軸接続USB有線接続機能N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン11種使用環境キーボード対応のUSB Aポート荷重キー:約45gケーブル約150cm(取り外し可能、USB C-Aケーブル)スイッチ特性リニア
  • WEBカメラ サンワサプライ

    WEBカメラ

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    Type-Cコネクタを搭載した200万画素WebカメラUSBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。PCに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。カメラ本体にマイクを内蔵。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやTeamsなどの各種ビデオチャットに対応。 システム要件Intel Core i3 1.2GHz以上2GB以上のメモリ1GB以上のハードディスク空き容量USB TypeCポートに1つの空き
    仕様パン・チルト:なし、絞り・明るさ・コントラスト:自動セット内容取扱説明書、カメラ本体種別標準WEBカメラケーブル長(m)1.5対応OSWindows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS:ChromeOS※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。レンズF2.0 f=3.6mmセンサーCMOSインターフェースUSB消費電力(mA)220ズームズームイン・アウト:なし解像度【ビデオ】最大1920×1080、【静止画】最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチ、対応:可ホワイトバランス自動フォーカス固定対応フォーマット【ビデオ】YUY2/MJPEGマイク/スピーカーマイク:モノラル/スピーカー:なし画素数200万画素最低被写体照度(Lux)10フレームレート30fps画角(水平)60度最短撮像距離30cm
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能な10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード。タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です。従来品よりもタッチパッドを大きくし、ポインタ移動がより快適になりました。10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載。サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
    仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、抗菌加工:なし、電源スイッチ:ありセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブルタイプスリムタイプ電源充電式適合規格Bluetooth Ver5.1 Class 2対応OSiPadOS 16接続方式無線対応機種2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)専用※専用モデルです通信方式Bluetooth動作力60±20gキー数64キーキー配列英語使用電池充電池防塵防水性能なしキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.3±0.2充電時間(時間)約4印刷方式シルク印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)連続動作時間266時間キーピッチ(mm)17.5連続待機時間7900時間無線通信方式Bluetooth Ver.3.0プロファイルHID (Human Interface Device Profile)通信距離(m)10(使用環境によって異なります)キーの有無テンキー:なしマルチペアリングなし角度調節なし
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    TypeC接続に対応した2.4GHzワイヤレスキーボード。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付き
    仕様【キーボード】■キー数:103キー■キー配列:日本語■インターフェース:USB■コネクタ形状:USB Type-C コネクタ■キースイッチ:パンタグラフ■キーピッチ :18mm■キーストローク:1.9±0.2mm■動作力:67g■印刷方式:シルク印刷■レシーバー収納:あり■レシーバー重量:2g■使用電池:充電池■充電時間:2時間■連続動作時間:48時間■通信範囲:10m※使用環境によって異なります。■防水防塵規格:なし■セット内容:取扱説明書、キーボード、レシーバー、充電用ケーブル■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■接続方式:2.4GHzワイヤレス■テンキー:あり■静音:なし■アイソレーション:あり■タッチパッド:なし■スリムタイプ:スリムタイプ■キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)■角度調節:あり■抗菌加工:なし■電源スイッチ:あり【マウス】■マウスセット品:なし■横スクロール機能:なし【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
  • キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用 サンワサプライ

    キーボード Bluetooth 10.9インチiPad第10世代専用

    サンワサプライ
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    ケース部分とキーボード部分がマグネットで分離可能なiPad A16・10.9インチiPad(第10世代)専用Bluetoothキーボード。タッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンのように操作が可能です。日本語JIS配列を採用。ノートパソコンと同じ標準的な配列なので違和感なくキー入力が可能です。iPad A16・10.9インチiPad(第10世代)専用設計なのでiPadに完全にフィットします。ケース部分を閉じるとiPadとキーボードの両方がスリープに入るオートスリープ機能付。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードの充電ポートはUSB TypeCポートを採用。iPadの充電ケーブルでキーボードの充電が可能です。ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なショートカットキーを搭載。サイドにタッチペンを固定できるペンホルダー機能付き
    仕様タッチパッドあり、テンキーなし,アイソレーションあり,静音なしセット内容取扱説明書、キーボード、充電用ケーブル(USB Aコネクタ-TypeCコネクタ)タイプスリムタイプ適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSiPadOS 16~26※かな入力非対応接続方式Bluetooth対応機種iPad A16、2022年発売の10.9インチiPad(第10世代)※専用モデルです動作力60g±10gキー数81キーキー配列日本語充電時間約4時間使用電池充電池防塵防水性能なしキー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.2±0.15印刷方式シルク印刷連続動作時間約266時間キーピッチ(mm)17連続待機時間約7900時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)マルチペアリングなし
  • ミニワイヤレスマルチキーボード SUPER MULTI KEYBOARD エアリア

    ミニワイヤレスマルチキーボード SUPER MULTI KEYBOARD

    エアリア
    7,798税込8,578
    1個
    9日以内出荷
    表にワイヤレスキーボード、 裏にユニバーサル学習リモコン。1つのデバイスでTVリモコン操作もキーボード操作も楽々。タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作。ページスクロールも楽々。ちょっとしたメモや手書きイラストにも使える。日本語キーボード設計。暗くても高い視界性を実現『バックライト』。凹凸形状キーで入力しやすい。簡単な操作で信号を学習。学習リモコンならではの利便性。2.4GとBluetoothの両対応。TypeC接続で充電。コンパクトサイズ設計
    付属品充電ケーブル、USB WIFIアダプタ仕様簡易リモコン:赤外線センサー:NECフォーマット最大10キー割り振り質量(g)約93対応機種【Bluetooth接続時】Windows8.1以降、Android6.0以降、iOS:13~ / iPadOS:15~【2.4GHz接続時】Windows11/10、付属レシーバーをPCのUSBポートに接続(通信速度USB2.0以上)バッテリー450mAh Li-ionバッテリー充電時間約2.5時間(5V500mAでの充電の場合)動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約 8.7時間【バックライトOFF時】最大連続約 36時間製品サイズ(mm)約151×59×11RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0、2.4G(付属USBレシーバーにて伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
  • ミニワイヤレスキーボード DOUBE×FACE エアリア

    ミニワイヤレスキーボード DOUBE×FACE

    エアリア
    8,198税込9,018
    1個
    9日以内出荷
    表にゲームパッド、裏にキーボードのダブルフェース。1つのデバイスでゲームもキーボード操作も楽々。タブレットやスマートフォンもタッチパッド操作。ページスクロールも楽々。押しやすいキーボードトップ。62キー日本語キーボード設計。バックライトで視認性が高い。繊細な操作が可能なアナログスティック。LRキーとレバーでワンランク上の操作性実現。レスポンスに優れる高耐久ボタン。スイッチ1つですばやく切替可能。ターボモードで連打楽々。振動でリアリティのある体験を。複数な入力モードに対応。TypeC接続で充電対応。コンパクトサイズ設計
    付属品充電ケーブル、ハンドストラップ適合ゲームパッド対応:Windows11/10Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad (iPad OS13.7~)、PlayStation4、Switch(有機ELモデルを含む)質量(g)約165バッテリー650mAh(Li-ionバッテリー)充電時間約3時間(5V300mAでの充電の場合)動作時間キーボード:【バックライトON時】最大連続約13時間【バックライトOFF時】最大連続約52時間、ゲームパッド:最大連続約30時間OSキーボード対応:Windows11/10、MacOS12.7.6~、Android10~、iPhone(iOS13~)、iPad(iPad OS13.7~)製品サイズ(mm)約141.3×92.5×27.5RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0伝送距離見通し距離約10メートル(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID充電端子USB TypeC(充電ケーブルはUSB形状)
  • テンキー サンワサプライ

    テンキー

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計
    仕様USBハブなしセット内容テンキー本体、取扱説明書材質ABS質量(g)約88ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 10・8.1・8・7コネクタ形状TypeC接続方式USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17消費電流(mA)100以下動作力60±10gキー数20キー ※19キー+Numlockキーキー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.7±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)
  • 超小型日本語ワイヤレスキーボード エアリア

    超小型日本語ワイヤレスキーボード

    エアリア(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。 パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
    寸法(mm)155×89×16.5ブラック質量(g)112.5端子の種類充電:TypeC接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続バッテリーLi-ionバッテリーキー配列日本語キー配列充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合)バッテリー容量(mAh)700連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて)通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事)対応プロトコルHID
  • テンキー_Bluetooth_プログラマブル サンワサプライ

    テンキー_Bluetooth_プログラマブル

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。 専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。 3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。 縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。 割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます 割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります) よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
    セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)質量(g)160スイッチメンブレン接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×166×26動作力60±15gキー数27キー使用電池充電池通信距離10mキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19プロファイルHID (Human Interface Device Profile)角度調節あり
  • テンキー_ワイヤレス_プログラマブル サンワサプライ

    テンキー_ワイヤレス_プログラマブル

    サンワサプライ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。 専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。 3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。 縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。 割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます 割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります) よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
    セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)質量(g)テンキー/約160、レシーバー/2スイッチメンブレンコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テンキー/82×166×26、レシーバー/14×18×6動作力60±15gインターフェースUSBキー数27キー使用電池充電池通信距離10mキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19角度調節あり
  • テンキー_ケーブル_プログラマブル サンワサプライ

    テンキー_ケーブル_プログラマブル

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。 3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。 縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。 割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます 割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります) よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
    セット内容本体、キーカバー引き抜き工具、接続ケーブル(テンキー側/TypeC、パソコン側/USB Aコネクタ)、取扱説明書・保証書質量(g)160スイッチメンブレンケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×166×26動作力60±15gインターフェースUSBキー数27キーキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19角度調節あり
  • 書画カメラ エルモ

    書画カメラ

    エルモ
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    1300万画素の超高画質。最大解像度4160×3120で細部まで高精細に表現。16倍デジタルズームで、細かな文字や伝えたい部分を大きく映せます。高画質・高フレームレート USB、HDMIで4K/30fps、フルHD/60fps出力可能。軽量・小型・省スペース・レイアウトフリー。薄さ2.2cm、質量460gの薄型・軽量の小型ボディカメラヘッドは左右90度回転可能で、縦置き、横置きも自由となり、省スペースで活用。シンプルなインターフェース。HDMI/RGBなどのケーブル1本で大型提示装置と簡単に接続。カメラ底面にマグネット搭載で設置も自在に。SDカードに静止画や動画の記録可能 ※保存形式:MP4、JPEG(PC再生可、本体再生不可)。操作ボタンに加え、録画や静止画撮影も手元で操作可能に
    外形寸法(mm)幅:343 奥行:82 高さ:302(セットアップ時)、幅:290 奥行:82 高さ:22(収納時)電源(V)DC5消費電力(W)6出力(HDMI)3840×2160/30fps 1920×1080/60fps 1280×720/60fps ※HDMI出力時でもA4サイズ撮影可能なモード有り、RGB:1920×1080/60fps 1024×768/60fps、USB2.0 UVC(映像)対応(M-JPEG) USBバスパワー対応、4160×3120、3840×2160レンズ撮影:f=2.0mmセンサー1/3.1インチ CMOS対応同時出力(USB/HDMI/RGB):○、エルモソフトウェア:Image Mate 4 / Image Mate+C / EIT記録方式SDカード(記録のみ、最大32GB)速度撮影:60fps(高フレームレートモード1080P 時)総画素数1300万画素撮影範囲最大:374×281(高さ286)(mm) 4:3比フォーカスワンプッシュAF出力端子HDMI:タイプA、USB:TypeC、RGB:アナログRGB映像[mini DSUB15pin]デジタルズーム16倍内蔵マイク○(USBのみ)
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー無しでキーボード幅288mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。
    ブラック質量(g)290ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.15~10.12、Android 7~15、iPadOS 13、13.4、14、14.5、15、16、17、18(TypeCポートを持つiPadに限る、かな入力非対応)コネクタ形状USB TypeC接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288.2×127.4×14.42キー数86キー配列日本語キー方式パンタグラフキーピッチ(mm)18
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できるスリムキーボードです。Windows・Mac・Android・iPad OS等様々な機器でで使用できます。最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付きです。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
    質量(g)360ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×127.4×14.42キー数103
  • 15キープログラマブルキーパッド 15KEYENHANCER エアリア

    15キープログラマブルキーパッド 15KEYENHANCER

    エアリア
    4,498税込4,948
    1個
    9日以内出荷
    様々なシーンで作業を効率化。オフィスワークからクリエイティブな作業まで、あらゆる用途に対応。動画制作、写真編集、CG制作、ライブ配信、オフィスワークなど、多岐にわたるシーンで活躍します。 専用ソフトウェアで機能を割り当てれば、ワンボタンで様々な作業を効率化できます。
    付属品TypeCケーブル、TypeC-USB変換アダプター寸法(mm)117×90×23.5質量(g)123対応OSWindows11 / 10消費電力TypeC/USB 5V 0.5Aキー数15キー + 各切替キー(4ボタン)ケーブルTypeCケーブル長(cm)約120RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Type C 又はUSB(付属変換利用時)USBUSB2.0×2ポート / TypeC×1ポート
  • センサー式ショートカットキーTOUCH BAR/タッチバー エアリア

    センサー式ショートカットキーTOUCH BAR/タッチバー

    エアリア
    3,798税込4,178
    1個
    9日以内出荷
    付属品TypeCケーブル(30cm)、TypeCケーブル(120cm)、USB変換アダプタ、本体固定粘着シート仕様駆動電力:USBバスパワー(5V/500mA)質量(g)11本体寸法(mm)約101×17×7.9対応OSWindows11/10/8.1キー数5キー(最大4パターン切替設定が可能)ケーブル2本付属(30cm×1、120cm×1)接続端子TypeC USB接続RoHS指令(10物質対応)対応
PC周辺機器