PC周辺機器 :「usb type-c」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルートアールフットスイッチ
メカニカルスイッチ搭載の3ペダル型USBフットスイッチです。 キーボードやマウスに加え、ゲームパッド・マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 踏んだ時にクリック感が得られ、より正確な操作が可能なメカニカルスイッチを採用しました。 Windows標準のドライバで動作するので、インストールなど面倒な作業が無く、挿してすぐに使えます。 設定はフットペダル本体に記憶されるので、使用時にソフトを起動させたり常駐させたりする必要はありません。 複数台を同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも可能です。 USB A to C変換ケーブルが付属しているので、Aの空きがない時やType-Cしか接続できな場合も安心です。
付属品日本語簡易マニュアル、USB A to Type-C変換ケーブル 質量(g)338 スイッチメカニカルスイッチ ケーブル長(m)約2.0 対応OSWindows XP以降 保証期間6ケ月 サイズ(mm)W375×D140×H45 インターフェイスUSB A/USB Type-C
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)React-R コントローラー
タートルビーチ ゲーム・エンハンサー・オーディオコントロール。 Superhuman Hearingサウンド設定。 エルゴノミックテクスチャーハンドル。 マッピング可能な2つのクイックアクションボタン。 没入感のあるバイブレーション・フィードバック。 レスポンスの良い、正確なコントロール。 Xboxのオフィシャルライセンスを取得
セット内容Turtle Beach(R) REACT-R(TM) コントローラー、2.5m USBケーブル、クイックスタートガイド、タートルビーチ ステッカー 寸法(mm)6.1×2.5×4.3/155×63×110 質量(g)271(ケーブルなし) ケーブル長(m)2.5 接続取り外し可能な2.5mの Type-C USB コネクタ付きケーブル (コンソールでは Type-A) 互換性Xbox シリーズ X|S、Xbox One、Windows 10 および 11 PC と互換性があります オーディオステレオオーディオ出力とマイク入力用の3.5mmオーディオポート
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)