スピーカーフォン/会議システム (2) カテゴリ: WEB会議用品ブランド: ATENすべて解除
会議室予約システム - 10.1インチ タッチスクリーンパネル ATEN 3日以内出荷
VK430は、会議室の予約管理が行える10.1インチ タッチスクリーンパネルです。ユーザーはパネルを数回タップするだけで、会議室を簡単に予約することができます。また、関連ソフトウェアであるATEN RBS コンフィギュレーターと併用することで、システム内のすべての会議室のスケジューリングと割り当ての統合管理が容易に実現できます。会議室の利用状況を点灯色で示す本体内蔵LEDライトバーやカレンダーサーバーとのリアルタイム同期機能などを活用することによって、会議室利用の効率化が期待できます。10.1インチ 静電容量式タッチパネル主要なカレンダーサーバーとの連携に対応 - Microsoft 365、Google Workspace、Microsoft Exchange 2010/2013/2016/2019対応会議室予約用タッチパネル統合管理ソフトウェア「RBSコンフィギュレーター」をプリインストール
仕様 パネル:アスペクト比0.6736111111、パネル:コントラスト比33.33402778、パネル:サイズ10.1インチ、パネル:タッチスクリーン静電容量方式、パネル:バックライトLED、パネル:画面タイプTFT-LCD、パネル:色深度8ビット 質量(kg) 0.68( 1.5 lb ) 湿度(%RH) 10~80% RH、結露なきこと 消費電力 DC12V:17.8W:60.70BTU/h、POE:20W:68.24BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) フェイスプレート:263×177.8×24.5 材質(ケース) プラスチック インターフェース イーサネットRJ-45 メス×1、10/100/1000 BaseT メモリー SDRAM2GB、フラッシュ16GB 解像度 パネル:1280×800 視野角 パネル:± 85(水平)、±85(垂直) 動作温度(℃) 0~40 プロセッサー クアッドコア 保管温度(℃) -10~55 電源仕様 Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 輝度(cd/m2 ) パネル:500 グリーンマーク 認定 USB USB Type-A×1
会議室予約表示端末 ATEN 3日以内出荷
ATEN会議室予約システムに、会議室予約表示端末「VR610」が加わりました。RBSパネルの「VK430」と連携して、会議室のリアルタイムの利用状況や館内マップ、重要なお知らせなどを一覧で表示できます。 さらに、VR610本体にはUSB-CとUSB Type-Aポートが搭載されているため、タッチパネル入力対応の液晶ディスプレイと接続して、その場で予約することもできます。VR610本体はPower over Ethernet(PoE)に対応しているため、イーサネットケーブル1本で電源とデータ通信をまかなえます。省配線による工数削減ができるほか、着脱式ブラケットを使えば、ディスプレイ背面などへの取り付けも可能です。HDMI出力は最大4Kの高解像度に対応しており、プロ用途に十分応える性能と操作のしやすさを両立しています。企業や教育機関、会議施設、ホスピタリティ分野など、様々な会議室エリアの案内表示にご利用にできるソリューション製品です。
仕様 イーサネット:RJ-45 メス x 1 (10 / 100 /1000 BaseT) 質量(kg) 0.5 出力 ビデオ:HDMI メス x 1 (最大4K@60Hz) 湿度(%RH) 10~85% RH、結露なきこと 消費電力 DC12V:18.04W:61.5BTU/h、POE:20.3W:69.27BTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) フェイスプレート:153.1×133.4×30.6 材質(ケース) メタル 入力 ビデオ:Mini HDMI メス x 1 (最大1080p@60Hz) センサー 入力:ステレオミニジャック x 1 (近接センサ用) メモリー SDRAM4GB、フラッシュ16GB 解像度 対応入力:640×480 @ 60/67/72/75 Hz、720×400 @ 70 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60/120/240 Hz、1920×1200 @ 60 Hz/60 Hz (Reduced Blanking)、1080p 60 Hz、480p 60 Hz (4:3) / (16:9)、720p 60 Hz、1080i 60 Hz、640×480 @ 60Hz (4:3)、576p 50 Hz (4:3)/(16:9)、720p 50 Hz、1080i 50 Hz、1080p 24/25/30/50 Hz、3840×2160p 24/25/30/50/60 Hz、1920×1080 @ 144 Hz、2560×1440 @ 144 Hz 動作温度(℃) 0~40 プロセッサー デュアルCPU 保管温度(℃) -20~60 電源仕様 Power over Ethernet(PoE)802.3(PoE+の場合) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーンマーク 認定 USB USB 3.0:USB Type-A メス×1(青色)、USB 2.0:USB Type-A メス×1、USB-C:USB-C メス×1