Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック)レノボ・ジャパン(Lenovo)欠品中
仕様Microsoft Teams認証取得、ノイズキャンセリング機能搭載、プラグアンドプレーサポート、防滴加工付属品USB Type-C(オス)-USB Type-A アダプター(メス)、収納ポーチ、マニュアル類/保証書色ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)90×49(本体)本体質量(g)265消費電力5V/1A対応機種USB Type-CもしくはUSB Type-A搭載のサポート対象システム機能Double Talk:対応、マイク数:2、マイク指向性:全方向インピーダンス4 Ohmコントロールミュートボタン、通話応答/終了ボタン、Teamsボタン、音量調節リング周波数範囲140Hz~20KHz音圧レベル(dB)100スピーカー3Wケーブル長(mm)790インターフェイスUSB Type-C/USB Type-Aドライバーユニット(Φmm)40SNR値64dBノイズキャンセリング(マイク)AEC/AGC搭載
アドオンオーディオバー(チャコール)レノボ・ジャパン(Lenovo)翌々日出荷
仕様●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:適合●電波法備考:対象品目RoHS指令(10物質対応)対応
TSmartCoreG2 IP FullRoomKitforTeamsRoomsレノボ・ジャパン(Lenovo)8日以内出荷
仕様●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電波法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応