Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック)レノボ・ジャパン(Lenovo)当日出荷
仕様Microsoft Teams認証取得、ノイズキャンセリング機能搭載、プラグアンドプレーサポート、防滴加工付属品USB Type-C(オス)-USB Type-A アダプター(メス)、収納ポーチ、マニュアル類/保証書色ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)90×49(本体)本体質量(g)265消費電力5V/1A対応機種USB Type-CもしくはUSB Type-A搭載のサポート対象システム機能Double Talk:対応、マイク数:2、マイク指向性:全方向インピーダンス4 Ohmコントロールミュートボタン、通話応答/終了ボタン、Teamsボタン、音量調節リング周波数範囲140Hz~20KHz音圧レベル(dB)100スピーカー3Wケーブル長(mm)790インターフェイスUSB Type-C/USB Type-Aドライバーユニット(Φmm)40SNR値64dBノイズキャンセリング(マイク)AEC/AGC搭載