絞り込み
ブランド
  • アバーメディア
  • ロジクール(56)
  • TP-LINK(53)
  • Jabra(52)
  • サンワサプライ(51)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(38)
  • i-PRO(34)
  • Frameworks(フレームワークス)(27)
  • EMEET(26)
  • エレコム(25)
  • Polycom (ポリコム)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • アバー・インフォメーション(21)
  • YAMAHA(ヤマハ)(19)
  • audio-technica(16)
  • Cisco(シスコ)(16)
  • 長塚電話工業所(15)
  • サンワダイレクト(14)
  • CORSAIR(10)
接続方式
  • HDMI(1)
  • USB(1)
  • USB Type-C(1)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WEBカメラ フルHD 1080p/60fps Wide Angle Webcam アバーメディアWEBカメラ フルHD 1080p/60fps Wide Angle Webcamアバーメディア
12,980税込14,278
1台
13日以内出荷
滑らかな動きと鮮明なディテールを実現する1080p60の動画品質1080p 60fpsの動画を撮影記録し、固定フォーカスでベストな状態をサポートします。95° FOV 超広角市場で最も広い視野角の1つである95°のFOVで、より多くのものを撮影して共有したり、ビデオ通話に多くの人を参加させることができます。マウントサポートユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。より安定性とサポートのための三脚(1/4 ”スレッド)にも取り付けます。専用なソフトウェア「CamEngine」を付属カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します。
仕様●デジタルズーム(CamEngineをご使用の場合):4倍●フォーカス方式:固定フォーカス●プライバシーシャッター:搭載●撮影距離:33 ~ 200cm●画像センサー:1/2.7インチ CMOSセンサー●視野角(画角):対角95.8° 水平88.4° 垂直57.6°●角度調整:左右360度回転可能●集音範囲:最大直径3m寸法(mm)約95×53.6×45.8質量(g)約135有効画素数200万画素最大解像度1920×1080@60fpsRoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットMJPEG、YUY2内蔵マイクデュアルマイク(ステレオ)(無指向性)
ビデオバー Video Bar 4K アバーメディアビデオバー Video Bar 4Kアバーメディア
77,000税込84,700
1台
13日以内出荷
USBケーブル1本で一括接続USB Type-C の接続だけで、会議に必要な機能をすべて提供できます、会議の安定性を確保します。臨場感のある音質を実現インテリジェントな音声ピックアップ - AI ノイズ リダクション機能を備えたビームフォーミング テクノロジーは、話者の自然な声を拡大し、環境のノイズを除去します。ファーフィールド アダプティブ テクノロジーは、部屋のどこからでも響き渡る声を拾って再現します。全二重システムによって、同時通信がより自然になります。マイクは、最大 4 mの全方向の音声を自然かつ明瞭にキャプチャします。あらゆる照明環境でプロフェッショナルな画像を実現リアルタイムで高感度な HDR (ハイ ダイナミック レンジ)、3DNR (3D ノイズ リダクション)、AWB (オート ホワイト バランス) テクノロジーを提供し、あらゆる照明環境で画像を最適化して、常にプロフェッショナルな画像を実現します。高画質超広角とAI自動フレーミング機能124° FoV および 4K UHD 画質 はAI ジェスチャー認識による AI 自動フレーミング機能で、その空間にいる全員を見つけてフレーミングします。 プライバシーを守る デイバスをコントロールプライバシー シャッターで、意図しない撮影を防ぎ、身の安全を確保します。Kensingtonセキュリティスロットも内蔵し、デバイスを保護できます。
仕様●スピーカー出力(W):5●フォーマット:MJPEG、YUY2、 NV12( UVC 1.0)●マイクロフォン:デュアル無指向性マイク●最大解像度/フレームレート:3840x2160/30fps●画像処理:オート フレーミング、ジェスチャー認識、3D ノイズ リダクション、HDR(ハイ ダイナミック レンジ)、自動照明補正、自動顔露出補正●集音範囲(m):4セット内容PA511D本体・クイックガイド・USB 3.0 Type-C to Type-A、 USB 3.0 Type-C (どちらか一つ選んでください。)・電源アダプター (12V/1.5A)寸法(mm)380×110×130質量(g)1060インターフェース1 x HDMI (4K)/1 x USB-A (3.2 Gen 1)/1 x USB-C (3.2 Gen 1)/1 x RJ45/1 x 推奨される拡張マイク用Aux ポート(オプション)/1x LED インジケータ/2 x Kensington セキュリティ スロット/電源コネクタ保証期間1年間視野124°RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーフォン Poket Speaker Phone Hub アバーメディアスピーカーフォン Poket Speaker Phone Hubアバーメディア
27,980税込30,778
1台
13日以内出荷
職場でのコラボレーション接続を簡単に拡張ノートPCは 1 本のケーブルで接続するだけで、Web カメラやモニター、電源など、すべての必需品が繋げます。AIノイズリダクション環境のエコーと残響を除去し、ノイズも抑制できますワークスペースの清潔を保つデスクの上のケーブルをきれいに整理できます。効率が大幅に向上します。マイクは高感度無指向性最大 3 m の全方向に鮮明なサウンドを拾いながら流し、あらゆる環境を会議スペースに変えます。ワンタッチでミュートボタンを押すだけで簡単にミュート、ミュート解除を着替えます。タッチコントロールはLEDで表示され、ボリュームを調整したり、ミュートしたりするのはとっても便利です。
仕様●オーディオ出力(W):3●コネクション:プラグ&プレイ(インストール不要)USB Type-C●集音範囲(m):3セット内容・AS315本体・収納ポーチ・クイックガイド寸法(mm)131×114×65質量(g)122保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート1 x HDMI 1.4 (4K@30Hz)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A (Super Speed 10Gbps)、1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery up to 100w)
WEBカメラ 2in1 DUALCAM アバーメディアWEBカメラ 2in1 DUALCAMアバーメディア
17,980税込19,778
1台
13日以内出荷
画期的な2-IN-1WEBカメラ2つの異なる画角の撮影を可能にするために2基のカメラを搭載した、2-in-1Webカメラです。Webカメラと書画カメラの組み合わせにより、顔とデスクの上の書類や物などを同時に撮影することができます。画角を自由に調整左カメラ:上方 90° 回転;下方 15° 回転右カメラ:上方 195° 回転;下方 75° 回転マウントサポートユニバーサルマウントクリップは、ラップトップやモニターに設置できます。プライバシーを守れるプライバシーシャッターを搭載しており、意図しない撮影からあなたのプライバシーを守ります。「AIノイズリダクション」をマイクに搭載2基の内蔵マイクはWEBカメラの両端に搭載され、より幅広く没入感のある音声を収音可能です。AIノイズリダクション機能は発表者の音声を増幅し、環境ノイズを除去します。マイク約半径3mの範囲内の音声を自然でクリアに収音します。専用なソフトウェア「CamEngine」を付属カラーコンフィギュレーション、肌色/スムージング調整用フィルター、ARフェイスエフェクト、ePTZ/オートフレーミング、ホットキー(ePTZ制御用)など機能を提供します
仕様●フォーカス方式:オートフォーカス●プライバシーシャッター:搭載●レンズF値(絞り値):左カメラ:2.0 右カメラ:2.2●最短撮影距離:10cm●画像センサー:CMOSセンサー●視野角(画角):左カメラ:対角:71° 水平:63° 垂直:38° 右カメラ:対角:76° 水平:67° 垂直:52°●集音範囲:最大直径3m寸法(mm)約149.3×48.4×59質量(g)約200有効画素数左カメラ:200万画素/右カメラ:500万画素最大解像度左カメラ:1920×1080@30fps右カメラ:2592×1944@30fpsデジタルズーム4倍RoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットMJPEG、YUY2内蔵マイクデュアルマイク(無指向性)
WEBカメラ 4K ULTRA HD WEBCAM アバーメディアWEBカメラ 4K ULTRA HD WEBCAMアバーメディア
29,980税込32,978
1台
欠品中
鮮やかで超クリアな4K画質SONY製のセンサー(4K の Sony(R) STARVIS(TM) CMOS) が搭載されており、4K UHD 高解像度で、クリアな画像、鮮やかな色、高精度な画質を提供します。可変な超広視野角超広角の 100° 対角視野は、広い範囲が映るので複数人でのWeb会議は最適です。視野角は 100° ~ 65° の範囲で調整の可能です。プロフェッショナルに見せるリアルタイムの高感度 HDR と優れた低照度画像の最適化をあらゆる照明環境で提供するため、常にシャープでプロフェッショナルに見えます。 3D ノイズ リダクション (3DNR) は、ノイズを抑制し、暗い場所でも高感度を維持するため、Web カメラの画質が大幅に向上し、よりクリアなオンライン会議の実現は可能になります。AIジェスチャー認識ユーザーは簡単なジェスチャーでAIフレーミング機能を起動することができます。集音は簡単2つのステレオ無指向性マイクを内蔵し、最大3mの音声を自然クリアに取り込みます。音質はクリアノイズリダクション機能により、話者の自然な声を増幅させ、周囲の雑音を除去することができます。プライバシーカバー搭載自分の安全を守り、不要なセキュリティ侵害を防止します。革新的な価値を提供するソフトウェア「CamEngine」ビデオ品質の調整、回転、フリーズ、AIフレーミング、ePTZ、FoV調整できます。
仕様●ソフトウェア更新:あり●フォーカス方式:オートフォーカス●プライバシーシャッター:搭載●画像処理:3DNR、HDR、自動フレーミング、ジェスチャー認識●視野角(画角):対角:100° 水平:92° 垂直:60°●角度調整:左右360度回転可能●集音範囲:3m●音声処理機能:ノイズリダクション寸法(mm)約130×58.1×56.75質量(g)約190有効画素数800万画素最大解像度3840×2160/30fps;1920×1080/60fps設置方法モニタの上に設置、テスクの上に設置、三脚を使用RoHS指令(10物質対応)対応ビデオフォーマットMJPEG、YUY2、NV12(UVC 1.0をご使用の場合)内蔵マイクデュアルマイク(ステレオ)
マイク アバーメディアマイクアバーメディア
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
Live Streamer MIC 330は、あなたの声という最も重要なものにフォーカスするために、遠くの音には反応せず、正面の音だけに反応します。 中音域から中高音域をブーストします。豊かで小気味いい音声をあなたの配信にもたらします。 ダイナミックカートリッジと共に機能する様に慎重に作製された金属製の筐体は、より優れた音響性能を提供します。音声も見た目も美しく。
仕様ファンタム電源:必要ありませんセット内容Live Streamer MIC 330(AM330本体)、マイクケーブル(XLR-F - XLR-M)、変換ネジ(5/8インチ to 3/8インチ)、カラーリング(交換用)、クイックガイド形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)56×167本体質量(g)約627(マウントブラケット含む)感度-52dB±3dB AT 1KHz(1V/Pa)周波数特性50Hz~18kHz使用湿度範囲90%以下(結露なきこと)コネクタXLR(XLR-M)指向性単一指向性(カーディオイド)
WEB会議用品