WEBカメラ (4) スピーカーフォン/会議システム (6) ブランド: アーテック[学校教材・教育玩具]すべて解除
卓上マイクスタンド アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
セット内容 クリップ式マイクホルダー、ポール、スタンド 材質 鉄、ABS 収納時寸法(mm) 118×167×50 高さ調整範囲(mm) (マイクスタンド)250~350 マイク直径(Φmm) 45まで対応
不織布ヘッドホンカバー アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
使い捨てのカバーでヘッドホン、イヤーマフを清潔に!簡単に装着可能!
セット内容 カバー×100 材質 不織布 寸法(Φmm) 110 包装形態 袋入り
ウェブカメラ 1080P アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
USB接続ですぐに使えます。ドライバのインストール不要。200万画素でフルHDでマイクが内蔵されてます。柔軟な回転式クリップでPCに簡単に取り付けられ、オンライン会議、リモートワーク、オンライン授業に最適です。
仕様 柔軟な回転式クリップ ●【各種Web会議対応】Skype、Zoom、GoogleMeet、LINE等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済 セット内容 本体×1 材質 ABS 質量(g) 127 ケーブル長(m) 1.2 対応OS Windows 7/7.1/10 / Mac OS 10.10以降/Linux kernel2.6.26以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×約30×約30 インターフェース USB2.0 Type-A 解像度 フルHD 画素数 200万画素 アズワン品番 64-5186-41 画角 55° 内蔵マイク あり
床置マイクスタンド アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
セット内容 クリップ式マイクホルダー、スタンド 材質 鉄、ABS 質量(g) (マイク)最大500まで 収納時寸法(mm) 101×91×700 高さ調整範囲(mm) (マイクスタンド)800~1400 マイク直径(Φmm) 45まで対応
USBスタンドマイク(スイッチ付) アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
ドライバーのインストールが必要なくUSBポートに接続するだけで簡単にお使いいただけるスタンドマイクです。
USBポートに接続するだけの簡単接続
ノイズキャンセリング機能搭載
電源はワンタッチの ON/OFF 操作可能
滑り止めラバー付き
セット内容 本体×1 材質 ABS ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows7以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×80×260 周波数特性 100~16kHz 入力感度 -67 dBV/pBar、-47 dBV/Pascal ±4dB プラグ形状 USB Aコネクタ
FullHD対応200万画素ウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
リモート授業やテレワークなどで使える高画質のウェブカメラ
回転式クリップ。三脚取付可(1/4インチネジ)
セット内容 本体×1、USBケーブル×1 材質 ABS 寸法(mm) 77×33×23 ケーブル長(m) 1.4 画角 約75°
全指向性USBマイク(ミュート機能付) アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
360度全方位集音!ドライバーのインストール不要
USBポートに接続するだけワンタッチミュート
底面滑り止めラバー付
セット内容 本体×1 材質 ABS 対応OS Windows/Mac OS 接続方式 USB A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×15 入力感度 -40dB 3dB USBケーブル(m) 約2
広角レンズウェブカメラ アーテック[学校教材・教育玩具] (1件のレビュー) 当日出荷
150°の画角で広い範囲を映せる!
柔軟な回転式クリップ
【各種Web会議対応】Skype、Zoom、Google Meet、Line等の各種ビデオ通話ツールで動作確認済み
接続方式 USB-A接続 セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 130×100×58 画角 150°
カメラレンズ保護カバー(10個入) アーテック[学校教材・教育玩具] 当日出荷
端末のレンズを保護し、プライバシー対策ができる。端末のレンズを保護し、プライバシー対策できるカバー。
セット内容 レンズ保護カバー 10個 材質 ABS 寸法(mm) 85×55×3 包装形態 袋入り