絞り込み
ブランド
接続方式
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: WEB会議用品

836件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS Core G2 + Controller for Zoom Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core G2 + Controller for Zoom Roomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
469,800税込516,780
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Poly Trio C60 PoE MS A/P HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Trio C60 PoE MS A/PHP(日本ヒューレット・パッカード)
154,900税込170,390
1個
5日以内出荷
あらゆる会議室に適したスマート音声会議システム。
Neat Frame NEATFRAMENeat FrameNEATFRAME
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
ZoomとMicrosoft Teamsのための、どこにでも設置可能な縦型オールインワンビデオデバイス。自宅やオフィスでの作業だけでなく、ホットデスク、ちょっとしたスペースの利活用、ライブコマース、バーチャル受付など、さまざまな用途で活躍する便利なタッチスクリーンデバイス。水平視野角113度、8倍デジタルズーム。
TSmart Core G2+IPControllerforTeamsRooms レノボ・ジャパン(Lenovo)TSmart Core G2+IPControllerforTeamsRoomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
669,800税込736,780
1台
8日以内出荷
TSmart Core G2 +Controller forTeamsRooms レノボ・ジャパン(Lenovo)TSmart Core G2 +Controller forTeamsRoomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
569,800税込626,780
1台
8日以内出荷
TS Core Gen 2 Full Room Kit for MTR レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core Gen 2 Full Room Kit for MTRレノボ・ジャパン(Lenovo)
749,800税込824,780
1台
8日以内出荷
TS Core Gen 2 + IP Controller for MTR レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core Gen 2 + IP Controller for MTRレノボ・ジャパン(Lenovo)
569,800税込626,780
1台
翌日出荷
TS Core Gen 2 + Controller for MTR レノボ・ジャパン(Lenovo)TS Core Gen 2 + Controller for MTRレノボ・ジャパン(Lenovo)
459,800税込505,780
1台
8日以内出荷
Wave Desk Stand AMZ CORSAIRWave Desk Stand AMZCORSAIR
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
Wave Desk Stand CORSAIRWave Desk StandCORSAIR
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
コンパクトで柔軟性に優れたWave Desk Standは、ポッドキャストや会議など、あらゆる用途で機器を最適な位置に配置できます。マイクやカメラ、照明をデスクやコーヒーテーブルのような平らな面に設置することが可能です。3つの関節により固定したい場所に機器を正確に設置できます。
Wave Mic Arm Pro white Edition CORSAIRWave Mic Arm Pro white EditionCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Wave Mic Arm Pro CORSAIRWave Mic Arm ProCORSAIR
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
Elgato Wave Mic Arm Pro white Edition AMZ Exclusive CORSAIRElgato Wave Mic Arm Pro white Edition AMZ ExclusiveCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Elgato Wave Mic Arm Pro AMZ Exclusive CORSAIRElgato Wave Mic Arm Pro AMZ ExclusiveCORSAIR
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
Seiren V3 Mini (White) RAZERSeiren V3 Mini (White)RAZER
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
14 mm コンデンサーマイクスーパーカーディオイド集音パターンタップトゥミュートセンサーと LED インジケーター
仕様●カプセル:14mm コンデンサーカプセル●サンプリングレート:96 kHz●ビットレート:24 bit●必要な電力:5 V / 350 mA●極性パターン:スーパーカーディオイド感度-36 dB (1 V/Pa (1 kHz))接続Type A to C USB ケーブル周波数特性20 Hz - 20 kHz音圧レベル(dB)最大110(SPL)関連資料(0.55MB)
Poly Studio V52 ビデオバー HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio V52 ビデオバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象インターフェースUSB-C/A接続、Bluetooth、Wi-FiRoHS指令(10物質対応)対応
Poly Studio E70 Smart Camera HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio E70 Smart CameraHP(日本ヒューレット・パッカード)
679,800税込747,780
1台
翌日出荷
仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
PanaCast 50 VBS bar only JabraPanaCast 50 VBS bar onlyJabra
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
一体型ビデオバー(カメラ・マイク・スピーカー)。
Lite Smart PoE 20ポートタイプ(10/100/1000MPoEx16、1GSFPx4)MAX.185W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXCLite Smart PoE 20ポートタイプ(10/100/1000MPoEx16、1GSFPx4)MAX.185W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守FXC
92,000税込101,200
1個
9日以内出荷
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で185W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
Lite Smart PoE 28ポートタイプ(10/100/1000MPoEx24、1GSFPx4)MAX.370W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXCLite Smart PoE 28ポートタイプ(10/100/1000MPoEx24、1GSFPx4)MAX.370W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守FXC
128,000税込140,800
1個
9日以内出荷
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で370W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
VIGI 3MP 屋外用IRバレット型ネットワークカメラ TP-LINKVIGI 3MP 屋外用IRバレット型ネットワークカメラTP-LINK
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
VIGI 3MP 屋外用IRバレット型ネットワークカメラ。3MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる3メガピクセルに対応しています。人物&乗り物を分類:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることができます。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3DDNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。高い耐水性:IP67規格の防塵防水性能を有しているので、屋外でも安心して利用できます。PoE/12VDC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。
VIGI 3MPタレット型IRネットワークカメラ TP-LINKVIGI 3MPタレット型IRネットワークカメラTP-LINK
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
VIGI 3MPタレット型IRネットワークカメラ。3MPの高画質:細かなディテールまで撮影できる3メガピクセルに対応しています。人物&乗り物を分類:人や乗り物を他の物体と区別することで、より正確なイベント通知を受け取ることができます。スマート検知:誰かが境界線を越える・指定したエリアに侵入する・カメラタンパリングを行う・物体が置かれる/持ち去られた場合に通知をします。SmartVid:VIGIのプロフェッショナル技術は、スマートIR・WDR・3DDNR、ナイトビジョンなど、監視に不可欠な品質を大幅に向上させるために映像を処理します。H.265+:画質を犠牲にすることなく動画サイズを効率的に圧縮するため、ネットワークへの負荷を低減し、HDDへより長時間の映像を保存することができます。PoE/12VDC:一般的なDC電源に加えてPoE給電にも対応しています。柔軟な管理:VIGIカメラはWebUI・NVRUI・VIGIアプリ・VIGIセキュリティマネージャーと複数の管理メソッドが利用可能です。
会議室予約システム-アクセス・インスペクター ATEN会議室予約システム-アクセス・インスペクターATEN
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
アクセス・インスペクター VK401は、ATEN会議室予約システム(RBSシステム)の10.1インチ タッチスクリーンパネル VK430 および 10.1インチ タッチパネルコントローラーVK330と連動して、会議室の入室制御が行えるアドオン・アクセサリーです。
Poly TC10 黒 TC w/oPC HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly TC10 黒 TC w/oPCHP(日本ヒューレット・パッカード)
184,800税込203,280
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ThinkSmart Tiny Kit (i3/256/Win11IoT Enterprise) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart Tiny Kit (i3/256/Win11IoT Enterprise)レノボ・ジャパン(Lenovo)
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
Google Meet Series One Room Kits Gen 3 中会議室用キット レノボ・ジャパン(Lenovo)Google Meet Series One Room Kits Gen 3 中会議室用キットレノボ・ジャパン(Lenovo)
969,800税込1,066,780
1台
8日以内出荷
Google Meet Series One Room Kits Gen 3 中会議室用キット(ライト) レノボ・ジャパン(Lenovo)Google Meet Series One Room Kits Gen 3 中会議室用キット(ライト)レノボ・ジャパン(Lenovo)
939,800税込1,033,780
1台
8日以内出荷
CAM Webカメラ 200万画素 FHD 視野角90度 三脚付き StreamplifyCAM Webカメラ 200万画素 FHD 視野角90度 三脚付きStreamplify
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
Full HD 1080P 60FPS 鮮明かつスムーズなビデオ品質を実現。ガラスレンズに内蔵されたスマートオートフォーカス機能で、被写体を正確に捉えます。また、自動露出補正により明るく自然な映り方でウェブ会議や配信を行うことが可能です。ワイドな視野角90° 広々と撮影可能な90°の視野角で配信や会議、ビデオ通話など様々なシーンにお使いいただけます。カメラ本体部分には上下45°、横360°回転できるスイベル機構を搭載。あらゆるシチュエーションに応じて、柔軟に撮影することができます。高品質ステレオマイク 本体の両側に配置されたステレオマイクにより、クリアで豊かな音質を実現。安心のプライバシーシャッター 本体をスライドすればシャッターになるので、ウェブカメラを使用していない時にプライバシーを守れます。便利な三脚付属 本体のマウントクリップでモニターの上に固定できるほか、シチュエーションに応じて付属の三脚を使用すれば狙い通りの視野角と位置をいつでも確保することができます。三脚の高さは14.5cm~21cmに伸縮可能、脚部には振動を和らげるラバーがついており、高い安定性を維持したまま撮影することが可能です。
有効画素数200万画素
Jabra Link 390a UC USB-A JabraJabra Link 390a UC USB-AJabra
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
USB Bluetooth Dongle。Jabra Link 390a UC USB-A。
Jabra Link 390c MS USB-C JabraJabra Link 390c MS USB-CJabra
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
USB Bluetooth Dongle。Jabra Link 390c MS USB-C。
Jabra Link 390a MS USB-A JabraJabra Link 390a MS USB-AJabra
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
USB Bluetooth Dongle。Jabra Link 390a MS USB-A。
ワイヤレスプレゼンテーションQuattro Pod 受信機単品 プリンストンワイヤレスプレゼンテーションQuattro Pod 受信機単品プリンストン
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
ワイヤレスで簡単に大画面テレビやプロジェクターに画面を投影可能。複数の受信機を使用し最大6台まで同時出力可能(マルチキャスト機能)。
USB4ドック TD-8140S SPARKLE(スパークル)USB4ドック TD-8140SSPARKLE(スパークル)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
USB4対応、最大40Gbpsデータ転送可能USB PD対応(最大85W)USB 3.2 Gen2対応(USB-C×1、USB-A×2)HDMI 2.0対応DisplayPort 1.4対応(最大8K@30出力 ※シングルディスプレイ出力時)ギガビットイーサネット端子搭載Windows、macOS、iPadOS、「Samsung DeX」に対応高機能なマイクとスピーカーを搭載しており、多人数でのオンライン会議に対応105×105×61mmのコンパクト設計持ち運び用のストレージバッグ付属USB4 C-to-C ケーブル付属
付属品USB4 C-to-C Cable (0.8m)、Storage Bag寸法(mm)105×105×61型番TD-8140S保証期間1年スピーカー5W スピーカー環境温度範囲(℃)【対応】動作時:0~35電源容量(W)入力:最大100充電:最大85RoHS指令(10物質対応)対応ポート搭載:USB4 (85W ホスト充電)×1USB-C 3.2 Gen2 (8K@30 5V/1A)×1USB-A 3.2 Gen2 (5V/0.9A)×2HDMI 2.0 (4K@60)×1DisplayPort 1.4 (8K@30)×1Gigabit Ethernet×1Audioコンボ×1USB-C 電源入力用ポート×1内蔵マイク4 micsアコースティックエコーキャンセレーション(AEC)ノイズリダクション(NR)ビームフォーミング
EMEET Meeting Capsule Pro Room KIT EMEETEMEET Meeting Capsule Pro Room KITEMEET
110,800税込121,880
1台
翌日出荷
【本体&別体カメラ&三脚セット:360度WEBカメラ】2つの撮影モード搭載(通話モード/音楽モード)別体カメラ(MCX)を自由に配置することであらゆる角度から撮影可能。AI追尾技術によりで発言者を瞬時に検知、スムーズ且つ綺麗に会議を展開。互換性有り:Zoom/Skype/Microsoft teams/Google Meet/Cisco Webex等
リモートマイクロホン JVC(ビクター)リモートマイクロホンJVC(ビクター)
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
5回線リモートマイクロホン
仕様●製品タイプ:マイク●仕様:5回線●コード番号:JV100P7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7659-10
QUIKLOK マイクスタンド A50 YAMAHA(ヤマハ)QUIKLOK マイクスタンド A50YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷
3脚型小型マイクスタンド(ラバーマイクホルダー付き)
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-31
K&M マイクスタンド ST259B ブラック YAMAHA(ヤマハ)K&M マイクスタンド ST259B ブラックYAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
低い位置や近い位置へのマイクセットに実力を発揮する精密感あふれるブラック仕上げのブームタイプ。シビアなセットができるため生ギターやドラム、ギターアンプ用などに最適。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4429-22
B帯アナログワイヤレスマイクロホンパッケージ SONYB帯アナログワイヤレスマイクロホンパッケージSONY
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
ボディーパックトランスミッター(送信機:UTX-B40)とポータブルダイバーシティーチューナー(受信機:URX-P40)のセット。 小型カムコーダーとの組み合わせにより、ENG、EFP アプリケーションにおいて機動性のあるシステムを構築することができます。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4232-32
ビジネスプロジェクター用 インターフェイスボード HDMI/DVI-D EPSONビジネスプロジェクター用 インターフェイスボード HDMI/DVI-DEPSON
169,800税込186,780
1本
7日以内出荷
接続機器に合わせて増設が可能です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200128●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-47
ビジネスプロジェクター用 インターフェイスボード Display Port EPSONビジネスプロジェクター用 インターフェイスボード Display PortEPSON
349,800税込384,780
1本
7日以内出荷
接続機器に合わせて増設が可能です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200128●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4216-49
WEB会議用品