絞り込み
ブランド
接続方式
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: WEB会議用品

836件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ThinkSmart One Pro + IP Controller MTR レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart One Pro + IP Controller MTRレノボ・ジャパン(Lenovo)
629,800税込692,780
1台
8日以内出荷
ThinkSmart One Pro + Controller MTR レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart One Pro + Controller MTRレノボ・ジャパン(Lenovo)
529,800税込582,780
1台
8日以内出荷
Webカメラ・マイクスピーカー アバー・インフォメーションWebカメラ・マイクスピーカーアバー・インフォメーション
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
オールインワン設計により、複数の機器を個別に設置する必要がなく、設置・配線の手間を大幅に削減できます。USB接続のみで動作するため、特別なドライバーや複雑な設定が不要ですぐに使用を開始することができます。DisplayLink機能対応により、外部モニターへの映像出力ができるため会議資料の共有やプレゼンテーションがスムーズに行えます。
仕様内蔵マイク数:5基、集音範囲:約5m(使用環境による)、エコーキャンセル:あり、ゲイン調整:あり、ノイズ抑制:あり、増設マイク:あり(増設1台まで可)セット内容VB150、電源アダプタ―&ケーブル、リモコン、USB Type-A to Type-C 変換アダプター USB 2.0 Type-A to Type-B ケーブル(5m)、三脚ネジ、TVマウント電源(V)AC 100 - 240, 50/60 Hz消費電力(W)60出力HDMI:1本体質量(kg)0.84 ±0.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×66×86有効画素数約800万画素機能ケンジントン盗難防止スロット構成ネットワーク:DHCP, IP Address, Gateway, Subnet Mask, DNS電源周波数(Hz)50 , 60プリセット機能最大128 リモコン操作時、最大9箇所まで保存可能使用環境温度:0 - 40 ℃、湿度:20 - 80%保証期間カメラ本体3年、付属品1年視野角対角: 120°、水平: 110°、垂直: 75°コネクタUSB Type-B 3.2 Gen 1×1設置場所室内ホワイトバランスオート、マニュアル露出制御オート画像処理システムWDR, 3D/2Dデジタルノイズリダクション音声圧縮形式PCM保管環境温度:-20 to 60 ℃、湿度:20 to 80%デジタルズーム5倍シャッタースピードオートリモコン赤外線対応アプリケーションZoom, Microsoft(R) Teams, Google Meet(TM), Intel(R) Unite(TM), RingCentral, BlueJeans, V-Cube, LiveOn, CyberLink U Meeting(R), TrueConf, Adobe(R) Connect, Cisco Webex(R), Fuze, GoToMeeting(TM), Vidyo, vMix, WebRTC, Wirecast, Xsplit音量(dB)スピーカー:94 SPL ±2(0.5m)ゲインオートカメラ仕様画質設定:露出, ホワイトバランス、インターフェイス:IP, USB, リモコン、対応プロトコル:VISCA (IP) 、CGI (IP)、USBビデオ仕様ライブ表示:あり、圧縮形式:YUV, YUY2, MJPEG、解像度:最大4k 30fps対応ブラウザChrome(TM), Microsoft Edge, Safari(R)イメージセンサー1/2.5” 4K Sony Exmor CMOSUSBオーディオクラス(UAC):UAC 1.0、ビデオクラス(UVC):UVC 1.1、出力解像度:最大4K 30fps、端子:USB 3.2LANRJ-45×1
Poly Sync 20+ MS USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20+ MS USB-C +C/A スピーカーフォンHP(日本ヒューレット・パッカード)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
Poly Sync 20+ USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20+ USB-C +C/A スピーカーフォンHP(日本ヒューレット・パッカード)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
Poly Sync 20 MS USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20 MS USB-C +C/A スピーカーフォンHP(日本ヒューレット・パッカード)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
ThinkSmart Tiny for Logicool レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart Tiny for Logicoolレノボ・ジャパン(Lenovo)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
エレクトレットコンデンサーマイクロホン SONYエレクトレットコンデンサーマイクロホンSONY
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
小型・軽量なラべリアマイクロホン・ロック付き3 極小型(Φ3.5)単頭プラグを採用、ワイヤレスマイクロホンパッケージ(UWPシリーズ)のトランスミッターUTX-B40と組み合わせて使用可能(URX-P40、P41Dの外部マイク入力としても使用可能)・ソニー最小のラベリアマイク・ 点収音に近づく広帯域、全指向性カプセル・デジタル機器からの電波干渉を低減・有線マイクアプリケーションにも対応
赤外線操作リモコン(VBシリーズ用) アバー・インフォメーション赤外線操作リモコン(VBシリーズ用)アバー・インフォメーション
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
赤外線操作リモコン(VBシリーズ用)です。
Jabra PanaCast 50 Room System 2 IP P50 US&Len JP CHGR-A JabraJabra PanaCast 50 Room System 2 IP P50 US&Len JP CHGR-AJabra
839,800税込923,780
1個
9日以内出荷
会議室ソリューション MS認定<一体型デバイスx会議室用PCxIPタッチコントローラーのセット>
Jabra PanaCast 50 Room System 2 USB P50 US&Len JP CHGR-A JabraJabra PanaCast 50 Room System 2 USB P50 US&Len JP CHGR-AJabra
699,800税込769,780
1個
翌々日出荷
会議室ソリューション MS認定<一体型デバイスx会議室用PCxUSBタッチコントローラーのセット>
Poly Sync 20 USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Sync 20 USB-C +C/A スピーカーフォンHP(日本ヒューレット・パッカード)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
PLY R30/Studio USB/Vシリーズ用リモコン HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY R30/Studio USB/Vシリーズ用リモコンHP(日本ヒューレット・パッカード)
14,980税込16,478
1台
欠品中
Poly R30/Studio USBビデオバー用リモコン
仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
PLY Video 専用Power Cord-JPN HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY Video 専用Power Cord-JPNHP(日本ヒューレット・パッカード)
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスプレゼンテーション 送信機用クレードル 受け皿 Crestronワイヤレスプレゼンテーション 送信機用クレードル 受け皿Crestron
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
コンパクトなエアメディア送信機用クレードル。テーブルなどに設置し、送信機アダプターの散逸や紛失を防止します。
ワイヤレスプレゼンテーション 送信機 固定タイプ Crestronワイヤレスプレゼンテーション 送信機 固定タイプCrestron
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
エアメディア用据付け式送信機。専用アプリ不要でパソコンに挿すだけで使用可能。
ワイヤレスプレゼンテーション エアメディア受信機 Crestronワイヤレスプレゼンテーション エアメディア受信機Crestron
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットからケーブル不要で画面を共有。送信機をPCに接続するだけで誰でも簡単に使用可能
ワイヤレスプレゼンテーション エアメディア受信機 Crestronワイヤレスプレゼンテーション エアメディア受信機Crestron
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットからケーブル不要で画面を共有、Web会議中の画面共有もできます。送信機をPCに接続するだけで誰でも簡単に使用可能
ワイヤレスプレゼンテーション エアメディア受信機 Crestronワイヤレスプレゼンテーション エアメディア受信機Crestron
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットからケーブル不要で画面を共有、Web会議中の画面共有もできます。送信機をPCに接続するだけで誰でも簡単に使用。デジタルサイネージ表示対応。
ワイヤレスプレゼンシステム/受信機、送信機x2、クレードルx2 Crestronワイヤレスプレゼンシステム/受信機、送信機x2、クレードルx2Crestron
439,800税込483,780
1台
8日以内出荷
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットからケーブル不要で画面を共有、Web会議中の画面共有もできます。送信機をPCに接続するだけで誰でも簡単に使用。デジタルサイネージ表示対応。
ワイヤレスプレゼンシステム/受信機、Panacast50 Crestronワイヤレスプレゼンシステム/受信機、Panacast50Crestron
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
ノートパソコン、スマートフォン、タブレットからケーブル不要で画面を共有、Web会議中の画面共有もできます。送信機をPCに接続するだけで誰でも簡単に使用。デジタルサイネージ表示対応。
エアメディア受信機用電源アダプター Crestronエアメディア受信機用電源アダプターCrestron
8,698税込9,568
1台
8日以内出荷
ショート・過電流・過熱保護内蔵。多機種に使用可能。
PTZオートフレーミングカメラ(ホワイト) ソニーPTZオートフレーミングカメラ(ホワイト)ソニー
1,698,000税込1,867,800
1個
9日以内出荷
4K60p、4K HDR対応のほか、光学20倍ズームレンズや全画素超解像ズーム、電子式可変NDフィルターなどさまざまな高画質機能を搭載。1.0型の4K対応積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS(TM)と、最新の画像処理エンジンBIONZ XRを組み合わせることで、4K 60pの高解像かつ低ノイズでの撮影を実現。5Kオーバーサンプリングにより、解像感の高い4K映像が撮影できるのに加え、4K HDR撮影にも対応。光学20倍ズームと、解像感を保持したまま高倍率ズームが可能な全画素超解像ズームを備え、4Kで最大30倍までの望遠撮影が可能。フィルターの透過率を1/4-1/128までシームレスに調整。新開発のパン・チルト駆動機構により0.004度/秒の超低速から180度/秒の高速までの動作を、NC25以下の静音で実現。PTZオートフレーミング機能と像面位相差AFの連動により被写体にフォーカスを合わせ続けながら、自動追尾撮影を行います。CFexpress TypeA/SDXCメモリーカードに対応したデュアルスロットを搭載し、カメラ内部での映像収録が可能。映像出力端子:12G-SDI/3G-SDI/光ファイバー(SFP+)、音声入力端子:XLR-3ピンx2、3.5mmステレオミニジャック、外部同期入力端子/TC入力端子を装備
PTZオートフレーミングカメラ(ブラック) ソニーPTZオートフレーミングカメラ(ブラック)ソニー
1,698,000税込1,867,800
1個
9日以内出荷
4K60p、4K HDR対応のほか、光学20倍ズームレンズや全画素超解像ズーム、電子式可変NDフィルターなどさまざまな高画質機能を搭載。1.0型の4K対応積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS(TM)と、最新の画像処理エンジンBIONZ XRを組み合わせることで、4K 60pの高解像かつ低ノイズでの撮影を実現。5Kオーバーサンプリングにより、解像感の高い4K映像が撮影できるのに加え、4K HDR撮影にも対応。光学20倍ズームと、解像感を保持したまま高倍率ズームが可能な全画素超解像ズームを備え、4Kで最大30倍までの望遠撮影が可能。フィルターの透過率を1/4-1/128までシームレスに調整。新開発のパン・チルト駆動機構により0.004度/秒の超低速から180度/秒の高速までの動作を、NC25以下の静音で実現。PTZオートフレーミング機能と像面位相差AFの連動により被写体にフォーカスを合わせ続けながら、自動追尾撮影を行います。CFexpress TypeA/SDXCメモリーカードに対応したデュアルスロットを搭載し、カメラ内部での映像収録が可能。映像出力端子:12G-SDI/3G-SDI/光ファイバー(SFP+)、音声入力端子:XLR-3ピンx2、3.5mmステレオミニジャック、外部同期入力端子/TC入力端子を装備
USBマイクロホン audio-technicaUSBマイクロホンaudio-technica
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Web会議やボイスチャットに適した小型・高音質USBマイクロホン
仕様●ビット数:16bit/24bit●対応サンプリング周波数:44.1kHz/48kHz/96kHz●必要システム仕様USB2.0準拠(mm):Φ3.5(ステレオミニプラグ)形式バックエレクトレット・コンデンサー型電源(V)USB電源(DC5コード長さ(m)1.2対応OSWindows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey、macOS Ventura周波数特性40~12000HzプラグUSB Type-A指向性単一指向性
保守購入必須/USB接続用)CS-BAR-L-UK9 Cisco(シスコ)保守購入必須/USB接続用)CS-BAR-L-UK9Cisco(シスコ)
859,800税込945,780
1台
8日以内出荷
保守購入必須/USB接続用)CS-BAR-C-UK9 Cisco(シスコ)保守購入必須/USB接続用)CS-BAR-C-UK9Cisco(シスコ)
859,800税込945,780
1台
翌日出荷
JPC 50 テーブルスタンド(ThinkSmart Bar 180用) レノボ・ジャパン(Lenovo)JPC 50 テーブルスタンド(ThinkSmart Bar 180用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
TSm CoreG2forZoomRooms(ロジクールTap/TapIP向 レノボ・ジャパン(Lenovo)TSm CoreG2forZoomRooms(ロジクールTap/TapIP向レノボ・ジャパン(Lenovo)
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
JPC 50 スクリーンマウント(ThinkSmart Bar 180用) レノボ・ジャパン(Lenovo)JPC 50 スクリーンマウント(ThinkSmart Bar 180用)レノボ・ジャパン(Lenovo)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
Poly PoE++ V12/X32 Injector&電源コード HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly PoE++ V12/X32 Injector&電源コードHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
Poly USB-C 65W V12用 電源アダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly USB-C 65W V12用 電源アダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
Poly Studio X32 ビデオ会議System HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio X32 ビデオ会議SystemHP(日本ヒューレット・パッカード)
359,800税込395,780
1台
翌日出荷
Poly Studio V12 ビデオバー HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Studio V12 ビデオバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
ThinkSmartCoreG2 for MicrosoftTeamsRooms レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmartCoreG2 for MicrosoftTeamsRoomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TSmartCoreG2 IP FullRoomKitforTeamsRooms レノボ・ジャパン(Lenovo)TSmartCoreG2 IP FullRoomKitforTeamsRoomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
969,800税込1,066,780
1台
8日以内出荷
仕様●電波法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電波法:適合●電気通信事業法備考:対象品目(ワイヤレス、Bluetooth)●電気用品安全法(備考):ACアダプター●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法:適合RoHS指令(10物質対応)対応
ThinkSmart Core Gen 2 for Zoom Rooms レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSmart Core Gen 2 for Zoom Roomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TS CoreG2 IP Full Room Kit for ZoomRooms レノボ・ジャパン(Lenovo)TS CoreG2 IP Full Room Kit for ZoomRoomsレノボ・ジャパン(Lenovo)
969,800税込1,066,780
1台
8日以内出荷
仕様●電波法:適合●電気通信事業法:適合●電波法備考:対象品目(対象品目(WLANモジュール))●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:対象品目(対象品目(WLANモジュール))RoHS指令(10物質対応)対応
PLY GN to Poly QD 変換コネクタ HP(日本ヒューレット・パッカード)PLY GN to Poly QD 変換コネクタHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
Neat Board Pro WALLMOUNT NEATFRAMENeat Board Pro WALLMOUNTNEATFRAME
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷
Neat Board Pro壁掛けマウント。
WEB会議用品