RICOH Image Pointer GP01RICOH(リコー)8日以内出荷
手持ちで使える小型ハンディプロジェクターです。コードレスだから、机、壁、床などに自由に投影。
お気に入りの写真や動画も、大きな画面でみんなでシェアできます。Wi-FiでiOS機器と接続後、画面ミラーリング機能で投影します。専用アプリのインストールなど、面倒な準備は必要ありません。MicroHDMI-HDMI変換アダプタを同梱。市販のHDMIケーブルで、パソコンやカメラなど様々な機器と接続・投影が可能です。RICOH Image Pointerとスマートフォンとを接続状態のまま、投影Offの待機設定にすることが可能。見せたいときには、待機状態からボタンひとつで、すぐに投影できます。電源は、USB Type-C端子へ接続。電池への充電の他、電源接続での連続投影も可能です。(2A以上の出力のモバイルバッテリーでも投影可能)
仕様DLPチップ:0.2" FWVGA、スローレシオ (距離 / 幅):1.1レンズ投写:手動フォーカス光源RGB LED連続使用時間(分)【投影】バッテリー:80、ACアダプター:時間制約なし最大消費電力(W)10コントラスト比300:1入力端子HDMI入力コネクタ:microHDMI 1.4、TypeDコネクタ HDCP1.1USBタイプC電源コネクタ:電源入力充電時間(分)120光源寿命20000時間投影サイズ(対角)25~80スピーカー0.8W(モノラル)光束(Lm)45画素数409,920(854x480)保管環境動作温度: 5~35℃湿度: 20~80%(結露なし)保管温度: -30~65℃湿度: 20~80%(結露なし)無線通信方式ミラーリング対応OS:iOS、周波数帯域:2.4GHz / 5GHz (5GHzはオンオフ可能)、規格:IEEE 802.11n/ac投影距離(m)0.61~1.96
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
プリンター/スキャナ の新着商品
ページ: 1/ 3