プリンター/スキャナ :「USBアダプター」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。
A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。
OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。
ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
仕様スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS)
セット内容USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROM
タイプA3フラットベッド
光源3色LED
インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
解像度1200dpi×1200dpi
オートパワーオフ15分
保存形式BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIF
プロトコルTWAIN/WIA
取扱説明書日本語取扱説明書あり
色深度カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!
35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。
5インチの大型カラー液晶搭載。
HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。
1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用
スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製
セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル
電源ACアダプタ
レンズF3.5、(5層ガラス)
光源白色LEDパネル×1
インターフェースUSB2.0
ディスプレイ5インチカラー液晶
解像度1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi)
対応メディアSDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで)
露出補正自動(手動調整も可能)
焦点距離5.1mm
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
大型の120フィルムに対応したフィルムスキャナ。127/135など複数のフィルムへも対応しています。液晶画面搭載で液晶画面を見ながらフィルムのスキャンが可能です。SDカードスロット搭載でデータはSDカードへ保存されます。HDMIポート搭載でスキャンした画像をTVやモニタに映したり、大画面で確認しながらスキャンを行うことができます。スキャナ1つでスキャン、データの保存が可能です。
仕様●スキャン解像度:2000万ピクセル●露出・色調補正:8段階
セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシ
電源ACアダプタ
対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
センサーCMOS
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
原稿サイズ35mmフィルム、127フィルム、120フィルム※カラー・白黒対応、スライドフィルム<35mm、127、120(60×45、60×60、60×80、60×90)>
ディスプレイ4.3型
解像度1400万画素
対応メディアSDHC 32GBまで
保存形式JPEG
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
135,110,126フィルムに対応し、写真も3.5 5/4 6/4 4/4.2 3.2/3.4 2.1サイズに対応
5インチの大型液晶でスキャン中の画像のチェックがしやすい
HDMI出力対応でテレビやモニタなどの大画面に映しながらスキャンができる
バッテリー搭載で離れた場所でも使用可能
SDスロット搭載でSDカードに保存できる
PCが無くてもスキャナ1つで画像の保存が可能です
仕様カラーバランス:自動、(スキャンサイズ)対応フィルム:35mmフィルム(24×36mm)※カラー・白黒対応スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※3コマまでセット可能対応写真サイズ:3.5×5、4×6、4×4、4.2×3.2、3.4×2.1(インチ)
付属品取扱説明書
セット内容35mmフィルムホルダー ×1、スライドフィルムホルダー ×1、クリーナーブラシ、ACアダプタ、USBケーブル(ケーブル長約140cm)、リチウムイオンバッテリー、110mmフィルムホルダー、126mmフィルムホルダー
電源ACアダプタ/バッテリー
光源フィルム/白色LEDバックライト×1 フォト/白色ラインLED×3
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
読取(センサー)CMOS
ディスプレイ5型
解像度フィルム3200dpi/写真700dpi
対応メディアSDHC 32GBまで
露出補正手動
スロットSDメモリーカード専用スロット
バッテリー稼動時間フィルムスキャン/約180分フォトスキャン/約80分
焦点距離固定
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
過去に撮影したフィルムをスキャンして、簡単にデジタル化できるフィルムスキャナーです。
フィルムホルダーをセットし、ボタン一つで自動スキャンが可能です。
35mmフィルムなら6枚、マウント・フィルムなら4枚を同時にスキャンできます。
場所を取る大量のフィルムもデータ化してパソコン等を保存すれば、ディスクなどにしてコンパクトに保存ができます。
CCDセンサーを搭載し、最大7200dpiの48ビットスキャンが可能です。
保存形式もカラー/グレー、ファイル形式もJPEG/TIFF/PNG/Windows Bitmapから選択可能です。
付属のソフトで画像補正も可能です。
自動補正で色味を調整できます。
キズ補正機能付。
センサーCCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×175×104
質量(kg)約1.5
表示色・階調カラー階調:入力48ビット/出力24/48ビット、グレースケール階調:入力16ビット/出力8/16ビット
解像度7200dpi
光源LED
ダイナミックレンジ3.4
電源24 Vdc/ 0.75 A
接続USB 2.0
付属品35mmフィルムマウント、35mmフィルムストリップホルダー、USBケーブル(Aオス-Bオス)(約1.7m)、ACアダプタ(約1.38m)、DVD-ROM
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線機能:あり、ボタン始動スキャン:Ejectボタン/スキャナーボタン×3(Positive, Negative, custom)、スキャン速度:600dpiで約52秒/3600dpiで約6分/7200dpiで約25分(カラー/傷補正機能有効)、スキャン領域:35mm×226mm
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!。35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。7インチの大型カラー液晶搭載。HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。1400万画素のCMOSイメージセンサーを使用。スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様●TV出力:HDMI●カラーバランス:自動(手動調整も可能)●質量(約):290g
セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシ
サイズ135(W)x127(D)x96(H)cm
電源ACアダプタ
レンズF3.5、(5層ガラス)
センサーCMOS
光源白色LEDパネル×1
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
原稿サイズ35mmフィルム、110フィルム、126フィルム、スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※カラー・白黒対応
ディスプレイ7インチ
解像度4200dpi
対応メディアSDHC 32GBまで
露出補正自動(手動調整も可能)
焦点距離5.1mm
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
本がスキャンできるスキャナー。
本を破ることなくきれいにスキャンできます。
A3サイズに対応しています。
CCDセンサーを使用しています。
仕様スキャン速度:2.48秒(カラー、300dpi、A3サイズ)2.10秒(グレースケール・モノクロ、300dpi、A3サイズ) ブックエッジ:2mm 読み取りセンサー:CCD スキャン可能サイズ:最大304.8×431.8mm(12×17インチ、A3サイズ) スキャンモード:カラー/入力48ビット、出力/24ビットグレースケール/入力16ビット、出力8ビットモノクロ/1ビット 一日の推定処理枚数:5,000枚まで※状況によって異なります。動作時/36W待機時/8W
セット内容USBケーブル(ケーブル長/約138cm)、ACアダプタ(ケーブル長/約183cm)、専用ソフト
電源ACアダプタ 24V/1.7A
光源LED
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
解像度解像度 (オプティカル)/600dpiハードウェア解像度/600×1200dpi
プロトコルTWAINをサポート
取扱説明書あり(付属ソフト内)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
写真を高速スキャンできる。
写真をセットするだけで自動でスキャン
東芝製CCDセンサーできれいにスキャンできます。
仕様読み取りセンサー:CCD 読み取り可能原稿厚:エンボス処理なし/0.76mm以下 一日の推定処理枚数:500枚まで スキャン速度:L版サイズ/約2秒、A4サイズ/約5秒 スキャン可能サイズ:最大/11.7×8.5インチ(A4サイズ)最小/1×1インチ スキャンモード:カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bit
セット内容ACアダプタ(定格入力/100~240V、ケーブル長/約170cm)、USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニングクロス、専用ソフトCD
電源DC24V/0.75A
光源LED
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
解像度600dpi
取扱説明書あり(付属ソフト内)
色深度カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bit
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。