A4サイズまでの本を裁断せずにスキャンできます。
わずか2mmのブックエッジで本を端から端まで綺麗にスキャンできます。
フタを外すことで厚みのある本にも対応します。
Windows/mac両方対応です。
対応OSmacOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/Windows11、10、8.1、8、7
読取(センサー)CCD
解像度7200dpi
表示色・階調階調:カラー(48・24bit)、グレー(16・8bit)
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
写真を高速スキャンできる。
写真をセットするだけで自動でスキャン
東芝製CCDセンサーできれいにスキャンできます。
仕様読み取りセンサー:CCD 読み取り可能原稿厚:エンボス処理なし/0.76mm以下 一日の推定処理枚数:500枚まで スキャン速度:L版サイズ/約2秒、A4サイズ/約5秒 スキャン可能サイズ:最大/11.7×8.5インチ(A4サイズ)最小/1×1インチ スキャンモード:カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bit
セット内容ACアダプタ(定格入力/100~240V、ケーブル長/約170cm)、USBケーブル(ケーブル長/約140cm)、キャリブレーションシート、クリーニングクロス、専用ソフトCD
電源DC24V/0.75A
光源LED
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
解像度600dpi
取扱説明書あり(付属ソフト内)
色深度カラー/入力48bit、出力24bitグレースケール/入力16bit、出力8bit
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。