プリンター/スキャナ :「紙管」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TC-21M ラージフォーマットプリンター TC-21M Canon 動画あり
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】。手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352 付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個 電源(V)AC100-240(50-60Hz) 本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ) メモリー1GB 最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi 給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙 印刷方式バブルジェット方式 インク顔料4色(チュービング方式) 使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac) RoHS指令(10物質対応)対応 色数顔料4色(BK/C/M/Y) グリーン購入法適合 商品タイププリンター
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

PRO-4100/PRO-4100S/PRO-4000/PRO-4000S/TX-4000/TX-4100用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用 対応機種PRO-4100、PRO-4100S、PRO-4000、PRO-4000S、TX-4000、TX-4100
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

TM-305/TM-300/TM-300MFP/TA-30用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用 対応機種TM-300、TM-300MFP、TM-305、TA-30
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷

TM-205/200/200MFP/TA-20用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用 対応機種TM-200、TM-200MFP、TM-205、TA-20
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

TC-21 ラージフォーマットプリンター TC-21 Canon 動画あり
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。
仕様総ノズル数(ノズル):4352 付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個 電源(V)AC100-240(50-60Hz) 本体質量(kg)約32(ヘッド含む・インクボトル含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ) メモリー1GB 最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi プリント方式インクジェット 給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙 インク顔料4色(チュービング方式) 使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac) RoHS指令(10物質対応)対応 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイププリンタ
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

PRO-2000/PRO-2100/TX-2000/TX-2100用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体及びロールユニットに付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用 対応機種PRO-2000、PRO-2100、TX-2000、TX2100
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

TX-3000/TX-3100/TZ-30000 MFP用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、 本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用 対応機種TX-3000、TX-3100、TZ-30000 MFP
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

PRO-6000/PRO-6100/PRO-6000S/PRO-6100S用 ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。
仕様2インチ/3インチ紙管兼用 対応機種PRO-6000、PRO-6100、PRO-6000S、PRO-6100S
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング