6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A3モノクロレーザービームプリンター LBP451e。帳票業務の生産性を向上。コンパクトな本体に基本性能をおさえた片面印刷専用モデル。A4で35枚/分の高速出力。インターフェースはUSB2.0 HiSpeedx1、1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
仕様(ページ記述言語)LIPS V セット内容トナーカートリッジ062スターター他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1380、動作時平均:約660、最小:1.2 本体質量(kg)約20.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×458×297 対応(両面印刷)無し 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度2400dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:10~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ】A4:35枚/分、A3:20枚/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)6.3以下 給紙容量(64g/m2)カセット:250枚×1段、手差しトレイ:100枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/B4/B5 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コード4961C004 適合トナートナーカートリッジ062/062VP 商品タイププリンタ
1台
98,980 税込108,878
3日以内出荷

A3カラーレーザービームプリンター LBP862Ci。生産性、操作性、拡張性に多彩な機能を有した、A3カラープリンターのメインストリーム。カラー/モノクロともに毎分36枚(A4片面)の高速印刷を実現。本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現。オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。MEAP ADVANCE(LBP版)を標準搭載したLIPSⅤモデル。
仕様(ページ記述言語)LIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+) セット内容トナーカートリッジ059各色他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度9600dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:36枚/分、A3:18枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】36ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:6.7、カラー:7.4 給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5728C002 適合トナートナーカートリッジ059シリーズ 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 037
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

A4モノクロレーザープリンター LBP361i。大量出力に適した61枚/分の高速プリンター。A4モノクロハイエンドモデル。。61枚/分の高速プリント。 A4片面61枚/分、A4両面50ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。。幅広い用紙対応。 A4/B6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷にも用紙カセットから対応可能。幅広い用途の出力業務で活躍します。。無線LAN標準対応&モバイル連携。 Wi-Fi接続が簡単に行えるWPA/AOSSに対応しています。。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内とどめてすぐに印刷されないようにすることができ、。 安心して印刷することができます。
仕様[動作モード] ページ記述言語:LIPS LX・標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP- GL、HP- GL2 付属品カートリッジ073L(装着同梱)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、セットアップガイド 他 ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約754、最小:約1 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×465×370 対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。 本体質量(kg)約20(カートリッジを除く) 機能両面印刷機能:有り インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷速度モノクロ片面:61枚/分、モノクロ両面:50ページ/分 プリント方式レーザー方式 用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/B6リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:99.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、手差しトレイ:幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm 給紙容量カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚(A4) 排紙容量フェイスダウン:最大500枚 使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/B5/A5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅148.0~216.0mm×長さ210.0~355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 色数その他 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5644C006 適合トナートナーカートリッジ073シリーズ 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)119(区分名:D) エコマーク認定番号22 155 021
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

A4モノクロレーザープリンター LBP362i。大量出力に適した71枚/分の高速プリンター。A4モノクロフラッグシップモデル。。71枚/分の高速プリント。 A4片面71枚/分、A4両面58ページ/分の高速プリントを実現。 基幹業務や、医療現場のレセプト処理など、大量の出力が必要な業務でハイパフォーマンスを発揮します。。幅広い用紙対応。 A4/B6サイズまでの用紙や封筒、薬袋の大量印刷にも用紙カセットから対応可能。幅広い用途の出力業務で活躍します。。無線LAN標準対応&モバイル連携。 Wi-Fi接続が簡単に行えるWPA/AOSSに対応しています。。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。 パソコンから文章を印刷するときに、印刷データを本機内とどめてすぐに印刷されないようにすることができ、。 安心して印刷することができます。
仕様[動作モード] ページ記述言語:LIPS LX・標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP- GL、HP- GL2 付属品カートリッジ073L(装着同梱)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM、セットアップガイド 他 ホワイト シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約754、最小:約1 エコマーク認定認定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×465×370 対応OSWindows Server 2008~2022、Windows 7~11、macOS(10.12.6~13)※詳細はメーカーページをご確認願います。 本体質量(kg)約20(カートリッジを除く) 機能両面印刷機能:有り インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE802.3)、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz) 使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと) 印刷速度モノクロ片面:71枚/分、モノクロ両面:58ページ/分 プリント方式レーザー方式 用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/A6/B6リーガル/レターユーザー定義サイズ(幅:99.0~216.0mm×長さ:148.0~355.6mm)、手差しトレイ:幅:76.2~216.0mm×長さ:127.0~355.6mm 給紙容量カセット:640枚×1段、手差しトレイ:100枚(A4) 排紙容量フェイスダウン:最大500枚 使用可能用紙サイズ両面印刷:A4/B5/A5/レター/リーガル/ユーザー定義サイズ(幅148.0~216.0mm×長さ210.0~355.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 色数その他 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5644C005 適合トナートナーカートリッジ073シリーズ 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)143(区分名:D) エコマーク認定番号22 155 021
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

A3カラーレーザービームプリンター LBP863Ci。高速印刷かつ大量給紙・高画質で高生産性を実現。A3カラープリンターのフラッグシップモデル。カラー/モノクロともに毎分46枚(A4片面)の高速印刷を実現。本体サイズはクラス最小となるコンパクト設計を実現。オフィスの机上など限られたスペースでも設置可能。MEAP ADVANCE(LBP版)を標準搭載したLIPSⅤモデル。
仕様(ページ記述言語)LIPS V(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+) セット内容スタータートナー他 シリーズSatera 消費電力(W)最大:1500、動作時平均:970、最小:1以下 エコマーク認定認定 本体質量(kg)約38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556×585×403 対応(両面印刷)標準対応 機能(標準エミュレーション)ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 最大解像度9600dpi相当 使用環境温度:10~30℃/湿度:20~80%(相対湿度・結露しないこと) 保証期間6ヶ月間(訪問修理) 印刷速度(普通紙/同一データ/同一カセット)【モノクロ/カラー】A4:46枚/分、A3:26枚/分、【両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚)】46ページ/分 プリント方式レーザー方式 ファーストプリント時間(秒)(A4片面印刷)モノクロ:5.5、カラー:6.2 給紙容量(64g/m2)カセット:640枚×1段、手差しトレイ:120枚 使用可能用紙サイズ給紙カセット:A3/A4/A5/B4/B5、手差しトレイ:A3/A4/A5/A6/B4/B5/B6 インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed x1、USB2.0 Host x2、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(IEEE 802.3準拠)、IEEE 802.11b/g/n(2412~2472MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 メーカー商品コード5728C001 適合トナートナーカートリッジ053Hシリーズ 商品タイププリンタ エコマーク認定番号22 155 037
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

A4連続印刷毎分38枚、ファーストプリント5.3秒の高速プリント。従来のA3モデルと同等の機能を備え、カラーもモノクロも毎分38枚の高速出力を実現。さらに、両面印刷機能を標準装備し、片面時とスピードが変わらない両面生産性100%を達成しています。最大4段・2,660枚の大量給紙。オプション装着により2,660枚の大容量給紙を実現。最大4段の多段給紙で、A4/B5/A5/A6など異なる用紙・サイズを同時にセットでき、大量のプリント業務も効率的に行えます。高画質カラープリント。カラー写真などもクリアに、より表現豊かにプリント。色域拡大やシャープネスコントロールの活用により、さらなる高画質を実現しました。チルト式ワイドLCDパネル。液晶にアニメーションとメッセージを表示し、トナー交換などの操作手順をわかりやすくお伝えします。チルト式パネル採用で、設置場所や使う人の目線に合わせて角度を3段階に調整できます。テンキーを搭載。 認証印刷時のパスワード入力、本体のセキュリティー設定なども、テンキーでより簡単に行えます。簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。放置プリントを予防する「留め置き印刷」。パソコンから文書を印刷するときに、印刷データを本機内にとどめてすぐには印刷されないようにすることができます。本機で本人確認を行ってからしか印刷できないよう設定することも可能で、重要な文書も安心して印刷することができます。マルチOS対応。 Windows、Mac OSやLinuxなどの多様なOSに対応。異なるOSが混在したネットワーク環境の共有プリンターとして、オプション不要で導入できます。Citrixの仮想化ソリューションなどにも対応しています。
グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式 用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/A6/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅:101.6~216.0mm×長さ:148.0~297.0mm)、質量:60~163g/m2、【手差しトレイ】幅:76.2~216mm×長さ:127.0~355.6mm、質量:60~216g/m2 商品タイププリンター シリーズSatera 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×464×388 本体質量(kg)約25(カートリッジを除く) 電源AC100V、15A、50Hz/60Hz 使用環境温度 10~30℃、湿度 20~80%RH(相対湿度・結露しないこと) 対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022、Mac OS X(10.11以降) 付属品トナーカートリッジ064(Y/M/C)スターター各1本、トナーカートリッジ064(K)、回収トナーBOX WT-B1、ユーザーソフトウェアCD-ROM、電源コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、コールセンターシール ※USBケーブル、保証書は同梱されていません。 最大解像度プリント:9600dpi相当 動作モードページ記述言語:LIPS Ⅴ(LX/Ⅳ/Ⅲ/Ⅱ+)、標準エミュレーション:ESC/P、N201、IBM5577、HP-GL、HP-GL2 印刷両面:A4、B5、A5、リーガル、レター、ユーザー定義サイズ(幅148.0~216mm×長さ210.0~355.6mm) メモリー2GB エコマーク認定番号21155004 ファーストプリント時間(秒)(A4)カラー:6.3、モノクロ:5.3 印刷速度モノクロ A4:38枚/分、カラー A4:38枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 38ページ/分 給紙容量【標準】カセット:640枚、手差しトレイ:100枚、【オプション給紙】 640枚(カセット)、640枚(1段カセットぺディスタル)※最大3段まで、【最大給紙枚数】2660枚 排紙容量フェイスダウン:200枚 消費電力(W)最大:1500以下、動作時平均:約736、最小:約1.1 エネルギー消費効率(kWh/年)73(区分名:A) 仕様256階調 インターフェースUSB2.0High-Speed、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります