2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
様々な接続方法で簡単印刷。有線LAN・Wi-Fi・NFC・USB・自動両面印刷対応コンパクトプリンター 簡単で使いやすい。簡単に接続が可能なワンクリックインストール 前面開口により、トナーやドラムの入替が簡単。背面も大きく開口し、万が一の紙詰まり時にも簡単に取り除けます。 同クラス最大容量(約6000枚)トナーカートリッジを採用。トナーカートリッジは6000枚、ドラムカートリッジは12000枚仕様。 そのため交換の手間が省け、さらに1枚当たりの印刷コストも削減可能。無駄なゴミも減らせます。 ICチップ搭載。セットするだけですぐに印刷可能。面倒な作業は必要ありません。 コンパクトサイズでどこにでも置ける。前面開口でのトナー等交換や、高さを低くしたことにより、棚の中にも置けるサイズ。Wi-Fi対応も可能で置き場所を選びません。 専用トナーが付属したお買い得セット
プリント方式電子写真方式 用紙サイズA4、A5、JIS B5、ISO B5、A6、レター、リーガル、エグゼクティブ、フォリオ、オフィシオ、ステートメント、郵便はがき、ZL、Big 16K、Big 32K、16K、32K、B6、洋形4号、ポストカード、洋長3号、長形3号、洋形2号 商品タイププリンター 寸法(縦×横×奥行)(mm)232×354×334 質量(g)6800(カートリッジ除く) 印刷速度33枚/分(A4)/ 35枚/分(レター) ファーストプリント時間(秒)8.2以内 印刷枚数月間最大:60000枚、推奨月間:750枚~3500枚 使用CPU350MHz メモリー256MB 解像度最大 1200×1200dpi 印刷両面:自動 有線LAN対応 Wi-Fi対応 給紙可能枚数250枚(カセット)、1枚(手差し) 排紙容量150枚 用紙普通紙、厚紙、OHPフィルム、カードストック、ラベル 坪量(g/m2)60~105(カセット)、 60~200(手差し) 使用環境温度(℃)10~32 使用環境湿度(%)20~80 電源AC110~127V(±10%);50Hz/60Hz(±2Hz):8A、AC220~240V(-15%,+10%),50Hz/60Hz(±2Hz):4A 運転音(dB)印刷時:52以下、待機時:30以下 消費電力(W)印刷時:525、待機時:50、スリープ時:2以下 対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15、Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04、iOS 7.0 以上、Android 4.4 以上 インターフェースHigh-speedUSB2.0、Ethernet:IEEE 802.3 10/100Base-Tx、Wifi:IEEE 802.11b/g/n 仕様【記述言語】PCL5e・PCL6・PS・PDF、【コントロールパネル】2行LCD、【NFCprint】対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4モノクロレーザープリンター USB2.0(ホワイト)。超コンパクト&軽量タイプ。
付属品USBケーブル、電源コード 出力(W)【印刷時】370 対応OSMicrosoft Windows Server2003/2008/2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10、Mac OS 10.7-10.15Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 本体質量(kg)5.5 保証期間1年 印刷速度(A4)22枚/min 用紙サイズA4・A5・JIS B5・A6・レター・リーガル・エグゼクティブ・フォリオ・オフィシオ・ステートメント・郵便はがき・ZL・Big 16K・Big 32K・16K・32K・洋形4号・はがき・洋長3号・長形3号・洋形2号 印刷方式両面印刷(手動) 給紙可能枚数150枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります