絞り込み
ブランド
- COLOP
- Flash Forge(282)
- Canon(157)
- SK本舗(115)
- Raise3D(93)
- EPSON(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(75)
- グラフテック(GRAPHTEC)(70)
- 富士フイルム(62)
- ウェルコムデザイン(61)
- Cricut(57)
- brother(ブラザー)(54)
- Polymaker(47)
- RICOH(リコー)(46)
- Formlabs(41)
- Tiertime(34)
- 沖データ(OKI)(31)
- MUTOH(25)
- XYZプリンティング(25)
- NEC(23)
- ブランドをもっと見る

e-mark
COLOP¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から5日以内出荷【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。質量(g)224.5消費電力(W)最大:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.2×76.5×72.7記録方式インクジェット方式充電時間約2時間45分(0~100%)使用環境使用時:15~32℃、非使用時:-40~60バッテリー容量(Ah)0.6バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー11.1保証期間1年バッテリー容量(mAh)600印刷方式インクジェット方式バッテリー稼動時間最大:約5商品タイププリンター
e-mark用 ルーラー
COLOP¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷まっすぐ印刷するのをサポートするe-mark用定規です。ラベルに印刷するのに役立ちます。用途まっすぐ印刷するのをサポートするe-mark用定規です。ラベルに印刷するのに役立ちます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.4×276.9×6
e-mark用 布ラベル
COLOP¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷e-mark用布ラベルです。衣類や布製の袋などにアイロンで接着できます。用途衣類や布製の袋などにアイロンで接着できます。色ホワイトテープ幅(mm)15テープ長さ(m)8
e-mark用 防水ラベル
COLOP¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷から7日以内出荷e-mark用防水ラベルです。e-markで直接印字できないガラスやプラスチック、水回りで役立ちます。用途e-markで直接印字できないガラスやプラスチック、水回りで役立ちます。テープ幅(mm)14テープ長さ(m)8
プロテクトケース
COLOP¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷e-mark専用のプロテクトケースです。衝撃やインク漏れから守ります。持ち運びに便利です。用途e-mark専用のプロテクトケースです。衝撃やインク漏れから守ります。持ち運びに便利です。色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×80
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ