絞り込み
ブランド
  • COLOP
  • Canon(126)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(70)
  • EPSON(69)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(69)
  • 富士フイルム(62)
  • Cricut(57)
  • brother(ブラザー)(46)
  • ウェルコムデザイン(36)
  • 沖データ(OKI)(33)
  • RICOH(リコー)(25)
  • NEC(23)
  • セイコーインスツル(18)
  • PRIVIO(プリビオ)(11)
  • 日本データカード(8)
  • シルエットジャパン(7)
  • ユニオンケミカー(6)
  • 桜井(5)
  • 富士通アイソテック(5)
商品タイプ
  • プリンター(1)
プリント方式
  • インクジェット方式(1)
色(本体)
  • ブラック(2)
  • ホワイト(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • e-mark COLOP

    e-mark

    COLOP
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    【フルカラーで印字ができるモバイルプリンター】e-markは今まで印刷できなかった物や場所に、スライドするだけで簡単に印刷ができるモバイルプリンターです。インクカートリッジ1つでフルカラー印字が可能です。【iOS、Android 対応アプリ】印面はスマートフォン、タブレット端末、PCの専用アプリから作成できます。印面には文字、写真、日付、ナンバリング機能、バーコード、QRコードなどを追加できます。作成した印面はWi-Fi経由またはUSBケーブルを使用してe-mark本体に送信できます。【オフラインで印字可能】e-mark本体に印面を4つまで保存することができます。保存された印面は端末との接続無し(オフライン)で印字することが可能です。e-mark本体をタップすることで4つの印面の切り替えができます。【印面は3行まで作成可能】印面は3行まで作成することができます。
    用途印刷したかったけどできなかったものに直接印刷ができます。住所や日付、ナンバリング等をこれ一台で印刷可能。フルカラーなのでメッセージやロゴを印刷してマーケティングツールとして使用できます。質量(g)224.5消費電力(W)最大:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111.2×76.5×72.7記録方式インクジェット方式充電時間約2時間45分(0~100%)使用環境使用時:15~32℃、非使用時:-40~60バッテリー容量(Ah)0.6バッテリー電圧(V)リチウムイオンバッテリー11.1保証期間1年バッテリー容量(mAh)600印刷方式インクジェット方式バッテリー稼動時間最大:約5商品タイププリンター
  • e-mark用 ルーラー COLOP

    e-mark用 ルーラー

    COLOP
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    まっすぐ印刷するのをサポートするe-mark用定規です。ラベルに印刷するのに役立ちます。
    用途まっすぐ印刷するのをサポートするe-mark用定規です。ラベルに印刷するのに役立ちます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.4×276.9×6
  • e-mark用 布ラベル COLOP

    e-mark用 布ラベル

    COLOP
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    e-mark用布ラベルです。衣類や布製の袋などにアイロンで接着できます。
    用途衣類や布製の袋などにアイロンで接着できます。ホワイトテープ幅(mm)15テープ長さ(m)8
  • e-mark用 防水ラベル COLOP

    e-mark用 防水ラベル

    COLOP
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    e-mark用防水ラベルです。e-markで直接印字できないガラスやプラスチック、水回りで役立ちます。
    用途e-markで直接印字できないガラスやプラスチック、水回りで役立ちます。テープ幅(mm)14テープ長さ(m)8
  • プロテクトケース COLOP

    プロテクトケース

    COLOP
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    e-mark専用のプロテクトケースです。衝撃やインク漏れから守ります。持ち運びに便利です。
    用途e-mark専用のプロテクトケースです。衝撃やインク漏れから守ります。持ち運びに便利です。ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×90×80

プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター