プリンター/スキャナ :「fax送信表」の検索結果
コンパクトなデザインで文書がキレイ。ご自宅や病院のカウンター、店舗のバックヤードなどにも収まるコンパクトサイズとデザイン性で、インテリアやオフィス空間を妨げることがありません。スマホに入っているPDFの文書や写真など、思い立ったらすぐにプリント。また、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。耐久枚数5万ページで、より多くプリントされる方に安心です。また、PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙でも600dpiの高解像度印刷を実現。インクには、顔料の「くっきりブラック」を採用しているので、文字や細線をシャープに美しくプリントします。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:/A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター
商品タイプ複合機
色数4色
色白
インク4色独立カートリッジ:カラー染料、クロ顔料
解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ約14.5ipm、カラー約6.5ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット
給紙可能枚数150枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大60件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約12
TEC値0.15kWh
外形寸法(mm)使用時:417×503×255
質量(kg)約6.5
耐久性5万ページまたは5年
付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド,保証書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4)
アズワン品番65-0355-54
エコマーク認定番号20 155 010
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA4カラー複合機。1ページあたりカラー約11ipm、モノクロ約21ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。コンパクトサイズに、自動両面印刷機能を搭載。用紙コストを抑え、ランニングコストの削減に貢献します。ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。ファクス機能搭載、有線/無線LANにも対応。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A5/A4/レター、自動原稿送り装置:A5/A4/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター
商品タイプ複合機
色白
インク色独立カートリッジ顔料
解像度最高:4800dpi×2400dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ約21ipm、カラー約11ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット
給紙可能枚数250枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大100件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約17
TEC値0.17kWh
外形寸法(mm)使用時:425×494×249
質量(kg)約8.9
耐久性8万ページまたは5年
付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド(冊子),アイデアブック,保証書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
エコマーク認定番号20 155 013
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。