絞り込み
ブランド
  • SHINING 3D
  • Flash Forge(253)
  • Canon(170)
  • SK本舗(137)
  • Phrozen(90)
  • EPSON(89)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(73)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(71)
  • XYZプリンティング(65)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(63)
  • NEC(62)
  • ウェルコムデザイン(61)
  • Cricut(59)
  • RICOH(リコー)(56)
  • brother(ブラザー)(50)
  • Raise3D(48)
  • 沖データ(OKI)(42)
  • BASF(ビーエーエスエフ)(39)
  • Tiertime(34)
  • Polymaker(28)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ3Dスキャナー 『Einstar』 SHINING 3Dハンディ3Dスキャナー 『Einstar』SHINING 3D
144,900税込159,390
1台
9日以内出荷
複数のデータ形式で出力が可能:3D プリンターや3Dモデリングソフトなど、様々な領域でスキャンデータを利用することができます。 最大0.1mm の精度:高精度で素早く簡単にスキャンします。 高精度な色彩の再現:RGBカメラを活用することで、本物そっくりの色鮮やかな3Dデータが作成できます。 充実したサポート機能:スキャンが不十分な個所を赤色で示してくれる機能があり、正確なスキャンをサポートしてくれます。また、データが足りていない場所があってもソフト内で補完をしてくれるため、どなたでも簡単にデータを取得できます。 効率的なスキャンが可能:スマートトラッキング機能、自動位置調整機能、インテリジェントアルゴリズムによってスムーズで素早く、最大14 FPSのスキャンが可能です。不要部分の削除などもソフト内で簡単に行えます。 屋外でも安定したスキャンが可能:3台の赤外線VCSELプロジェクター、2台のステレオカメラ、1 台のRGBカメラを装備した 『Einstar』 は、屋外でも安定したクリアなスキャンデータを撮影できます。小さな対象物から大きな対象物まで柔軟にスキャンします。 ユーザーフレンドリーな使いやすいデザイン:片手で扱える人間工学に基づいたデザインで、データ転送と電源はUSBケーブル1本のみと、セットアップから使用までが簡単でわかりやすい設計となっています。スキャン後の編集処理も洗練されたUI画面で直感的に使えます。(編集画面は日本語に対応しています。) 人間のスキャンも可能:スキャン中はプロジェクターの照射がなく目への負担が少ないです。「ヘアモード」をオンにすると、データがより正確になります。
用途スキャン、モデリング、3Dプリント、デザイン、デジタルアーカイブ、教育、AR、VR仕様フルカラースキャニング:可能、屋外スキャニング:可能対象パソコンCPUはIntel Core i7-11800Hかそれ以上、RAMは32GBかそれ以上、GPUはNVIDIA GTX 1060かそれ以上、VRAMは6GBかそれ以上、インターフェイスはUSB 2.0かそれ以上、OSはWindows 10/11 64-bit対応OSWindows 10/11 64-bit光源Infrared VCSEL structured light(クラス1レーザー製品として認定されています)速度スキャン:最大14FPS解像度0.1mm~3mm視界範囲(mm)434×379(最適動作距離時)フォーマット形式アウトプット:OBJ, STL, PLY, ASC, 3MF, P3モードデータアライメント:Texture/ Feature/ Hybrid Alignment/Global Markers(オブジェクトスキャンモードでのみ使用可能)インターフェイスUSB 2.0もしくはそれ以上動作距離(mm)160~1400(最適:400)
3Dスキャナ SHINING 3D3DスキャナSHINING 3D
159,800税込175,780
1個(1個)
11日以内出荷
本体を動かし対象物をスキャニングすることで、3次元座標データを取得できる3Dスキャナーです。高速で精度最大0.1mmと高精細、色彩も再現しデータを自動最適化、最大14fpsでスキャンします。3種類6台のカメラを搭載。小さなものから大きなものまで柔軟にスキャンできます。日本語対応の付属ソフトでセットアップも簡単です。
仕様スキャンスピード:最大14fps適合推奨パソコンスペック:CPU/Intel Core i7-11800H以上 RAM/ 32GB以上 Graphics card/NVIDIA GTX 1060以上 VRAM/6GB以上寸法(mm)220×46×55質量(g)500対応OSWindows 10/11 64bitインターフェースUSB2.0以上解像度0.1~0.3mmフォーマット形式出力:OBJ STL PLY ASC 3MF P3動作距離(mm)160~1400(最速動作距離400

印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ