絞り込み
ブランド
- Creality 3D
- Flash Forge(278)
- SK本舗(114)
- Canon(104)
- Raise3D(92)
- EPSON(70)
- グラフテック(GRAPHTEC)(68)
- 富士フイルム(62)
- ウェルコムデザイン(59)
- Cricut(57)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
- Polymaker(47)
- brother(ブラザー)(46)
- Formlabs(41)
- RICOH(リコー)(40)
- Tiertime(34)
- 沖データ(OKI)(27)
- MUTOH(25)
- Phrozen(23)
- XYZプリンティング(22)
- ブランドをもっと見る
特価

FDM式3Dプリンター
Creality 3D¥279,800税込¥307,7801台90日以内出荷とにかく速くて綺麗!。Creality製3Dプリンタのフラッグシップ機。350×350×350の造形サイズで、最大16色の同時造形(モジュールオプションを追加3基接続時)仕様【加速度】≦3000mm/S2寸法(mm)495×515×640【造形サイズ】350×350×350ピッチ(mm)【積層】0.05-0.3消費電力(W)1200温度(℃)【ノズル】≦350精度(mm)【印刷】100±0.1印刷速度≦600mm/S入力電圧100-240V~50-60HZノズル径(Φmm)0.4
卓上レーザ加工機
Creality 3D¥469,800税込¥516,7801台90日以内出荷初の密閉型 60Wレーザ彫刻機&カッター。密閉設計とカバーで、光や煙の漏れを防ぎます。15.75 * 15.75 インチ (400 * 400 mm) の大型ワークスペース、高解像度カメラが正確な位置決め、より多くの素材を同時に処理できます。寸法(mm)664×570×328.4出力電圧DC24.0V15.0A対応【素材】段ボール、木、竹、ゴム、革、布、アクリル、プラスチック、など光出力60+1.6Wレーザー【光源】ダイオードレーザー入力電圧100-240V~50-60Hz最大パワー消費(W)【マシン】360
ハンディ3Dスキャナ
Creality 3D¥349,800税込¥384,7801台90日以内出荷ハンディ3Dスキャナ、Creality Raptor Pro。22のクロスレーザと7本の平行レーザの組み合わせで、高速高精度スキャンが可能です。スキャン精度 0.02+0.08mm/mを誇り、反射防止スプレー無しでも綺麗にスキャンができます。スキャン速度も660,000点/Sで、このクラスのスキャナではトップクラスです。速度【スキャン】420、000・660、000点/S撮影範囲【単一】270×170@300mm・341×232@400mm・397×290@500mmスキャン方式7ブルー平行レーザ・22クロスレーザ精度(mm/m)【容積】0.02+0.08作業距離(mm)160-400 #屋外スキャン:Below10、000lux
K1 MAX FDM 3Dプリンター プレミアム保証1年
Creality 3D¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷ディスプレイ4.3インチ対応フォーマットSTL、OBJ、AMFプリント方式FDM言語表示日本語(初期入荷時は未定)、英語、スペイン語、ドイツ語 フランス語、ロシア語、ほか
K1C FDM 3Dプリンター
Creality 3D¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷ディスプレイ4.3インチカラータッチパネル言語表示日本語/英語/スペイン語/ドイツ語/フランス語/ロシア語/イタリア語/ポルトガル語/中国語対応ファイルSTL/OBJ/3MF
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ