プリンター/スキャナ :「印刷」の検索結果

関連キーワード
85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レジンを使用した3Dプリントでは強い臭いが発生します。Phrozen空気清浄機は、刺激的な樹脂の臭いを吸収し、最小限に抑えることで、効果的に空気の質を改善します。
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

便利な先進機能を搭載し14K超高解像度により微細な造形物を出力するのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)240 本体質量(kg)18 接続USB、 Wi-Fi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×345×517 最大解像度XY:16.8 x 24.8(μm) ディスプレイ5インチ 印刷速度450(層/hr) 光源(nm)405 リニアプロジェクションLED 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:223×126×235 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

12Kの超高解像度をリーズナブルな価格で実現した3Dプリンターです。
消費電力(W)120 電源DC24V/5A 本体質量(kg)14.3 接続USB・イーサネット・Wi-Fi 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×337×516 最大解像度XY:19×24(μm) ディスプレイ5インチ 印刷速度200(層/hr) 光源(nm)405 リニアプロジェクションLED 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:218×123×235 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

堅牢で機密性の高い金属カバーを採用し、幅33cm 奥行18.5cm 高さ方向40cmの造形ボリュームにより、大型のモデルを一度にプリントするのに最適な企業向け3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)250 本体質量(kg)35 接続USB、 イーサネット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400 ×680 最大解像度XY:43(μm) ディスプレイ5インチ 印刷速度400(層/hr) 光源(nm)405 ParaLED Matrix3.0 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×400 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
639,800 税込703,780
4日以内出荷

低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。
仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB 消費電力(W)48 電源DC24V/2A 本体質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170 光源Linear ProjectionLED Module 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430 ディスプレイ3.5インチタッチパネル 解像度XY:22(μ) 印刷速度80mm/hr RoHS指令(10物質対応)対応 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)240 本体質量(kg)26 接続USB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566 ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル) 印刷速度600(層/hr) 光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300 積層(mm)ピッチ:0.01-0.3 対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
229,800 税込252,780
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷

TR300 3Dプリンティングレジンは、非常に高い耐熱性、高い機械的強度、一定の靭性を備えており、工業用モックアップなどの高温用途に最適です。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

Phrozen の FEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Sonic Mini, Mightyシリーズの後処置に最適な 洗浄機 + 二次硬化機 セットです。
容量(L)洗浄バケツ:8 本体質量(kg)洗浄機3.5 二次硬化機3.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)洗浄機:27.7×20.7×46.7、二次硬化機:30.9×35.4×36.8 直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×23.5 タイマー洗浄機0分から30分までの設定可能 二次硬化機0分から2時間までの設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷

Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Sonic Megaシリーズの後処置に最適な二次硬化機です。
本体質量(kg)15 時間(推奨)最大30分/サイクル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×47.5×48.6 直径×高さ(cm)最大硬化範囲:Φ25×30 タイマー1分から120分までの設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷

Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Phrozenアクア 8K 3Dプリンター用レジンは、8K解像度で超微細なディテールを表現するために特別に調合されている為、8Kプリンターに最適です。
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sonic Megaシリーズの後処置に最適な洗浄機です。
容量(L)洗浄バケツ:25 本体質量(kg)7.5 寸法(cm)モデルサイズ:33.0×19.0×30.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.2 ×26.0 ×62.5 タイマー1分から30分までの設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

UV硬化用パテを使用すれば、UVライトの照射で急速に硬化するため、迅速かつ正確にサンディングや塗装を行うことが可能になります。
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

Phrozenの水洗いができるレジンを使えば、もうIPAで造形物を洗う必要はありません。造形後の水洗いが以前より簡単になりました。
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るく鮮やかな4色のネオンカラーで、ポップで楽しい3Dプリント体験ができます。
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な洗浄剤であるPhrozenのウォッシュレジンクリーナーは、未硬化の樹脂を溶かし、スプレーまたは液体に直接浸すことでプリントモデルを洗浄することができます。
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Phrozenのアクア3Dプリンターレジンは、 カラフルなミニチュアの造形に最適です。
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

最も要求の厳しい3Dプリントのニーズのために開発されたアクアHyperfineレジンは、8K以上の超高解像度3Dプリンターでの利用に最適です。
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

Phrozenのアクア3Dプリンターレジンは、 カラフルなミニチュアの造形に最適です。
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

BASFセラミックは、強靭で耐衝撃性に優れ、厚みがない部品でも優れた耐久性が要求されるモデルに最適です。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

Sonic Mighty 8Kのお客様向けのSonic Mighty 12Kにアップグレード頂けるキットです。
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Phrozen ACF フィルムは、より効率的な 3D プリントを実現するために、非粘着性でより滑らかなフィルム表面を備えた設計になっています。FEP や nFEP(PFA)フィルムと比較して、ACF フィルムは剥離性に優れ、印刷時間を短縮し、印刷成功率を高めます。
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

後処理用工具キットは、後処理で必要な工具が含まれており、プリント作業が簡単かつ効率的に行えます。
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

鋳造用キャスタブル・レジンW20グリーンは、クリーンな燃焼と灰分ゼロの信頼性の高い鋳造のために開発されました。特に、ミルグレイン、マイクロクロー、ワイヤー模様、彫刻や浮き出し文字などの繊細な特徴に適しています。
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Phrozen のnFEP フィルムは、耐久性が高いように特別に設計されており、ユーザーはフィルムの交換を常に心配することなく、高品質の 3D モデルを何度もプリントアウトできます。nFEPフィルムは従来のFEPフィルムと比較して、より優れた分離効果と安定性を提供します。そのため、プリント成功率が大幅に向上し、印刷作業がよりスムーズに行えます。
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります