低価格でお求めやすく操作も簡単な高解像度8K LCD方式の3Dプリンターです。165×72×170mmの印刷領域を持ちフィギュア/模型等の出力に最適です。
仕様光造形方式(LCD技術)、データ入力:USB
消費電力(W)48
電源DC24V/2A
本体質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モデリング:165×72×170
光源Linear ProjectionLED Module
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×430
ディスプレイ3.5インチタッチパネル
解像度XY:22(μ)
印刷速度80mm/hr
RoHS指令(10物質対応)対応
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェア印刷ソフトウェア:Chitubox、Lychee、VoxelDance Tango など
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
便利な先進機能を搭載し14K超高解像度により微細な造形物を出力するのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)240
本体質量(kg)18
接続USB、 Wi-Fi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×345×517
最大解像度XY:16.8 x 24.8(μm)
ディスプレイ5インチ
印刷速度450(層/hr)
光源(nm)405 リニアプロジェクションLED
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:223×126×235
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
15インチのビルドプレートを装備し、ミニチュアを一度に大量にプリント可能。中型から大型のモデルを一度にプリントしたりするのに最適な3Dプリンターです。
仕様光造形方式(LCD技術)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)240
本体質量(kg)26
接続USB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×380 ×566
ディスプレイ3.5インチ(タッチパネル)
印刷速度600(層/hr)
光源(nm)405 Para LED(R) マトリックス3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:330×185×300
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
12Kの超高解像度をリーズナブルな価格で実現した3Dプリンターです。
消費電力(W)120
電源DC24V/5A
本体質量(kg)14.3
接続USB・イーサネット・Wi-Fi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×337×516
最大解像度XY:19×24(μm)
ディスプレイ5インチ
印刷速度200(層/hr)
光源(nm)405 リニアプロジェクションLED
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)最大造形:218×123×235
積層(mm)ピッチ:0.01-0.3
対応ソフトウェアCHITUBOX V1.9.6以降
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。