絞り込み
ブランド
- Makerbot
- Flash Forge(282)
- Canon(157)
- SK本舗(115)
- Raise3D(93)
- EPSON(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(75)
- グラフテック(GRAPHTEC)(70)
- 富士フイルム(62)
- ウェルコムデザイン(61)
- Cricut(57)
- brother(ブラザー)(54)
- Polymaker(47)
- RICOH(リコー)(46)
- Formlabs(41)
- Tiertime(34)
- 沖データ(OKI)(30)
- MUTOH(25)
- XYZプリンティング(24)
- NEC(23)
- ブランドをもっと見る

3Dプリンター用フィラメント Sketch PLA
Makerbot¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷MakerBot製Sketch,Sketch Large専用のPLA素材のフィラメントとなります。用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具に。適合機種MakerBot Sketchシリーズ材質PLAサイズ直径200mm、厚み60mm質量(g)1000径(Φmm)1.75使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター Sketch Large
Makerbot¥499,800税込¥549,7801台翌日出荷初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。Sketch Largeはより大きなモデルの印刷を可能にし、ビルドプレート上に最大10個のモデルを同時にプリントすることができます。用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):220×200×250トラスコ品番658-5726セット内容フレキシブルビルドプレート1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)550高さ(mm)550奥行(mm)480電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター Sketch
Makerbot¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷初めて3Dプリンターを導入する方でも安心の、使いやすさです。微粒子除去フィルター搭載の密閉型でありパティキュレートフィルターを搭載している為、オフィス・教室などにでも設置ができ、安全にプリントを行えます。取り外し可能な加熱式ビルドプレートの採用により、プリントの安定性を高め、フレキシブルな表面形状により、モデルを簡単に剥がすことができます。直感的なインターフェースと搭載されたカメラにより、どこからでもプリントを開始、監視、一時停止することができます。MakerBotが提供するクラウドベースの3Dプリンティング支援ソフト CloudPrintにより、印刷設定から管理、モニタリングまでシームレスに支援します。3D CADデータの取り込みから造形までのプロセスの迅速化を実現します。用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具作成に。仕様●スライドピッチ(mm):0.1~0.4●造形エリア(x、y、z)(mm):150×150×150トラスコ品番658-5729セット内容フレキシブルビルドプレート1個材質アルミ、樹脂、ガラス幅(mm)430高さ(mm)440奥行(mm)380電源(V)100方式造形方式:熱溶解積層(FFF/FDM)接続方法PC:Wi-Fi、Ethernet、USBメモリ対応フォーマットSTL、OBJ使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ