Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静か。ユニットあたり5倍のディティール。鮮やかなテクスチャー。スムーズなスキャン
仕様カラースキャン:対応
対象パソコン[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM
材質アルミニウム合金
寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300
範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75
方式視覚トラッキング
本体寸法(mm)110×60×35
本体質量(g)254
精度(mm)0.01
メーカー3DMakerpro
光源ブルーライト
作動距離(mm)180 - 280
インターフェースUSB2.0
解像度0.05mm
保証期間1年
OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13
出力形式OBJ / STL / PLY / ASC
フレームレート最大10fps
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
AIビジュアルトラッキング。正確な精度。手ブレ防止モジュール。マーカーフリー。高機能なソフトウェア
仕様カラーテクスチャ:非対応
対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載)
寸法(mm)スキャン可能対象物:15 - 1500
範囲(mm)シングルキャプチャー:200 × 100
方式AIビジュアルトラッキング
本体寸法(mm)115×70×35
本体質量(g)250
精度(mm)0.05
メーカー3DMakerpro
光源NIR
作動距離(mm)スキャン:150~400
インターフェースUSB2.0
解像度0.10mm
保証期間1年
OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14
出力形式OBJ / STL / PLY / ASC
フレームレート最大10fps
1個
¥72,980
税込¥80,278
9日以内出荷
範囲(mm)シングルキャプチャー:400×250
本体寸法(mm)290×120×55
本体質量(g)800
精度(mm)最大:0.1
光源LED
速度スキャン:400,000ポイント/s
作動距離(mm)250-650
解像度0.25mm
対応プリント機能3Dプリント:対応
OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)
スキャン方式カラー:サポート可能
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式OBJ / STL / PLY
フレームスピード(fps)レート:最大10
1台
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
AIビジュアルトラッキング。フルカラー。正確な精度。手ブレ防止モジュール。マーカーフリー。高機能なソフトウェア
仕様24ビットカラーテクスチャ
対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU (2GB VRAM)[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVDIA 3060 GPU(4GB VRAM搭載)
寸法(mm)スキャン可能対象物:15 - 1500
範囲(mm)シングルキャプチャー:200 × 100
方式AIビジュアルトラッキング
本体寸法(mm)115×70×35
本体質量(g)280
精度(mm)0.03
メーカー3DMakerpro
光源ブルーライト
作動距離(mm)スキャン:150~400
インターフェースUSB2.0
解像度0.07mm
保証期間1年
OS[スマートフォン]Android10.0以降、iOS15.0以降(別途スマートグリップが必要です)/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13/14
出力形式OBJ / STL / PLY / ASC
フレームレート最大10fps
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
Seal及びSeal Liteは、3DMakerproの次世代コンシューマーグレードの3Dスキャナーです。画期的な光学ソリューションを搭載したSealシリーズは、3Dスキャナーの新たなスタンダードとなり、コンシューマーグレードスキャナーの価格を再定義します。軽く、そして静か。ユニットあたり5倍のディティール。スムーズなスキャン
仕様カラースキャン:非対応
対象パソコン[必要最低限]Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU 2GB VRAM[推奨]Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 3060 GPU 4GB VRAM
材質プラスチック
寸法(mm)スキャン可能対象物:10 - 300
範囲(mm)シングルキャプチャー:100 × 75
方式視覚トラッキング
本体寸法(mm)110×60×35
本体質量(g)226
精度(mm)0.02
メーカー3DMakerpro
光源ブルーライト
作動距離(mm)180 - 280
インターフェースUSB2.0
解像度0.07mm
保証期間1年
OS[スマートフォン]Android 10.0以降、iOS 15.0以降/[パソコン]Windows 10/11 64bit、macOS 12/13
出力形式OBJ / STL / PLY / ASC
フレームレート最大10fps
1個
¥58,980
税込¥64,878
9日以内出荷
質量(g)800
範囲(mm)シングルキャプチャー:250×400
方式トラッキング:視覚トラッキング
本体寸法(mm)290×120×55
精度(mm)0.1
光源NIR
速度スキャン:最大2000000ポイント/s
作動距離(mm)スキャン:400-900
解像度0.30mm
対応プリント機能3Dプリント:対応
OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)
スキャン方式カラー:拡張サポート
サイズ(mm)スキャン可能対象物:100mm-2000mm (最大5000mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式OBJ / STL / PLY
フレームスピード(fps)レート:最大10
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
質量(g)1500
範囲(mm)シングルキャプチャー:【マイクロレンズ】200×100【マクロレンズ】530×370
方式トラッキング:ビジュアルトラッキング
精度(mm)【マイクロレンズ】最大0.05【マクロレンズ】最大0.1
対応黒い物:対応可能
光源NIR
速度スキャン:400,000ポイント/s
作動距離(mm)【マイクロレンズ】300±100【マクロレンズ】650±250
対応プリント機能3Dプリント:対応
OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)
スキャン方式室外:直射日光対応可能
サイズ(mm)230×148×188【スキャン可能】最大体積:2000×2000×2000、最小体積:15×15×15
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式OBJ / STL / PLY
間隔(mm)点群データ:【マイクロレンズ】0.1~0.2【マクロレンズ】0.5
フレームスピード(fps)レート:最大10
1台
¥799,800
税込¥879,780
9日以内出荷
質量(g)390
範囲(mm)シングルキャプチャ:200×100
方式トラッキング:視覚トラッキング
本体寸法(mm)141×80×80
精度(mm)0.05
光源NIR
インターフェースUSB:USB2.0
解像度0.1mm
OSWindows 10/11、macOS 11/12(M1/M2チップを含む)
サイズ(mm)最小対象:15×15×15
パソコン動作環境推奨スペック:Intel Core i7 8th、16GB RAM、NVIDIA 1060 GPU with 4GB VRAM、必要最低限スペック:Intel Core i5 8th、16GB RAM、MX250 GPU with 2GB VRAM
RoHS指令(10物質対応)対応
出力形式OBJ / STL / PLY
フレームスピード(fps)レート:10
スキャン長さ(mm)距離:150-400mm
表面処理(カラー)テクスチャ:拡張サポート
1台
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。