1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ScanSnap(スキャンスナップ)iX1600 イメージスキャナー
簡単操作のタッチパネルを搭載しています。用途に合わせたアイコンを登録して、あなただけのScanSnapにできます。複数人で使用するときも、タッチパネル上で簡単にユーザーを切り替えられるので、自分専用の設定で、迷わず使えます。業務用スキャナーで培った給紙技術を継承し、「ブレーキローラー」による原稿分離方式を採用しています。業務用スキャナーで好評な「超音波方式マルチフィードセンサー」を搭載しています。スキュー(原稿が傾いて給紙されること)を抑える優れた機能を搭載しています。デュアルコアCPUを搭載した「GI」プロセッサーを採用しています。スキャナー本体での画像処理実現と共にWi-Fiにも対応しています。「ScanSnap Cloud」との連携で、4つの原稿種別に割り当てたクラウドサービスへの自動振り分けを実現します。さらにiX1600はタッチパネルで指定したクラウドサービスへの直接連携を可能にしました。オフィスやホームなど、Wi-Fi環境がある場所では、アクセスポイント経由でコンピューター、スマートデバイスと接続します。
その他【原稿搭載枚数】最大50(A4、80g/m2) 付属品ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイド、Kofax Power PDF Standard/Kofax Power PDF Standard for Mac ライセンス証 幅(mm)292 高さ(mm)152 奥行(mm)161 電圧(V)AC100(±10%) 消費電力(W)動作時17以下、スリープ時1.5以下(USB接続時(Wi-Fiオフ時))、1.6以下(Wi-Fi接続時)
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります