絞り込み
ブランド
  • MUTOH
  • Flash Forge(278)
  • SK本舗(115)
  • Canon(104)
  • Raise3D(92)
  • EPSON(70)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(68)
  • 富士フイルム(62)
  • ウェルコムデザイン(59)
  • Cricut(57)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
  • Polymaker(47)
  • brother(ブラザー)(46)
  • Formlabs(41)
  • RICOH(リコー)(40)
  • Tiertime(34)
  • 沖データ(OKI)(27)
  • Phrozen(23)
  • NEC(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PolyLite PLAフィラメント MUTOH

    PolyLite PLAフィラメント

    MUTOH
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
    材質PLA(ポリ乳酸)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • MAGIX PLA Neo 1.75 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 1.75

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 1.75
    材質PLA対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • MAGIX ABS Neo 1.75 MUTOH

    MAGIX ABS Neo 1.75

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    MAGIX ABS Neo 1.75
    材質ABS対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyMax PC MUTOH

    PolyMax PC

    MUTOH
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PC(ポリカーボネート)質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • 造形テーブル用接着剤 3Dステージシーラント MUTOH

    造形テーブル用接着剤 3Dステージシーラント

    MUTOH
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ABS/PLA/PPでの造形に有効な3Dプリンタ造形テーブル用接着剤です。 造形テーブルに塗布することで、造形テーブルと造形物の密着性を高め、造形物の反りやテーブルからの剥がれを防ぎます。
    用途3Dプリンタテーブル用接着剤成分アクリル樹脂分類水溶性接着剤メーカー東京インキ正味量30mL
  • PPフィラメント MUTOH

    PPフィラメント

    MUTOH
    10,980税込12,078
    1本
    欠品中
    PP(ポリプロピレン)は、プラスチックの中でも最も幅広い用途で使用される素材です。 引張強度、衝撃強度、圧縮強度といった機械的強度に優れ、耐摩耗性や耐熱性にも優れています。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル(ベージュ)質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200フィラメント径(Φmm)1.75
  • フィラメントガイドチューブMF-800用 MUTOH

    フィラメントガイドチューブMF-800用

    MUTOH
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    フィラメント折れを防止するガイドチューブです。 MF-800本体には標準部品として付属されています。
    長さ(mm)640±5外径×内径(Φmm)4×3対応機種MF-800適合径(Φmm)フィラメント:1.75
  • フィラメント MAGIXテイチャクシート MUTOH

    フィラメント MAGIXテイチャクシート

    MUTOH
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    裏面がマグネットになっており、造形テーブルから簡単に着脱が可能です。
    セット内容マグネット定着シート 1枚、マグネットヒーターシート 1枚、ポリイミドテープ 4枚対応機種MF-800
  • フィラメント MAGIX Pヘッド MUTOH

    フィラメント MAGIX Pヘッド

    MUTOH
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    MF-800用PLAやABS HGの造形が可能です。 TPCフィラメントを使用する場合は、MF-800用TPC専用ヘッドをご使用ください。
    吐出口径(Φmm)ノズル:0.4 mm適合径(Φmm)フィラメント:1.75
  • 低温プリントヘッド MF-900用 MUTOH

    低温プリントヘッド MF-900用

    MUTOH
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    MF-900用の低温プリントヘッドです。吐出径は0.2、0.4、0.6mmが選べます。 低温プリントヘッドは、PLA、ABSなどの汎用樹脂、水溶性サポート材、エラストマーが対象です。 エラストマーのTPCフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。同じエラストマーでもTPUフィラメントは、0.4mmで利用できます。 耐熱ジャケットが付属します。
    付属品耐熱ジャケット材質真鍮適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)250
  • POM(ポリアセタール) MUTOH

    POM(ポリアセタール)

    MUTOH
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷
    旭化成製テナックを使用したPOM(ポリアセタール)フィラメントです。 食品関連に応用できる溶出試験をクリア。食品加工工程での治具類にも対応可能です。 摩擦に強く機械強度もあるので傷つきやすい部材の置き治具として最適です。 耐油、耐溶剤にも強く吸水性も低いため、切削機等で使用する工程での治具としても応用できます。 ノズル温度を260~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質POM(ポリアセタール)質量(kg)1温度(℃)推奨ノズル温度:260~270対応機種MF-2500フィラメント径(Φmm)1.75
  • MAGIX PLA Neo 2.85 MUTOH

    MAGIX PLA Neo 2.85

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    MAGIX PLA Neo 2.85
    材質PLA対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
  • マグネット定着シートMF-900用 MUTOH

    マグネット定着シートMF-900用

    MUTOH
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    造形テーブルから簡単に着脱が可能です。
    セット内容マグネット定着シート 1枚対応機種MF-900
  • PolyLite PC MUTOH

    PolyLite PC

    MUTOH
    6,998税込7,698
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker社製のポリカーボネート樹脂です。 ポリカーボネートは、最も広く使用されているエンジニアリング・プラスチック樹脂で耐熱性、耐衝撃性に優れています。 ノズル温度を250~270℃に設定可能な、線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質PC(ポリカーボネート)質量(kg)1透明温度(℃)推奨ノズル温度:250~270、推奨ベッド温度:80対応機種MF-2500メーカーPolymakerフィラメント径(Φmm)1.75
  • TPCフィラメント MUTOH

    TPCフィラメント

    MUTOH
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
    材質TPC質量(g)500対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800フィラメント径(Φmm)1.75
  • MAGIX ABS Neo 2.85 MUTOH

    MAGIX ABS Neo 2.85

    MUTOH
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    MAGIX ABS Neo 2.85
    材質ABS対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000内容量(kg)1フィラメント径(Φmm)2.85
  • 3Dプリンタ MUTOH

    3Dプリンタ

    MUTOH
    249,800税込274,780
    1個
    10日以内出荷
    小型・高精度なエントリーモデル。 使い方も簡単、3Dプリンタ初心者や学校におススメです。 コンパクトサイズ 操作ダイヤルで簡単操作 TPC(エラストマー)の造形 テーブルの傾きを自動補正 造形物の取り外しやすいマグネットシート 高精度造形のためのさまざまな機能
    付属品電源ケーブル、USBケーブル、PTFEチューブ、チューブホルダー、ボビンホルダー、SDカード、SDカードリーダー、ピンセット、クリーニングピン、六角レンチ仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Slic3r、Cura 2.X寸法(mm)最大造形:200×200×170質量(kg)約 14ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):0.3消費電力(W)443対応材質ABS HG / PLA / TPC方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×364×480(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)室温~250℃、(テーブル)室温~100℃ヘッド個数シングル(1個)対応フォーマットSTL、OBJ言語表示日本語
  • MF-900用メンテナンスキット MUTOH

    MF-900用メンテナンスキット

    MUTOH
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    MF-900をよりよい状態でご利用いただくためのメンテナンス用品をまとめました。
    セット内容リチウム万能グリス、プラスチックヘラ、シックネスゲージ、六角レンチセット、クリーニングピン対応機種MF-900
  • フィラメントガイドチューブセットMF-900用 MUTOH

    フィラメントガイドチューブセットMF-900用

    MUTOH
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    フィラメントをエクストルーダまで供給するガイドチューブと、プリントヘッド先端の付着物を取り除くクリーニングゴムです。 MF-900本体には標準部品として付属されています。
    セット内容PTFEチューブ 長さ720mm×2本、PTFEチューブ 長さ150mm×2本、ノズルクリーニングゴム×2個対応機種MF-900
  • 高温プリントヘッド MF-900用 MUTOH

    高温プリントヘッド MF-900用

    MUTOH
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    MF-900用の高温プリントヘッドです。吐出径は0.4、0.6mmが選べます。 高温プリントヘッドは、エンプラ、カーボン繊維入りフィラメントが対象です。 カーボン繊維入りフィラメントを使用する場合は、吐出径0.6mmをご使用ください。 耐熱ジャケットが付属します。
    付属品耐熱ジャケット材質SUS適合径(Φmm)フィラメント:1.75適合温度(℃)290
  • LUVOCOMR3F PET CF 9780 MUTOH

    LUVOCOMR3F PET CF 9780

    MUTOH
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 カーボン繊維を含むPETベースのフィラメントです。 PAフィラメントより造形が容易です。 造形物の表面仕上げは美しく、そのため加工後の必要性が低減されます。
    材質カーボン繊維配合のPET質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:260~280、推奨テーブル温度:80以下使用条件【プリントヘッド】吐出径 0.5mm 以上の耐摩耗性ノズル(MF900の場合、高温0.6mmプリントヘッド)【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.2mm【プリントヘッド温度】260℃-280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
  • LUVOCOM 3F PAHT 9825 MUTOH

    LUVOCOM 3F PAHT 9825

    MUTOH
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    LUVOCOM 3F(ルボコムスリーエフ)Filamentは、ドイツLehmann & Voss社の3Dプリンター用フィラメントです。 強化剤が配合されていないポリアミドベースのフィラメントです。 優れた引張強度と衝撃強度を持ち、機械的特性の50%を保持しています。 水分吸収については、PA6と比較して吸水率は75%も小さく、吸水速度は約4倍遅いです。
    材質PA(ポリアミド)ナチュラル質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:265~290、推奨テーブル温度:50以上使用条件【プリントヘッド】一般的な真鍮ノズルで使用可能です。【印刷速度】40-60mm/s【積層ピッチ】0.15mm【積層ピッチ】0.15mm【プリントヘッド温度】250℃~280℃【テーブル温度】80℃以下フィラメント径(Φmm)1.75
  • PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材) MUTOH

    PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材)

    MUTOH
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker製の水溶性サポート材です。 PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。 水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。 デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)
    ベージュ質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900メーカーPolymaker印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/sフィラメント径(Φmm)1.75
  • エラストマーフィラメント MUTOH

    エラストマーフィラメント

    MUTOH
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
    材質TPU質量(g)500対応機種MF-900フィラメント径(Φmm)1.75
  • 3Dプリンタ MUTOH

    3Dプリンタ

    MUTOH
    519,800税込571,780
    1台
    10日以内出荷
    同じ材質で色が異なるフィラメントを左右に装填すると、二色造形が可能です。 サポート材に水で溶けるフィラメント(PVA)を使用することができます。 一つの造形データで左右対称モデルを同時に造形します。。 同じモデルを同時に造形することができます。これにより、印刷時間が短縮され、生産性が向上します。 カーボン繊維入りフィラメントも使用可能 吐出径0.2mmの高精細プリントヘッド タッチパネルで簡単操作 テーブルの歪みを補正するキャリブレーション フィラメント検出センサー 取り外し可能なマグネット式ビルドプレート 造形精度を高めるノズル耐熱ジャケット 高精度造形のためのさまざまな機能
    付属品電源コード、USBケーブル(1.5m)、SDカード(SDカードリーダー付)、スクレーパー、ピンセット、クリーニングピン、シックネスゲージ、ニッパー、六角レンチセット仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Cure 5.2.1、Simplify3d V5(オプション)寸法(mm)最大造形:310×205×230(ミラー、コピーモードで造形時は異なります)質量(kg)約 31ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):標準:0.4、0.2mmヘッドの場合:0.2、0.6mmヘッドの場合:0.6消費電力(W)260対応材質PLA / ABS / エラストマー / 水溶性 / カーボン繊維入り / エンプラ方式造形:熱溶解積層方式対応OSWindows 11/10入力電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×415×570(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)温度制御(ヘッド)250℃、高温ヘッドの場合は290℃、(テーブル)100℃ヘッド個数デュアル(2個)対応フォーマットSTL、OBJ

印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります

プリンター/スキャナ