4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PSC-14UP スキャナー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスキャナー
パスポートを置くだけでパスポートをデータ化できます。 名前、生年月日、旅券番号など様々な項目をデータ化できます。 データだけではなく、パスポートの画像も保存することができます。 データ化したものはExcelで出力可能です。 データは60か月保存することができます。 専用ソフトにはログインパスワードを設定できるので特定の人だけ使わせるということも可能です。 小型の為、省スペースに設置できます。 AC不要のUSB給電で動作します。
センサー【読取】カラーコンタクトイメージセンサー 仕様【スキャンモード】カラー、【スキャン速度】約1秒(カラー/300dpi時/目安)、【スキャン可能サイズ】127×95mm(目安) 付属品USBケーブル、CDドライバ、取扱説明書、クリーニングクロス 電源USB給電 インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換) 解像度300dpi 保存形式BMP、PNG、JPEG、PDF、TIF、Multi-pagePDF、Multi-pageTIF
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

サンワサプライスキャナー
ダブルローラーでまっすぐ安定したスキャンが可能です。かさばる紙の書類を電子化して管理することができます。領収書やレシートなどのスキャンにも便利です。机の中に収納できるコンパクトサイズ。使いたいときに取り出してすぐに使えます。モノクロ液晶搭載でスキャン枚数や解像度の設定状況などが一目でわかります。スキャンデータはmicroSDに保存できます。※microSDは付属していないので別途ご用意ください。300/600/1200dpiの解像度に対応乾電池駆動タイプ。
インターフェース【USB】Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) セット内容USBケーブル、キャリブレーションシート、ポーチ、取扱説明書 解像度300/600/1200dpi 対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.7、Windows:11, 10, 8.1, 8, 7 対応メディアmicroSDHC 32GBまで 電源乾電池(単3電池×2)1.5Vより下の電圧では動作しない場合があります。(充電電池は動作しない場合があります。) センサーCIS(読取) 保存形式JPEG、PDF オートパワーオフ3分 仕様スキャンモード:カラー・グレースケール、スキャンサイズ:最大216×356mm、スキャン速度:300dpi モノクロ/0.6秒・カラー/1.6秒600dpi・1200dpi モノクロ/2.4秒・カラー/6.5秒
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

最大2400dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約3.8秒で快速スキャンできます。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
付属品USBケーブル、ACアダプタ、CDドライバ、取扱説明書 質量(kg)約4.3 タイプA3フラットベッド 電源ACアダプタ(12V/2A) 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP、mac OS 10.12~10.14、Mac OS X 10.7~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×394×54 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン 光源RGB3色LED インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 読取カラーコンタクトイメージセンサー 解像度2400×2400dpi オートパワーオフ15分 使用環境条件動作温度:10℃~35℃、動作湿度:10%~85% スキャン方式【スキャンモード】カラー・グレー・モノクロ、【スキャンエリア(最大)】304×426mm、【スキャン速度】約3.8秒(200dpi/A3サイズスキャン時) アズワン品番64-0907-35 色深度カラー48bit入力、24bit出力、グレースケール16bit入力、8bit出力
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

PSC-15UB スキャナー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライスキャナー
一度のスキャンで両面の読み取りが可能。 名刺を読み込んで、管理や検索が可能 高速読み込みと文字認識で数百枚の名刺でもストレスなく作業可能 日本語を含む24の言語に対応、海外の名刺もスムーズに読み込み 名刺データを画像と一緒に保存可能 Windows&Mac両対応
センサー【読取】CIS(コンタクトイメージセンサー) 仕様【スキャンモード】グレースケール8bit/カラー24bit、【スキャン可能サイズ】A6サイズ最大スキャンエリア(105mm×70mm)、【スキャン速度】約20秒(600dpi)/約6秒(300dpi)、【連続スキャン枚数】1枚、【スキャン認識言語】日本語・韓国語・フランス語・ロシア語・フィンランド語・ポーランド語・ギリシャ語・英語・ドイツ語・イタリア語・オランダ語・ノルウェー語・ハンガリー語・チェコ語・中国語(繁体・簡体・香港文字)・スペイン語(スペイン・メキシコ)・ポルトガル語(ポルトガル・ブラジル)・デンマーク語・スウェーデン語・トルコ語・スロバキア語 付属品USB延長ケーブル、キャリブレーションカード、透明名刺入れ、取扱説明書 寸法(mm)186×80×48 電源USB給電 対応OSWindwos7~10、macOS10.11以降 インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換) 解像度600dpi コネクタUSBTypeA
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります