絞り込み
ブランド
- BASF(ビーエーエスエフ)
- Flash Forge(278)
- SK本舗(115)
- Canon(104)
- Raise3D(92)
- EPSON(70)
- グラフテック(GRAPHTEC)(68)
- 富士フイルム(62)
- ウェルコムデザイン(59)
- Cricut(57)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(48)
- Polymaker(47)
- brother(ブラザー)(46)
- Formlabs(41)
- RICOH(リコー)(40)
- Tiertime(34)
- 沖データ(OKI)(27)
- MUTOH(25)
- Phrozen(23)
- NEC(21)
- ブランドをもっと見る
特価

3Dプリンター用フィラメント TPU95A-White
BASF(ビーエーエスエフ)¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8589適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質TPU色ホワイトサイズ直径199mm、厚み53mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
Ultrafuse ABS BASIC Black Filament-1.75mm-1kg
BASF(ビーエーエスエフ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷3Dプリンター用フィラメント。BASF社がリリースしている3Dプリンター用の材料です。他の3Dプリンターでもご使用いただけます。
3Dプリンター用フィラメント PET
BASF(ビーエーエスエフ)¥7,298税込¥8,0281巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質PET質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント GF30-PA6-Black
BASF(ビーエーエスエフ)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ガラス繊維を30%含有しているため反りが少なく、高い耐摩耗性と耐薬品性、高い剛性と強度を持っています。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8592適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PA6色ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント ASA-Black
BASF(ビーエーエスエフ)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。ASAはABSの機械特性に高い対候性が加わり、 屋外での使用を想定したモデルのプリントに最適です。また樹脂の粘りも強いため耐衝撃性も優れています。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8591適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7材質ASA色ブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント GF30-PP-Black
BASF(ビーエーエスエフ)¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。PPにグラスファイバーが30%含まれており、非常に高い剛性があり、耐熱性、耐薬品性を持ち合わせたフィラメントです。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8597適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PP色ブラックサイズ直径200mm、厚み51mm質量(g)700径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
3Dプリンター用フィラメント PET-CF-Black
BASF(ビーエーエスエフ)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。炭素繊維含有率15%の炭素繊維強化PET(ポリエチレンテレフタレート)です。PET-CFは、厳しい要求に応えるために最適化された、高性能で機能的な3Dプリント材料です。高い寸法安定性と低摩耗性を備えております。用途ものづくり現場での試作品、治具等に。トラスコ品番676-8594適合機種Ultimaker S3,S5,S7材質PET色ブラックサイズ直径200mm、厚み55mm質量(g)750径(Φmm)2.85使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
Ultrafuse PLA PRO1 Natural White フィラメント-1.75mm-750g
BASF(ビーエーエスエフ)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷Pro1は通常のPLAよりも機械的特性に優れたフィラメントで、高速造形でも安定した仕上がりを維持でき生産性の向上が見込めます(ソフトウェアで制限有) 通常よりも粘性が高い為、オーバーハングなど全体的な表現性が向上しています。サードパーティ製のフィラメントのため、様々な熱溶解積層方式の3Dプリンターでお使いいただけます。色ナチュラルホワイト質量(g)750サイズ(mm)1.75
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ