プリンター/スキャナ :「印刷用インク」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
わずかなスペースでも設置可能。スキャンやコピーもできる複合機プリンター
コンパクトなのに充実機能
スキャンもコピーできる
大画面液晶パネル対応
高速印刷・低ランニングコスト
安心して使えるインク
シングルカートリッジモード
黒インクだけで印刷
プリントヘッド一体型インク
収納場所に困らない
背面デザインもすっきり、使わない時は引出し収納
プリント方式インクジェット
商品タイプ複合機
シリーズOfficejet
色数4
質量(kg)2.96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380.2×198.3×91.3
機能プリント、コピー、スキャン、無線LAN
インク色4色インク(黒・カラー・3色一体型)
ディスプレイ2.65インチ カラー、タッチスクリーン
解像度最高4800×1200dpi
印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分
印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
サッと取り出し、パッと印刷。スマート & パワフルなモバイルプリンター
パワフル印刷
高速印刷・低ランニングコスト
大容量インク対応
すっきりデザイン
電源ケーブル、背面デザインもすっきり
インク切れでも安心
シングルカートリッジモード
プリント方式インクジェット
商品タイププリンター
シリーズOfficejet
色数4
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×186×69
機能プリント、無線LAN
インク色4色インク(黒・カラー・3色一体型)
ディスプレイ.0インチモノクログラフィック
解像度最高4800×1200dpi
印刷速度(モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分
印刷コスト(モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。
スキャナー一体型モデル。
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。
ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応)
付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド
質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8)
シリーズDesignJet
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE
電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz)
最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2
解像度2400×1200dpi
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷サイズ:A1プラス-610mm
印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒
プリント方式インクジェット方式
稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16
インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)
使用可能用紙サイズA1プラス-610mm
色数4色
商品タイプ複合機
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
35枚ADF、自動両面印刷・無線LAN対応。
かんたんにスマホからサクッと印刷できるHP ENVYシリーズ。
多彩な機能を持ち合わせているので、ご家庭で写真印刷やお子様向けの教材の印刷、
またご自宅でのテレワーク・SOHOビジネス用途など幅広いシーンで活躍します。
<プリント・スキャン・コピー・ADF機能を備え、高い作業効率を実現した複合機>
・ADF(自動原稿送り装置)標準搭載。高い生産性を発揮
・プリント・スキャン・コピー対応・自動両面印刷機能標準対応
・印刷速度:モノクロ 約10枚/分、カラー約7枚/分(ISOプリント速度)
・繰り返し作業を登録できる「スマートタスク」機能対応で、時間短縮可能
・いつでもどこからでも、スマホから直接印刷が可能
・スマホアプリHP Smartから簡単セットアップ
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
スキャナー一体型モデル
スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ
Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続
ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール
付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド
質量(kg)58.2
種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真
シリーズDesignJet
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE
センサーCIS / 48bit カラー入力
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)
機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部
最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2
インターフェース4.3インチ タッチスクリーン
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。
解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒
紙厚(mm)最大用:0.8
保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF
有効読取幅(mm)914
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16
インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
拡大/縮小50~400%(1%単位)
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載
付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター
質量(kg)74(出荷梱包重量:128)
消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下
電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold
精度±0.1%(距離精度)
線幅(mm)最小0.02
騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A)
メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む)
解像度最高2400×1200dpi
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒
プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント
給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し
動作温度(℃)5~40
印刷方式サーマルインクジェット方式
必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mm
インク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk)
言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF
サイズ(mm)B0プラス、1118
プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)
保管温度(℃)-25~55
インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710)
動作湿度(%RH)20~80(非結露)
紙幅(mm)最大1118
用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上
ハードディスク500GB
保存湿度(%RH)20~80(非結露)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
4日以内出荷
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌日出荷
デザインと使いやすさにこだわった「新しい」大判プリンター。
仕様【対応用紙】(カット紙)用紙トレイ:A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、【ロール紙径】芯径:50mm、外径:約100mm以内、【距離精度】±0.1%、【プリント方法】プリンタードライバー(Windows)、HP Click(Windows/Mac)、HP Smart(Android/iOS)
付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38mL/C、M、Y:12mL/A0モデル K:80mL/C、M、Y:29mL)、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル
幅(mm)用紙:最大610
質量(kg)33.6
シリーズDesignJet
消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1
電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max
適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold
線幅(mm)最小:0.02
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×555×932
メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む)
解像度印刷:2400×1200dpi
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:20%~80%(非結露)
保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証
印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ:約26秒
紙厚(mm)最大用:0.3
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し
稼動音(dB(A))動作時:42、待機時:16
印刷方式サーマルインクジェット方式
必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mm
インク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)
プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)
保管環境温度:-25℃~55℃、湿度:20%~80%(非結露)
インターフェイスGigabit Ethernet (1000Base-T)、Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11
色数4色
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
自動両面印刷・無線LAN対応。
かんたんにスマホからサクッと印刷できるHP ENVYシリーズ。
多彩な機能を持ち合わせているので、ご家庭で写真印刷やお子様向けの教材の印刷、
またご自宅でのテレワーク・SOHOビジネス用途など幅広いシーンで活躍します。
<スリムなボディに充実の機能を搭載。スマホで快適操作ができる一台>
・プリント・スキャン・コピー対応・自動両面印刷機能標準対応
・印刷速度:モノクロ 約10枚/分、カラー約7枚/分(ISOプリント速度)
・繰り返し作業を登録できる「スマートタスク」機能対応で、時間短縮可能
・いつでもどこからでも、スマホから直接印刷が可能
・スマホアプリHP Smartから簡単セットアップ
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
印刷方式サーマルインクジェット方式
色数4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)
1台
¥184,800
税込¥203,280
6日以内出荷
1台
¥759,800
税込¥835,780
翌日出荷
1台
¥599,800
税込¥659,780
翌日出荷
1台
¥779,800
税込¥857,780
翌日出荷
1台
¥689,800
税込¥758,780
翌日出荷
1台
¥199,800
税込¥219,780
8日以内出荷
1台
¥15,880
税込¥17,468
8日以内出荷
1台
¥989,800
税込¥1,088,780
8日以内出荷
1台
¥599,800
税込¥659,780
8日以内出荷
サイズA0プラス、914mm
シリーズDesignJet
プリント方式サーマルインクジェット方式
給紙方法ロール紙:1本、カット紙:マルチシートトレイ、手差し
色数4(C・M・Y・K)
商品タイププリンター
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌日出荷
1台
¥539,800
税込¥593,780
翌日出荷
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
8日以内出荷
1台
¥489,800
税込¥538,780
翌日出荷
1台
¥659,800
税込¥725,780
8日以内出荷
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌日出荷
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。