プリンター/スキャナ :「b3 ファイル」の検索結果
関連キーワード
仕様【コピー速度(A4)】モノクロ:約27枚/分モノクロ(両面):約24枚/分、カラー:約27枚/分カラー(両面):約24枚/分【最大コピー枚数】最高9999枚【コピー解像度】スキャナーガラス:最高600×600dpi【コピー縮小拡大】25~400%【スキャンの種類】フラットベッド、シングルパス両面ADF【光学解像度】最高600dpi【スキャンサイズ(最大/最小)】フラットベット:最大216×356mm、ADF:最大216×297mm【カラースキャン】対応【グレースケール階調】256【スキャンファイル・フォーマット】JPG・MTIFF・PDF・PDF/A・TIFF・XPS【ADFの容量】50枚【ファックス電送時間】最大33.6Kbps【ファックス解像度(モノクロ、高画質モード)】最高300×300dpi【ファックス自動リダイヤル】対応
付属品本体(両面印刷ユニット、ネットワークを標準装備)、トナーカートリッジ(黒 約2400ページ、カラー各色 約2100ページ)、固定サイズ給紙トレイガイド、セットアップガイド、電源コード(約1.9m、三極)、保証書※USBケーブル、ネットワークケーブルは同梱されておりません。
質量(kg)23.2
消費電力(W)581以下(プリント時)、21.9(待機時)、1.0(スリープ時)、0.08(電源オフ/マニュアルオン時)、0.08(電源オフ時)
対応OSWindows 11、Microsoft Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8/8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008(32bit/64bit)、macOS 13、12、11、10.15、10.14、10.13、10.12、Mac OS X 10.11、10.10、10.9
機能プリント、コピー、スキャン、ファクス
用紙種類:普通紙、ボンド紙、ブローシャ用紙、カラー紙、光沢紙、レターヘッド紙、フォト用紙、プレプリント紙、穴あき紙、再生紙、ラフ紙、はがき、ラベル、封筒
解像度HP ImageREt 3600
保証期間1年間 ハードウェア保証(翌営業日訪問修理)
印刷速度モノクロ:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分カラー:A4約27ページ/分、A4(両面)約24ページ/分
内部メモリー標準:2GB、最大:2GB
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415.4×472×399.8
使用推奨温度範囲(℃)15~27
使用推奨湿度範囲(%)30~70※結露のないこと
フォントTrueTypeスケーラブルフォント105書体・HPPostScriptLevel3エミュレーションスケーラブルフォント(ユーロ記号組み込み)92書体Unicodeフォント1書体(AndaleMonoWorldType)・WindowsVista8フォント2書体(Calibri、Cambria)
用紙サイズ多目的トレイ(トレイ1):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、封筒(B5、C5ISO、C6、DLISO)カスタム:76×127~216×356mm/トレイ2:A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(76×127~216×356mm)/トレイ3(オプション):A4、RA4、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、10×15cm、A6、16K、カスタムサイズ(98×148~216×356mm)/ADF:レター、リーガル、Oficio、エグゼクティブ、ステートメント、A4、RA4、A5、B5、12.7cm×17.8cm(5×7インチ)、12.7cm×20.3cm(5×8インチ)
用紙厚(g/m2)トレイ1:60~176(はがきおよびHPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ2:60~163(はがきでは最大176、HPカラーレーザー光沢フォト用紙では最大200)トレイ3(オプション):60~163(はがきでは最大176、光沢メディアでは最大150)自動両面印刷:60~163
排紙方法フェイスダウン排紙トレイ:最大150枚
稼動音(dB(A))印刷時:49、スタンバイ時:20
コマンドPCL6、PCL5c、HPPostscriptLevel3エミュレーション、PDFプリントv1.7、AppleAirPrint
耐久性5年または、45万ページ
給紙方式トレイ1(多目的トレイ):50枚、トレイ2(カセット):250枚、トレイ(カセット・オプション):最大550枚
インターフェイスGigabit Ethernet 10/100/1000T ネットワーク× 1、 Hi-Speed USB 2.0 デバイス× 1、Hi-Speed USB 2.0 ホスト× 2、ファクス× 1
入力電圧110~127VAC(±10%)、50Hz/60Hz(±3%)
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)22.36
TEC値0.425kWh
コントロールパネル4.3インチカラー静電容量式タッチコントロールパネル
1台
¥88,980
税込¥97,878
翌日出荷
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。